Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT47 - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 12, Standard Reichweite, USB + Bluetooth + WLAN + NFC + WWAN, Flash 128GB + RAM 6GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT47 - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 12, Standard Reichweite, USB + Bluetooth + WLAN + NFC + WWAN, Flash 128GB + RAM 6GB - inkl. 1st-Level-Support
CT47 - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 12, Standard Reichweite, USB + Bluetooth + WLAN + NFC + WWAN, Flash 128GB + RAM 6GB - inkl. 1st-Level-Support
CT47 - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 12, Standard Reichweite, USB + Bluetooth + WLAN + NFC + WWAN, Flash 128GB + RAM 6GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-C47.06
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-CT47-X1N-37D1E0G-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CT47 - Mobiler Computer, 2D-Imager, Android 12, Standard Reichweite, USB + Bluetooth + WLAN + NFC + WWAN, Flash 128GB + RAM 6GB
Inkl. Akku (4770 mAh)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der CT47 wurde für Leistung mit einem überlegenen robusten Design für jede Umgebung verbessert und ist im Hinblick auf Langlebigkeit und Funktionalität optimal ausbalanciert, um Geschäftsabläufe in Gang zu halten und den Betrieb am Laufen zu halten. In Kombination mit leistungsstarker Software, einschließlich Operational Intelligence, Smart Talk-Kommunikation, Smart Pay und mehr, ist der CT47 die ideale Wahl für Benutzer in den Bereichen Transport und Logistik sowie Lager.
Der CT47 basiert auf der Mobility Edge-Plattform, einer dauerhaften, stabilen und sicheren Grundlage für effektive, langlebige Lösungen, und bietet den Lebenszyklus, die Sicherheit und Langlebigkeit, die von seriösen Unternehmen gefordert werden. CT47 nutzt die neueste Prozessor- und Speichertechnologie für hohe Leistung mit garantiertem Support durch Android 15. In Kombination mit der leistungsstarken, cloudbasierten Lösung zur Asset-Optimierung von Operational Intelligence können IT-Führungskräfte den Betrieb mit kritischen Analysen ausstatten, um eine höhere Produktivität und niedrige Gesamtbetriebskosten zu ermöglichen mit einer Benutzererfahrung, die Mitarbeiter an vorderster Front produktiv und engagiert hält.
Der CT47 wurde entwickelt, um den anspruchsvollsten Umgebungen standzuhalten. Transport, Logistik und Lager sind so ausgelastet wie eh und je, und Kunden müssen ihre Arbeitsabläufe am Laufen halten. Arbeiter im Außendienst und im Lager können sich auf das ultrarobuste Design verlassen, der CT47 übersteht Stürze aus bis zu 2.5m Höhe und über 3.500 Stürze in der Praxis. Die neuen verbesserten Standard- und drahtlosen Batterieoptionen halten den CT47 während der anspruchsvollen Schichten online. Das CT47 basiert auf einem schlanken Formfaktor und ist optimal auf Bildschirmsichtbarkeit und Robustheit ausgelegt.


Besonderheiten:
- Ultrarobustes Design
- Moderner Prozessor
- Langlebig und zuverlässig
- Ultimative Sicherheit
- Solide Konnektivität


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Warenhaus
- Logistik
- Feldarbeit


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 170 x 79 x 19.2mm
- Gewicht: 288 g

Allgemein
- Prozessor: Qualcomm QCS6490/QCM6490 Octa-Core, 2.7 GHz
- Betriebssystem: Jede Android-Version garantiert von Android 12 bis 15
- Speicher: 6 GB DDR4x-RAM, 128 GB UFS-Flash, 8 GB DDR4x-RAM, 128 GB UFS-Flash
- Kamera: 13-Megapixel-Rückkamera, 8-Megapixel-Frontkamera
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, Barometer, eCompass, Hallsensor, High-G-Sensor
- Speichererweiterung: Benutzerzugängliche microSD-Karte bis zu 2 TB (SDXC/SDHC/SDIO-kompatibel)
- SIM: Dual-Nano-SIM, 1 eSIM und 1 Nano-SIM
- Anzeigegröße: 13.97cm
- Auflösung: Volle High-Definition (2160 x 1080)
- Touchpanel: Robustes kapazitives Multitouch-Touchpanel, Handschuh-, Stylus- und Regenmodi werden unterstützt. Wassertropfenabweisung mit Displayschutzmodus. Bedeckt mit Gorilla Glass 5 für erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stürze.
- Hintergrundbeleuchtung: LED
- Feste Tasten: Lauter/Leiser-Taste, linker/rechter Scan, Ein-/Aus-Taste, Push-to-Talk-Taste
- Audio: PTT, VoIP-fähig, Lautsprecher, HAC-konform, drei Mikrofone mit Rauschunterdrückung
- E/A-Anschlüsse: Langlebiger, flacher E/A-Anschluss, USB-Typ-C-Anschluss. USB-OTG wird über I/O-Ports unterstützt. USB 3.0 wird über USB Typ C unterstützt

Kabellose Verbindung
- WWAN: WWAN Radio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) AT&T FirstNet-kompatibel, LTE Advanced Support, Bis zu 390 Mbit/s CAT13 LTE-Downlink, Bis zu 75 Mbit/s CAT5 LTE-Uplink, 5G FR1: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, LTE: Bänder 1, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71, UMTS /HSPA+ (3G): Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19, GSM: 850, 900, 1800, 1900 (Quad Bands), 4X4: MIMO unterstützt, 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79, 4G: B7, B41, B42, B43, B48
- WLAN: Wi-Fi-zertifiziert; Wi-Fi 6E-zertifiziert IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (801.11ax), Dual Band simultan (DBS), IPv4, IPv6, WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise), unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX-kompatibel
- Bluetooth: V5.2 Bluetooth und BLE, 2. BLE: Verfügbar für alle SKUs. Zu den Bluetooth-Profilen gehören HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, RATT
- NFC: Integriertes NFC-Lesegerät, kompatibel mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F), kontaktlos Zahlungsunterstützung.
- VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP
- Push-to-Talk (PTT): unterstützt
- GPS-unterstützte Protokolle: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NAVIC, QZSS. Dualband-GNSS - gleichzeitig L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou) + L5/E5a/B2a (GPS/QZSS, Galileo, BeiDou); a-GPS, unterstützt XTRA, SBAS.

Elektrik
- Akku: Li-Ion, 4750 mAh Standard, 4400 mAh Wireless. Intelligente Batterie mit integrierten Diagnosetools
- Batterie-Warmtausch: ja
- Aufladen: Quick Charge 3.0-konform, weniger als 3 Stunden zum vollständigen Aufladen
- Betriebsstunden: 14+ Stunden

Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP68
- Sturz (mehrere): 2.4m auf Beton bei -10°C bis 50°C gemäß MIL-STD 810G im Hochlauf, 2.4m auf Beton bei Raumtemperatur gemäß MIL-STD 810G
- Sturz: Übersteht 3500 Stürze aus 0.5m und 2000 Stürze aus 1.0m gemäß IEC 60068-2-32-Spezifikation

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% (nicht kondensierend)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.964,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,92*
€ 2.559,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,02*
€ 2.518,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,49*
€ 2.431,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,67*
€ 2.379,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,45*
€ 2.337,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-CT40-QBC-2-SVC
ab € 256,28*
Zubehör
Honeywell
B-CT40-QBC-0-SVC
ab € 259,88*
Zubehör
Honeywell
B-CT40-CB-UVB-2-SVC
ab € 383,71*
Zubehör
Honeywell
B-CT40-CB-UVB-0-SVC
ab € 392,23*
Zubehör
Honeywell
B-CT47-SP-1PK-SVC
ab € 13,12*
Zubehör
Honeywell
B-CT47-HS-3PK-SVC
ab € 45,38*
Zubehör
Honeywell
B-CT40-HB-UVN-0-SVC
ab € 212,48*
Zubehör
Honeywell
B-CT47-PB-1-SVC
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.