Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFD9031 - UHF-RFID-Halterung mit SE4750MR-Imager, zirkular polarisierte Antenne mit Standardreichweite, 900 MHz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFD9031 - UHF-RFID-Halterung mit SE4750MR-Imager, zirkular polarisierte Antenne mit Standardreichweite, 900 MHz - inkl. 1st-Level-Support
RFD9031 - UHF-RFID-Halterung mit SE4750MR-Imager, zirkular polarisierte Antenne mit Standardreichweite, 900 MHz - inkl. 1st-Level-Support
RFD9031 - UHF-RFID-Halterung mit SE4750MR-Imager, zirkular polarisierte Antenne mit Standardreichweite, 900 MHz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1527-R90.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-RFD9031-G30G700-WR-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
RFD9031 - UHF-RFID-Halterung mit SE4750MR-Imager, zirkular polarisierte Antenne mit Standardreichweite, 900 MHz
Inkl. Akku (7000 mAh)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Fertigungsbetriebe sowie Transport- und Logistikunternehmen stehen heutzutage unter Druck, immer mehr in immer kürzerer Zeit zu liefern, während sie gleichzeitig mit unberechenbaren Lieferketten und Personalbeständen zu kämpfen haben.
Schnelle, präzise RFID-Lösungen können den entscheidenden Unterschied ausmachen - jetzt auch in den schwierigsten Umgebungen. Die extrem robusten UHF-RFID-Halterungen RFD90 von Zebra wurden für den Einsatz unter widrigen Bedingungen entwickelt. Sie überstehen Stürze aus bis zu 1.8m Höhe auf Beton und sind für den industriellen Einsatz gemäß IP65 und IP67 versiegelt. Sowohl die Halterung RFD9030 mit Standardreichweite als auch die RFD9090 mit großer Reichweite bieten eine branchenführende Leserate von 1.300 Tags pro Sekunde, einen äußerst präzisen Artikelsuche-Modus, einen programmierbaren Auslöser mit drei Funktionen sowie Wi-Fi 6 zur einfachen Geräteverwaltung. Austauschbare eConnex™-Adapter und Ladestationen unterstützen robuste mobile Computer von Zebra und das integrierte Bluetooth® 5.3 unterstützt Drittanbieter-Smartphones.


Besonderheiten:
- Flexible Anbindung
- Extrem robust
- Ergonomisches Design
- Innovativ


Anwendungsbereiche:
- Transport und Logistik
- Fertigung
- Behörden


Technische Spezifikationen:


Physische Merkmale
- Abmessungen: 189 x 83.4 x 173mm
- Gewicht: 714g


RFID-Leistung
- Unterstützte Standards: EPC Class 1 Gen 2, EPC Gen2 V2
- RFID-Engine: Proprietäre Funktechnologie von Zebra
- Schnellste Leserate: 1.300 Tags/Sek.
- Nominaler Lesebereich: RFD9030: ca. 6.7m, RFD9090: ca. 22.9m
- Frequenzbereich und RF-Systemleistung: USA: 902-928 MHz, 0-30 dBm (EIRP), EU: 865-868 MHz, 0-30 dBm (EIRP916,3, 917.5 und 918.7 MHz, 0-30 dBm (EIRP), Japan: 916-921 MHz (mit LBT), 0-30 dBm (EIRP)

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 2X2, MU-MIMO, IPv4
- Datenrate: 5 GHz PHY-Datenraten bis 1.2 Gbit/s, 2.4 GHz PHY-Datenraten bis 458 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanal 1-14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Kanal 36-196: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165, 172, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 196, Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz
- Sicherheit und Verschlüsselung: TKIP, AES, EAP-TLS, EAP-PEAPv2, EAP-TTLS, EAP-FAST, PEAP, LEAP

Imager
- Sensorauflösung: 1280x960 Pixel (SE4750MR), 1280x800 Pixel (SE4850)
- Sichtfeld: 31° horizontal, 23° vertikal (SE4750MR), Fern: 12° horizontal, 7,6° vertikal, Nah: 32° horizontal, 20° vertikal (SE4850)
- Toleranzen (Drehtoleranz, Neigungstoleranz, Schwenktoleranz): +/-60° +/-60° 360°
- Brennweite: Ab Vorderseite des Moduls: 36.1cm (SE4750MR), Fern: 38.1-889cm ab Vorderseite des Moduls, Nah: 27.8cm ab Vorderseite des Moduls (SE4850)
- Ziel-LED: 655-nm-Laser
- Beleuchtung: 2 LEDs in warmweiss (SE4750MR), 660-nm-LED, hyper-rot (SE4850)

Kommunikation
- Host-Verbindung: 8-poliger Stromanschluss (eConnex), Bluetooth 5.3, USB-Kabelschale
- Host-Computer: TC52ax, TC70/70x/72/75/75x/77, Windows-basierte PC
- Mobile Computer-Adapter: eConnex: TC52ax, TC70/70x/72/75/75x/77, Bluetooth: TC21/26, TC51/52/52x/52ax/56/57/57x, OtterBox uniVERSE Case System
- Unterstützung von Bluetooth-Profilen: SPP-Profil, HID-Profil, Apple iAP2/MFi
- Remote-Verwaltung: Wi-Fi 6, Ethernet-Dockingstationen, über angeschlossenes Host-Gerät

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65 und IP67
- Fallfestigkeit: mehrfache Stürze aus 1.8m Höhe auf Beton
- Überschlagspezifikation: 500 Umdrehungen (1000 Stürze, 0.5m) bei Zimmertemperatur

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchigkeit: 5% - 85%, nicht kondensierend

Zertifizierung
- EMI/EMC: FCC Teil 15, Unterabschnitt B Klasse B, ICES 003, Klasse B, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 55035, EN 55032
- Elektrische Sicherheit: IEC 62368-1 (ed.2), UL 62368-1, zweite Ausgabe, CAN/CSA-C22.2, No. 62368-1-14
- RF-Emissionen: EU: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311, USA: FCC Teil 2. 1093 OET Bulletin 65 Supplement C, Kanada: RSS-102
- RFID: EU EN 302 208, FCC Teil 15 Unterabschnitt C, Kanada: RSS-247
- LED-Klassifizierung: IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.526,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,51*
€ 1.993,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,04*
€ 1.979,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,13*
€ 1.911,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,49*
€ 1.867,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,73*
€ 1.816,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CR90-1S0T-TC2-M-01-SVC
ab € 216,44*
Zubehör
Zebra
B-CR90-1S0T-TC5-M-01-SVC
ab € 216,62*
Zubehör
Zebra
B-CR90-1S0T-TC7-M-01-SVC
ab € 217,56*
Zubehör
Zebra
B-CR90-1S0T-TC2-G-01-SVC
ab € 119,85*
Zubehör
Zebra
B-CR90-1S0T-TC5-G-01-SVC
ab € 119,99*
Zubehör
Zebra
B-CR90-1S0T-TC7-G-01-SVC
ab € 121,52*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-RFD90X-3C00-SVC
ab € 155,74*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-RFD90X-5C00-SVC
ab € 255,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.