Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS4608 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS4608 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
DS4608 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1427-460.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-DS4608-SR7U2100SGW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS4608 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz
Inkl. USB-Kabel (gerade, 2m) und Standfuss


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Kunden wollen heutzutage nicht mehr in langen Warteschlangen stehen, um Ware zu kaufen oder zurückzugeben. Mit der DS4600-Serie erhalten Sie die Vielseitigkeit und Scanleistung, die Sie für die schnelle und reibungslose Abwicklung von Transaktionen im gesamten Geschäft benötigen. Diese Produktfamilie weist einen großen Funktionsumfang auf und unterstützt Mitarbeiter beim Scannen von Artikeln jeder Größe, dem Lesen von Barcodes in nahezu jedem Zustand und der Durchführung verschiedenster Transaktionen. Es gibt auch für Ihr Geschäft ein Modell der DS4600-Serie, das all Ihre Anforderungen erfüllt. Ob unförmige Artikel im Einkaufswagen, der Führerschein eines Kunden in der Retourenabteilung, ein mobiler Coupon an der Kasse oder winzige Barcodes in der Schmuckabteilung - mit der DS4600-Serie erfassen Sie alles. Aufgrund der höheren Effizienz werden Warteschlangen reduziert und die Kundentreue gesteigert. Unser einzigartiges DataCapture DNA und die in der Branche beliebten Verwaltungstools erleichtern die Integration, Implementierung und Verwaltung der Scanner. Die DS4600-Serie - mehr Vielseitigkeit bei der Datenerfassung, mehr Reichweite und mehr Innovation.



Besonderheiten:
- Zuverlässige Performance
- Hohe Robustheit
- Patentiertes Moduldesign
- Vielseitig



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Wareneingang
- Bestandsverwaltung
- Gastgewerbe
- Schnellrestaurants



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 165 x 67 x 98mm
- Gewicht: 161.9g

Allgemein
- Lichtquelle: Zielmuster: kreisförmige gelbe LED (617 nm)
- Imager-Sichtfeld: 36.1°(h) x 22.6°(v) (Nennwert)
- Bildsensor: 1280 x 800 Pixel
- Druckkontrast: Min. 15% Reflexionsabweichung
- Schwenk-, Neigungstoleranz: +/-60°, +/-60°
- Unterstützte Schnittstellen: USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX über RS485
- Tastaturunterstützung: Unterstützt über 90 internationale Tastaturen
- Benutzeranzeigen: Direct Decode Indicator, LEDs zur guten Decodierung, LEDs auf Rückseite, Signalton (Ton und Lautstärke einstellbar)

Dekodierfähigkeit
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
- 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix
- OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, US-Währung

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallfestigkeit: Übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1.8m Höhe auf Beton
- Überschlagspezifikation: Übersteht bis zu 2.000 Stürze aus 0.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- Elektrische Sicherheit: UL 60950-1, zweite Ausgabe, CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07. EN, 60950-1:2006/A2:2013, IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2), EN 62368-1:2014
- EMI/RFI: FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, Klasse B, ICES-003 Issue 6, Klasse B, EN 55032, Class B, EN 55024, EN 55035, EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-PWR-WUA5V4W0EU-SVC
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.