Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS3608-HP - 2D-Imager, High Performance, RS232 + USB + KBW - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS3608-HP - 2D-Imager, High Performance, RS232 + USB + KBW - inkl. 1st-Level-Support
DS3608-HP - 2D-Imager, High Performance, RS232 + USB + KBW - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1427-360.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-DS3608-HP20003VZWW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS3608-HP - 2D-Imager, High Performance, RS232 + USB + KBW
Ohne Schnittstellen-Kabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Tag für Tag scannen Mitarbeiter in Ihrem Lager und Ihrer Fertigungsanlage Tausende von Barcodes, um die Produktqualität zu gewährleisten und für eine rechtzeitige Lieferung zu sorgen. Ihre Produktivität hängt von der Qualität des Scanners ab, den Sie ihnen zur Verfügung stellen. Wenn Mitarbeiter 1D- und 2D-Barcodes aus Standardentfernungen erfassen müssen, geben Sie ihnen mit den Scannern DS3608-SR (mit Kabel) und DS3678-SR (ohne Kabel) das Beste - eine unvergleichliche robuste Konstruktion, herausragende Scan-Leistung und beispiellose Handhabbarkeit. Der fortschrittliche Imager ermöglicht die blitzschnelle Erfassung von jedem 1D- oder 2D-Barcode auf einem Bildschirm oder Etikett in praktisch jeder Umgebung. Sein Scan-Arbeitsbereich reicht vom Nahbereich bis hin zu 1,5 m Entfernung. Die extrem robuste Konstruktion ist nahezu unzerstörbar - ideal für extrem raue Bedingungen. Die DS3608-SR/DS3678-SR sind äußerst einfach und zeitsparend zu implementieren und zu verwalten. Hinsichtlich Drahtlostechnologie ist der DS3678-SR eine Klasse für sich. Er bildet eine Komplettlösung mit einer versiegelten robusten Ladestation, einem intelligenten Akku und dem „Wi-Fi Friendly“-Modus von Zebra, der Störungen in Ihrem WLAN vermeidet. Der DS3608-SR/DS3678-SR - die unvergleichliche Leistung, die Sie für die Maximierung der Mitarbeiterproduktivität und des Durchsatzes benötigen.



Besonderheiten
- Überragende Scan-Performance
- Einfache Handhabung
- Extrem robust und strapazierfähig
- Für extreme Temperaturen geeignet



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Tiefkühlräume


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 185 x 76 x 142mm (ohne Kabel)
- Gewicht: 305g (ohne Kabel)

Allgemein
- Scans pro Volladung: 70.000+
- Beleuchtung: 1 hyperrote 660 nm-LED
- Imager-Sichtfeld: horizontal 42°, vertikel 28°
- Bildsensor: 1280 x 800 Pixel
- Druckkontrast: min. 15% Reflexionsabweichung
- Schwenken/neigen/rollen: +/-60°, +/-60°, +/-360°
- Akku: PowerPrecision+ Li-Ion-Akku mit 3100 mAh
- Schnittstellen: USB, RS232, Tasturweiche

Dekodiermöglichkeiten
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
- 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcode

Elektrik
- Eingangsspannung: Stromversorgung über Host: 4.5 VDC min., 5.5 VDC max. Externe Stromversorgung: 11.4 VDC min., 12.6 VDC max
- Betriebsstrom: 340 mA
- Ruhestrom: 100 mA

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65 und IP67
- Fallhöhe: übersteht mehrfache Stürze aus 2.4m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Sicherheit & Zertifizierung
- Umwelt: RoHS EN 50581: 2012
- Elektrische Sicherheit: Sicherheit EU: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013, Sicherheit international: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013, Sicherheit USA/Kanada: UL 60950-1, zweite Ausgabe, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
- LED-Sicherheit: LED-Sicherheit international: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED)
- EMI/RFI: IT-Störaussendung: EN 55022: 2010/AC: 2011 (Class B) IT-Immunität: EN 55024: 2010 Schwerindustrie: EN 61000-6-2: 2005/AC:2005 Oberschwingungsströme: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Class B) Spannungsschwankungen und Flackern: EN 61000-3-3: 2013 Medizinische Elektrogeräte: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (modifiziert) Funkelemente: 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B Digitales Gerät: ICES-003 Issue 5, Class B


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,84*
€ 557,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,83*
€ 525,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,04*
€ 489,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-STND-AS0036-07-SVC
ab € 60,65*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-DS3608-3CC3-SVC
ab € 123,87*
Zubehör
Zebra
B-CBA-RF5-S07ZAR-SVC
ab € 65,32*
Zubehör
Zebra
B-CBA-RF1-C09PAR-SVC
ab € 47,02*
Zubehör
Zebra
B-CBA-U46-S07ZAR-SVC
ab € 25,29*
Zubehör
Zebra
B-CBA-UF6-C12ZAR-SVC
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.