Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS2208 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT mit Standfuss, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS2208 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT mit Standfuss, weiss - inkl. 1st-Level-Support
DS2208 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT mit Standfuss, weiss - inkl. 1st-Level-Support
DS2208 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT mit Standfuss, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1427-220.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-DS2208-SR6U2100SGW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS2208 - 2D-Imager, Standard Reichweite, USB-KIT mit Standfuss, weiss
Inkl. USB-Kabel und Standfuss


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

2D-Barcodes sind an der Kasse allgegenwärtig: Sie befinden sich auf gekauften Artikeln ebenso wie auf elektronischen Gutscheinen und Kundenkarten. Wenn die neuen 2D-Barcodes mit dem vorhandenen 1D-Scanner nicht erfasst werden können, kommt es an diesem letzten und wichtigsten persönlichen Berührungspunkt des Ladengeschäfts zu Verzögerungen und dadurch zu verärgerten Kunden. Mit der DS2200-Serie können Sie dagegen alles scannen. Dieser erschwingliche 1D/2D-Imager geht bei der Leistung und dem Funktionsumfang keine Kompromisse ein. Ihre Mitarbeiter erhalten ein erstklassiges Gerät zur einfachen und zuverlässigen Erfassung von Barcodes. Bereitstellung und Verwaltung dieses Imagers könnten nicht einfacher sein. Und Sie können sich für das Modell entscheiden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht - der kabelgebundene DS2208 oder der kabellose DS2278.* Die DS2200-Serie - erschwinglich genug für jedes Budget und in Bereitstellung, Bedienung und Verwaltung einfach genug für jedes Geschäft.



Besonderheiten:
- Einfach zu implementieren
- Benutzerfreundlich
- Einfache Verwaltung



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport und Logistik
- Leichtindustrie / saubere Fertigung
- Behörden



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 165 x 66 x 99mm
- Gewicht: 161.6g

Leistungsmerkmale
- Bildsensor: 640 x 480 Pixel
- Lichtquelle: Zielmuster gelbe lineare 624-nm-LED
- Bewegungstoleranz (Handheld): bis zu 13cm/Sek. bei UPC, 0.33mm
- Vertikale Leserate (Freihand): bis zu 76.2cm/Sek. bei UPC, 0.33mm
- Schwenken/neigen/rollen: +/- 65°, +/- 65°, 0 - 360°
- Mindestauflösung: Code 39: 0.1 mm, Code 128: 0.1 mm, DataMatrix: 0.15 mm, QR-Code: 0.17 mm

Dekodiermöglichkeiten
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 2/5i, Koreanisch 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode)
- 2D: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes

Allgemein
- Schnittstellen: USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485
- Tastaturunterstützung: über 90 internationale Tastaturen
- Druckkontrast: min. 25% Reflexionsabweichung

Funk/Akku
- Bluetooth: Bluetooth-Standardversion 4.0 (LE): Klasse 2 (10 m), serielle Schnittstelle und HID-Profile; Ausgangsleistung reduzierbar auf 2.0 dBm in 8 Schritten
- Kapazität/Typ: 2.400-mAh-Lithium-Ionen-Akku
- Scans pro Akkuladung: 100.000 Scans bei 60 Scans pro Minute oder 60.000 Scans bei 10 Scans pro Minute
- Betriebsdauer pro Vollladung: 100 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 90%, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- Elektrische Sicherheit: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 609501-07
- Umwelt: RoHS EN 50581
- LED-Sicherheit: IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-DS2208-5C00-SVC
ab € 37,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.