Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickscan QD2590 - 2D-Scanner, USB + RS232 + KBW, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quickscan QD2590 - 2D-Scanner, USB + RS232 + KBW, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Quickscan QD2590 - 2D-Scanner, USB + RS232 + KBW, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1412-QSD.13
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-QD2590-WH-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Quickscan QD2590 - 2D-Scanner, USB + RS232 + KBW, weiss
Ohne Schnittstellen-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der neue und kostengünstige QuickScan QD2500 Imager von Datalogic ist ein kabelgebundener 2D-Handheld-Scanner der Einstiegsklasse, der in puncto Leistung weit über dem Marktstandard liegt. Er ist der robuste und zuverlässige Begleiter im Einzelhandel für Ihren POS-Checkout, ausgelegt für viele Jahre kontinuierlichen Einsatzes. Er liest mühelos sogar beschädigte, schwer lesbare oder schlecht gedruckte Barcodes. Darüber hinaus scannt der QD2500-Imager nahtlos durch Plexiglasbarrieren hindurch, um den heutigen Covid-Sicherheitsvorkehrungen zu entsprechen.
Welche Anforderungen stellen Sie an Ihren Handscanner? QD2500 erfüllt sie mit Sicherheit. Der kostengünstige Imager garantiert eine Top-Scanleistung bei jeder Lesung. Einfach zu bedienen, gibt das Gerät bei jedem Lesevorgang eine klare akustische, taktile und visuelle Rückmeldung. Dabei liegt QD2500 bequem in der Hand, sodass auch nach einer ganzen Arbeitsschicht keine Ermüdungserscheinungen auftreten. Durch seine hochwertigen und robusten Kabel bietet er viel Bewegungsfreiheit und hält mühelos auch höchster Beanspruchung stand. Zudem liest er jede Art von Barcode - 1D, 2D, Postleitzahlen, gestapelte oder zusammengesetzte Barcodes, Dotcodes und digitale Wasserzeichencodes.
icht nur ist der QD2500 eine kostengünstige und einfach zu bedienende Handheld-Scanlösung, er ist auch ausgesprochen anwenderfreundlich einzurichten. Die einfache und nahtlose Konfiguration des Scanners mit Konnektivität zu allen Arten von Hosts bietet die besten Anpassungsmöglichkeiten an jegliche Geschäftsumgebung. Das robuste Gerät übersteht problemlos Stürze aus 1,50 Meter Höhe sowie mehr als 10 Millionen Auslösevorgänge. Zudem macht die regulierbare Helligkeit der Lichtquelle diese angenehm für das Auge. Mit der Motionix-Technologie ist der Imager sofort einsatzbereit, sobald er in die Hand genommen wird.
Der QD2500 Imager verfügt über eine umfangreiche Ausstattung für einen Out-of-the-box-Einsatz. Die 1-MP-Optik bietet erstklassige Scan- und Tiefenschärfeeigenschaften für alle Ihre Anwendungen - omnidirektional. Er liest nahtlos Codes von Smartphone-Displays und erleichtert somit die Abwicklung von Promotions und Coupons. Der Imager ist mit einem leicht zu erkennenden Zielsystem ausgestattet, um eine präzise Ausrichtung auf den zu lesenden Code zu gewährleisten. Zusätzlich projiziert Datalogic‘s Green-Spot-Technologie einen visuellen Indikator bei jeder erfolgreichen Lesung auf den gescannten Code.
Obwohl sich der Q2500 besonders für Anwendungen im Handel eignet, ist das äußerst vielseitige Gerät ebenso für kommerzielle Dienstleistungen, das Gesundheitswesen, das Gastgewerbe, Behörden und leichte Fertigungsanwendungen ausgelegt. Umfangreiches Zubehör und Softwarekonfigurationen stellen eine maßgeschneiderte Lösung für jedes Unternehmen sicher. Im Vergleich zu ähnlichen Handscannern der Einstiegsklasse weist der QD2500 Imager die größte Vielseitigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt auf.


Besonderheiten:
- Zuverlässige Leistung
- Kostengünstig
- Top-Scanleistung
- Einfache Einbindung
- Langlebig
- Vielseitig


Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale
- Gastgewerbe
- Fertigung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 148 x 68 x 126mm
- Gewicht: 145 g

Allgemein
- Bilderfassung: Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF, Graustufen: 256, 16, 2
- Bildsensor: 1 Megapixel: 1280 x 800 Pixel
- Lichtquelle: Ziel: 2 blaue LEDs 470nm, Beleuchtung: rote LED 617nm
- Bewegungstoleranz: 30 IPS
- Druckkontrastverhältnis 15%
- Lesewinkel: Neigung: +/- 65°, Rolle (Neigung): 360°, Neigung (Gieren): +/- 65°
- Schnittstellen: RS232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface

Dekodiermöglichkeiten
- 1D/Linear-Codes: Unterscheidet automatisch alle Standard-1D-Codes, einschließlich der linearen GS1 DataBar-Codes
- 2D-Codes: Aztekischer Code, China Han Xin-Code, Datenmatrix, MaxiCode, Mikro-QR-Code, QR-Code, Punktcode
- Postleitzahlen: Australische Post, Britische Post, China Post, IMB, Japanische Post, KIX Post, Planetencode, Postnetz, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Gestapelte Codes: EAN/JAN-Composites, GS1 DataBar-Compsites, GS1 DataBar erweitert gestapelt, GS1 DataBar gestapelt, GS1 DataBar gestapelt omnidirektional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E-Composites
- Digitales Wasserzeichen: Digimarc Barcode

Elektrik
- Stromversorgung: Betrieb: Betrieb: <450 mA bei 5V, Standby / Leerlauf: <90 mA bei 5V
- Eingangsspannung: 5VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallfestigkeit: Widersteht wiederholten Stürzen aus 1.5m Höhe auf eine Betonoberfläche
- Abzugswiderstand: Widersteht 10 Mhits

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend

Sicherheit & Zertifizierung
- Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für den beabsichtigten Gebrauch. In der Kurzanleitung für dieses Produkt finden Sie eine vollständige Liste der Zertifizierungen.
- Einhaltung der Umweltvorschriften: Entspricht der RoHS in China und der RoHS in der EU
- Laserklassifizierung: Vorsicht Laserstrahlung - Nicht in den Strahl starren, IEC 60825 Klasse 2


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90G001010-SVC
ab € 13,81*
Zubehör
Datalogic
B-90G000008-SVC
ab € 13,79*
Zubehör
Datalogic
B-90A051230-SVC
ab € 15,23*
Zubehör
Datalogic
B-90A051330-SVC
ab € 20,23*
Zubehör
Datalogic
B-90A051710-SVC
ab € 13,81*
Zubehör
Datalogic
B-90A051891-SVC
ab € 19,82*
Zubehör
Datalogic
B-STD-AUTFLX-QD25-WH-SVC
ab € 20,95*
Zubehör
Datalogic
B-90A052086-SVC
ab € 18,23*
Zubehör
Datalogic
B-ZSN5QD2551-SVC
ab € 10,69*
Zubehör
Datalogic
B-90A052289-SVC
ab € 48,00*
Zubehör
Datalogic
B-90A052258-SVC
ab € 18,29*
Zubehör
Datalogic
B-90A052278-SVC
ab € 19,19*
Zubehör
Datalogic
B-90A052285-SVC
ab € 22,42*
Zubehör
Datalogic
B-90A052354-SVC
ab € 26,36*
Zubehör
Datalogic
B-90A052352-SVC
ab € 20,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.