Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickscan QD2430 - 2D-Scanner, Multi-Interface, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quickscan QD2430 - 2D-Scanner, Multi-Interface, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Quickscan QD2430 - 2D-Scanner, Multi-Interface, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1412-QSD.03
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-QD2430-WH-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Quickscan QD2430 - 2D-Scanner, Multi-Interface, weiss
Ohne Anschluss-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der QuickScan™ QD2400 2D Imager wurde speziell für Retailer entwickelt und zeichnet sich durch sein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis aus. Dank erstklassiger omindirektionaler Leseleistung erfasst er praktische jeden Code. Sein elegantes Design und seine leichte ergonomische Form werden durch hohe Robustheit vervollständigt.
Speziell entwickelt für Anwendungen am Point of Sale, ist der QuickScan QD2400 mit einem neuen Belechtungs- und Zielsystem ausgestattet. Die dunkelrote Beleuchtung reduziert die visuelle Belastung für den Anwender, gleichzeitig fungieren zwei blaue LED-Triangeln, als Zieleinrichtung und machen das tägliche Scannen einfach und schnell.
Der QuickScan QD2400, ist ein Imager der sowohl Linearbarcodes als auch 2D-Codes liest - auch vom Display des Mobiltelefons oder einer Kundenkarte. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Imagertechnologie ist außerdem die lange Produktlebensdauer, die für geringere Betriebskosten sorgt.



Besonderheiten:
- Hohe Leseaggressivität
- Omnidirektionale Lesung
- LED basierendes Zielsystem
- "Green Spot"-Technologie
- Ausgereifte Optik mit Bewegungstoleranz
- Wasser- und Staubschutz



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale
- Banken
- öffentliche Verwaltung
- Post



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 163 x 91 41mm
- Gewicht: 145g

Scanleistung
- Auflösung: max. 0.102mm
- Bewegungsspielraum: 25 IPS
- Bildsensor: Wide VGA, 752 x 480 Pixel
- Druckkontrast: min. 25%
- Leseanzeigen: Beeper, Green Spot, Good Read LED
- Lichtquelle: rote LED 610-650nm (Beleuchtung), 2 blaue LED (Zieleinrichtung)

Dekodiermöglichkeiten
- 1D/Lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- 2D-Codes: Aztec Code, Aztec Mesas, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
- Post-Codes: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Allgemein
- Spannungsversorgung: 4.5 - 14 VDC +/- 10%
- Stromaufnahme: Betrieb (typisch): 140 mA @ 5 VDC Standby/Ruhezustand (typisch): 50 mA @ 5 VDC
- Schnittstellen: OEM (IBM) USB, RS232 / USB / Tastatureinschleifung Multi-Interface

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus einer Höhe von 1.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 86000 lux
- ESD-Schutz: 16kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC1903-SVC
ab € 19,89*
Zubehör
Datalogic
B-STD-AUTO-QD24-BK-SVC
ab € 20,18*
Zubehör
Datalogic
B-STD-AUTO-QD24-WH-SVC
ab € 20,35*
Zubehör
Datalogic
B-90G001080-SVC
ab € 13,81*
Zubehör
Datalogic
B-90A051230-SVC
ab € 15,23*
Zubehör
Datalogic
B-90A051330-SVC
ab € 20,23*
Zubehör
Datalogic
B-90A051340-SVC
ab € 19,82*
Zubehör
Datalogic
B-90A051350-SVC
ab € 19,81*
Zubehör
Datalogic
B-90A051710-SVC
ab € 13,81*
Zubehör
Datalogic
B-90A051891-SVC
ab € 19,82*
Zubehör
Datalogic
B-90A051902-SVC
ab € 13,77*
Zubehör
Datalogic
B-90A051945-SVC
ab € 13,78*
Zubehör
Datalogic
B-STD-AUTFLX-QD24-BK-SVC
ab € 20,86*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2QD24R1-SVC
ab € 9,10*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2QD2431-SVC
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.