Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heron HD3430 - 2D-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heron HD3430 - 2D-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Heron HD3430 - 2D-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Heron HD3430 - 2D-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1412-HD3.02
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-HD3430-WH-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Heron HD3430 - 2D-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, weiss
Ohne Anschluss-Kabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Area-Imager Heron HD3430 2D vereint Eleganz mit neuester 2D-Lesetechnologie und veredelt damit jeden modernen Point-of-Sale. Zur Unterstreichung des individuellen Markenauftritts am POS, kann der formschöne 2D-Area-Imager mit verschiedenen Farben beleuchtet werden und eine spezielle Audioausgabe hinterlegt werden.
Der HD3430 2D Area-Imager erfasst 1D- und 2D-Codes sowie Bilder sicher und schnell. Ausgestattet mit dem effizientesten Ziel- und Beleuchtungssystem steht Heron außerdem für höchste Anwenderfreundlichkeit.
Der Heron HD3430 2D sticht mit seiner Form- und Farbgebung heraus - das glänzend schwarze oder weiße Gehäuse und das in Karbonfiber oder Silberfarben erhältliche Obergehäuse betonen zusätzlich die elegante Form des Scanners. Um den Markenauftritt des Einzelhändlers zu unterstützen kann der Imager außerdem individuell gestaltet werden. So kann die Gehäusefarbe auf Wunsch angepasst, ein Firmenlogo aufgebracht und die Audioausgabe mit einer Wunschmelodie belegt werden. Der HD3430 2D Area-Imager vereint Ihre Anforderungen mit Eleganz, die durch Beleuchtung und Sound untermalt wird zu einer einzigartigen 2D-Lösung für Ihren POS.



Besonderheiten:
- Leistung ohne Kompromisse
- 2D-Code und Bilderfassung
- Eleganz und Individualität



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Lager



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 152 x 153 x 68mm
- Gewicht: 150g

Leistungsmerkmale
- Bilderfassung: BMP, JPEG, TIFF (Graphikformate), 256, 16, 2 (Grauskala)
- Bildsensor: breites VGA 752 x 480 Pixel
- Lichtquelle: 650nm VLD, Beleuchtung weiss
- Bewegungstoleranz: 25 IPS
- Lesewinkel: Pitch: +/- 65°, Roll (Tilt): bis zu +/- 360°, Skew (Yaw): +/- 60°
- Auflösung: max. 4 mils

Dekodierung
- 1D / Lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- 2D Codes: Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
- Postcodes: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Allgemein
- Schnittstellen: Keyboard Wedge / OEM (IBM) USB / RS232 / USB
- Druckkontrast: min. 15%

Elektrik
- Stromverbrauch Betrieb: max. <500 mA @ 5 V
- Stromverbrauch Ruhemodus: <2.5 mA
- Spannungsversorgung: 5 VDC +/- 5%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP40
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 90%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 bis 100.000 Lux
- ESD: 16 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- Laser-Klasse: Klasse 2 entsprechend IEC 60825-1
- LED-Klassifikation: deklarationsfreie Gruppe entsprechend IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC1903-SVC
ab € 19,92*
Zubehör
Datalogic
B-90G001010-SVC
ab € 13,76*
Zubehör
Datalogic
B-90G001080-SVC
ab € 13,75*
Zubehör
Datalogic
B-90A051230-SVC
ab € 15,15*
Zubehör
Datalogic
B-90A051330-SVC
ab € 20,17*
Zubehör
Datalogic
B-90A051340-SVC
ab € 19,89*
Zubehör
Datalogic
B-90A051350-SVC
ab € 19,81*
Zubehör
Datalogic
B-90A051710-SVC
ab € 13,75*
Zubehör
Datalogic
B-90A051891-SVC
ab € 19,84*
Zubehör
Datalogic
B-90A051903-SVC
ab € 40,58*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2HD343031-SVC
ab € 18,15*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2HD343051-SVC
ab € 32,47*
Zubehör
Datalogic
B-90A052258-SVC
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.