Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PD9531-AR - 2D-Scanner, Auto Range, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PD9531-AR - 2D-Scanner, Auto Range, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PD9531-AR - 2D-Scanner, Auto Range, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1412-953.51
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PD9531-ARK1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PD9531-AR - 2D-Scanner, Auto Range, USB-KIT
Inkl. USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die robuste PowerScan 9000 Serie wurde für den Einsatz in rauer Industrieumgebung entwickelt. Die kabelgebundene Variante PowerScan PD9531-AR bietet 2D-Imager-Technologie auch für die Erfassung aus großer Entfernung.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Autofokus-System erfasst der Imager sowohl 1D- als auch 2D-Codes aus kurzer Distanz (15cm) und großer Entfernung (mehr als 20m). Dabei erfolgt der Wechsel
zwischen Erfassung aus kurzer Distanz und großer Distanz dank schneller Fokusanpassung einfach und reibungslos.
Die Mechanik der PD9531-AR Imager wurde für anspruchsvolle Einsatzbedingungen gebaut und sorgt so überall für konstante Leseprozesse. Der Handscanner ist ergonomisch geformt und liegt auch an langen Arbeitstagen gut in der Hand. Über einen integrierten Metallhaken kann der Scanner am Arbeitsplatz sicher befestigt werden.
Die Scanner bieten flexible Schnittstellenoptionen wie: RS-232, Keyboard, Wedge und USB. Über das Konfigurationsprogramm Aladdin™ lassen sich die PowerScans schnell und einfach in Betrieb nehmen.



Besonderheiten:
- Sichere Leseleistung
- Robust gebaut
- Anwenderfreundliches Arbeiten
- Auto Range
- Schnelles Autofokus-System



Anwendungsbereiche:
- Industrie
- Produktion/Automatisierung
- Lager
- Logistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 212 x 110 x 74mm
- Gewicht: 330g

Allgemein
- Bilderfassung: Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF, Graustufen: 256, 16, 2; JPEG, TIFF
- Bildsensor: PD9531: 864 x 544, PD9531-HP/PD9531-HPE: 1280 x 1024
- Lichtquelle: Zieleinrichtung: 630 - 680 nm VLD, Beleuchtung: Weiße LED
- Druck-Kontrast-Ratio: min. 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 40°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): +/- 40°
- Lesebestätigung: Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke), Visuelle Lesebestätigung über 3 grüne LED’s (Datalogic’s 3GL™ Technologie) sowie akustisches Signal über Beepton: Datalogic ‘Green Spot’ auf den Code projiziert, Dual Good Read LEDs
- Auflösung max.: PD9531: 1D Codes: 4 mil, 2D Codes: 7.5 mil, PD9531-HP/PD9531-HPE: 1D Codes: 2.5 mil, 2D Codes: 4 mil
- Schnittstellen: RS232, USB, Tastatureinschleifung Multi-Interface

Elektrik
- Stromverbrauch: Betrieb (typisch): PD9531/PD9531-HP: 335 mA, PD9531-HPE: 135 mA @ 10 VDC
- Stromverbrauch: Standby/Ruhezustand (typisch): PD9531/PD9531-HP: 180 mA, PD9531-HPE: 50 mA @ 10 VDC
- Eingangs-Spannung: PD9531/PD9531-HP: 5 VDC +/- 10%, PD9531-HPE: 10-30 VDC

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Linear Codes: Erfasst alle Standard 1D Codes inklusive GS1 DataBar™ Linearcodes.
- 2D Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
- Postcodes: Australische Post, Chinesische Post, IMB, Japanische Post, KIX Post, Planet Code, Portugiesische Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Schwedische Post
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallfestigkeit: übersteht 50 Stürze aus 2m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 100.000 Lux
- ESD Schutz: 20 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Zulassungen: Das Produkt entspricht den für seinen Einsatzbereich geltenden Sicherheits- und Richtlinienangaben. Mehr Details in der Sicherheitsinformation.
- Umweltschutz Auflagen: Entspricht China ROHS, Entspricht EU ROHS, Entspricht R.E.A.C.H.
- Laser Klasse: Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken, CDRH Class II, IEC 60825 Class 2
- LED Klasse: IEC 62471 Class 1 LED


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,49*
€ 636,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,71*
€ 601,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,39*
€ 568,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-7-0404-SVC
ab € 46,24*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-P080-SVC
ab € 12,12*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC1885-SVC
ab € 2,58*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0287-SVC
ab € 26,38*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0350-SVC
ab € 35,88*
Zubehör
Datalogic
B-STD-P090-SVC
ab € 23,28*
Zubehör
Datalogic
B-HLS-P080-SVC
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.