Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PD9531-DPM - 2D-Barcodescanner, RS232-KIT, DPM - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PD9531-DPM - 2D-Barcodescanner, RS232-KIT, DPM - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PD9531-DPM - 2D-Barcodescanner, RS232-KIT, DPM - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1412-953.39
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PD9531-DPMK2-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PD9531-DPM - 2D-Barcodescanner, RS232-KIT, DPM
Inkl. RS232-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die neue PowerScan™ 9500 Familie kombiniert omnidirektionale Leseleistung mit einzigartigen optischen Eigenschaften und sorgt so für intuitive und leichtgängige Scanprozesse. Der Scanner erfasst jeden Barcodetyp unabhängig von dessen Ausrichtung. Je nach Auflösung liest er Codes von Kontakt bis zu einer Entfernung von 1 m. Ausgestattet mit der neuesten Datalogic Dekodiersoftware steht der Area Imager, für aggressive Leseleistung - in jeder Betriebsumgebung. Zielen, triggern, dekodieren: so einfach kann Barcodeerfassung sein!
Benutzerfreundlichkeit wurde bei der Entwicklung des PowerScan 9500 großgeschrieben: die Griffform, das ausgewogene Gewicht und das intuitive Zielsystem, garantieren höchste Erstleseraten und sorgen dafür, dass der Scanner immer gut in der Hand liegt. Das neue Beleuchtungssystem basiert auf einem ruhigen, weißen Licht, das auch in scan-intensiven Anwendungen die Augen der Anwender kaum belastet oder irritiert.
Die robuste Mechanik der Powerscans sichert Ihre Applikation auch bei langer Einsatzdauer. Wiederholte Schläge, sowie der Einsatz im Innen- und Außenbereich oder in rauester Betriebsumgebung beeinflussen die Leistung des Scanners somit nicht.



Besonderheiten:
- Motionix ™ Motion-Sensing-Technologie
- Aggressives, omnidirektionales Lesen
- Ergonomische Form
- Hoher Bedienerkomfort



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Lager
- Logistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 212 x 110 x 74mm
- Gewicht: 330g

Allgemein
- Auflösung: max. 7.5 mil
- Bilderfassung: BMP, JPEG, TIFF (Grafikformate), 256, 16, 2 (Graustufen)
- Bildsensor: 864x544 (PD9530), 1280x1024 (PD9530-HP/PD9530-HPE)
- Druckkontrast: 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 40°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): +/- 40°
- Lichtquelle: neues "sanftes" Weisslicht
- Zieleinrichtun: 630 - 680 nm VLD

Elektrik
- Spannungsversorgung: PD9530/PD9530-HP: 5 VDC +/- 10% PD9530-HPE: 10-30 VDC
- Stromaufnahme Betrieb: PD9530/PD9530-HP: 335 mA PD9530-HPE: 135 mA @ 10 VDC
- Stromaufnahme Standby: PD9530/ PD9530-HP: 180 mA PD9530-HPE: 50 mA @ 10 VDC
- Schnittstellen: RS232 / USB / Tastatureinschleifung Multi-Interface

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Code
- 2D Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
- Post Codes: Australian Post, China Post, IMB; Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Swedish Post
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallfestigkeit: übersteht 50 Stürze aus 2m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 100.000 Lux
- ESD Schutz: 20 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht R. E. A. C. H., China RoHs, EU RoHs
- Laser-Klassifizierung: Achtung, Laserlicht tritt aus,- nicht in den Strahl blicken- CDRH Class II; IEC 60825 Class 2
- LED-Klassifizierung: IEC 62471 Class 1 LED


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,78*
€ 943,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,79*
€ 937,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,56*
€ 902,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,56*
€ 882,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,54*
€ 840,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0307-SVC
ab € 1,95*
Zubehör
Datalogic
B-7-0404-SVC
ab € 46,02*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-P080-SVC
ab € 12,09*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0287-SVC
ab € 26,42*
Zubehör
Datalogic
B-PC-P090-SVC
ab € 20,77*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2PD9531-SVC
ab € 48,24*
Zubehör
Datalogic
B-HLS-P080-SVC
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.