Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granit 1920i - 2D Barcodescanner, DPM, USB + RS232 + PS2 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Granit 1920i - 2D Barcodescanner, DPM, USB + RS232 + PS2 - inkl. 1st-Level-Support
Granit 1920i - 2D Barcodescanner, DPM, USB + RS232 + PS2 - inkl. 1st-Level-Support
Granit 1920i - 2D Barcodescanner, DPM, USB + RS232 + PS2 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1411-192.03
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-1920IDPM-3-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Granit 1920i - 2D Barcodescanner, DPM, USB + RS232 + PS2
Ohne Anschluss-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit DPM-Codes, die in der Automobil-, Elektronik, Pharmazie-, Rüstungs- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie häufig zur Produktüberwachung und -verfolgung eingesetzt werden, haben herkömmliche Scanner oft ihre Schwierigkeiten. Für den extrem robusten Industrie-Area-Imaging-Scanner Granit™ 1920i ist dies hingegen überhaupt kein Problem. Er erfasst mühelos alle DPM-Codes sowie alle 1D- und 2D-Standardbarcodes auf gedruckten Etiketten und ist zudem, wie alle Scanner der bewährten Granit-Serie, besonders langlebig und strapazierfähig.
Der Granit 1920i ist mit einem innovativen Beleuchtungssystem ausgestattet, das alle Codes jeden Typs auf jeder Oberfläche optimal ausleuchtet. Dank der direkten Flachwinkelbeleuchtung können auch Punktstrahl- und Laserätzmarkierungen problemlos gelesen werden. Zudem sorgt der integrierte Diffusor für eine weiche, indirekte Beleuchtung, die zum Scannen von Codes auf glänzenden, runden oder sonstigen stark reflektierenden Oberflächen nötig ist.
Nicht zuletzt dank der revolutionären Dekodierungsarchitektur von Honeywell überzeugt der Granit 1920i durch seine unübertroffene Leseleistung bei allen DPM-Codetypen und eine zuverlässig hohe Erstleserate auch bei sehr schlecht lesbaren Markierungen, unabhängig von Format, Oberfläche, Kennzeichnungsverfahren oder Kontrast.
Auch 1D- und 2D-Standardbarcodes auf gedruckten Etiketten liest dieser Alleskönner mühelos, sodass er sich perfekt für sämtliche Arbeitsabläufe von der Fertigung bis hin zum Warenlager eignet.


Besonderheiten:
- Dank des speziellen Honeywell-Decoders werden auch schwer lesbare DPM-Barcodes extrem schnell und präzise gelesen
- Liest auch 1D- und 2D-Standardbarcodes auf gedruckten Etiketten und ist damit für praktisch sämtliche Arbeitsabläufe geeignet
- Laserstrahlzielstrahls und der automatische Durchlauf verschiedener Beleuchtungsmodi erleichtern die Zielerfassung
- Auch für extrem raue Arbeitsumgebungen geeignet, dank Schutzklasse IP65


Anwendungsbereiche:
- Industrie
- Handel


Technische Spezifikationen:

Mechanisch
- Maße (L x B x H): 134mm x 74.5mm x 193mm
- Gewicht: 312g

Elektrisch
- Eingangsspannung: 4V DC - 5.5V DC
- Betriebsleistung: 2.35 W (470 mA @5V DC)
- Standby-Leistung: 0.5 W (100 mA @5V DC)
- Schnittstellen: USB, RS-232, Keyboard Wedge

Umwelt
- Betriebstemperatur: -30°C bis 50°C
- Lagertemperatur: -40°C bis 70°C
- Feuchtigkeit: Bis zu 95% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
- Fall: Widersteht 50x bei 2m Fallhöhe
- Schutzklasse: IP65
- Licht-Level: 0 bis 100000 Lux

Scan-Leistung:
- Scan Pattern: Area Imager
- Scan-Winkel (Horizontal/Vertikal): 41.4°, 32.2°
- Symbol Kontrast: 25% Mindestreflexionsdifferenz
- Min. Lösung: 1D 2.5mil, 2D 4mil
- Pitch / Skew: 1D +/- 45° / +/- 65°, 2D +/- 45° / +/- 45°
- Leseanzeigen: LED, Beeper und Vibration
- Decodier-Fähigkeit: Liest Standard 1D, gestapelt, 2D und Post-Symbole


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,49*
€ 1.516,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,06*
€ 1.486,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,60*
€ 1.445,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,44*
€ 1.382,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-HOLDER-010-U-SVC
ab € 21,30*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-020-300-C00-SVC
ab € 19,21*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-300-S00-SVC
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.