Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mark 2 - 1D/2D Handschuhscanner, 868MHz, Bluetooth 4.0, Standard Reichweite (10-90cm) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mark 2 - 1D/2D Handschuhscanner, 868MHz, Bluetooth 4.0, Standard Reichweite (10-90cm) - inkl. 1st-Level-Support
Mark 2 - 1D/2D Handschuhscanner, 868MHz, Bluetooth 4.0, Standard Reichweite (10-90cm) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1397-MAR.02
Hersteller:
     ProGlove
Herst.-Nr.:
     B-M004-EU-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mark 2 - 1D/2D Handschuhscanner, 868MHz, Bluetooth 4.0, Standard Reichweite (10-90cm)
Inkl. Akku


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Arbeitshandschuh und Bluetooth-Scanner in einem: Der ProGlove MARK 2 ist ein ultrakompakter Scanner für Barcodes und 2D-Codes, welcher einfach auf einem speziellen Arbeitshandschuh oder einer Manschette befestigt wird. Der Trigger zum Scannen ist in den Handschuh integriert.
Erreichen Sie mit MARK 2 mid range maximale Produktivität @scale in allen Anwendungsbereichen über die gesamte logistische Wertschöpfungskette hinweg.
MARK 2 lässt sich via Bluetooth Low Energy (BLE) mit anderen Geräten wie Tablets, Smart Watches oder tragbaren Displays verbinden. Zusätzlich bietet das Modul eine maximale Scanreichweite von bis zu 150 cm.


Besonderheiten
- Klein und leicht
- 1D- und 2D-Barcode-Erfassung
- Optimiert für hohes Scanaufkommen


Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie
- Gastgewerbe
- Aussendienst
- Kurierdienste
- Post


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 50 x 45 x 16mm
- Gewicht: 40g

Allgemein
- Lesebereich: horizontal 31°, vertikal 23°
- Drehung, Neigung: Drehung Toleranz +/- 60°, Neigung Toleranz +/- 60°, Roll Toleranz 360°
- Umgebungslicht: max. 96.900 Lux

868 MHz
- Frequenzbereich: 863-870 MHz auf 70 Kanälen
- Sendeleistung: 9dBm
- Verschlüsselung: AES-128
- Sendebereich: Freies Feld: >60m, Indoor: 15-30m

BLE
- Unterstützte Bluetooth-Versionen: Bluetooth Low Energy 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1
- Sendeleistung: 0dBm
- Verschlüsselung: AES-128
- Sendebereich: Sichtfeld: 10m
- Protokoll: BLE HID over GATT

Barcodes
- 1D: alle gängigen 1D-Barcodes
- 2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS, Composite, TLC-39, MaxiCode
- Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)

Elektrik
- Batterie Typ: Lithium-Polymer (wiederaufladbar)
- Ladedauer: 2 Stunden über Netzteil
- Betriebsdauer/Scans: 15 Stunden oder 6000 Scans, abhängig vom Einsatzbereich und Umweltbedingungen
- Stromversorgung: 5VDC über Netzteil

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Falltest: widersteht > 50 Stürze aus 2m auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -5°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 95%, nicht kondensierend

Zertifizierungen & Zulassungen
- LED Klassifizierung: gemäss CDRH Class II/IEC 825 Laserklasse 2 Gerät
- Umweltschutz: entspricht EU-RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,12*
€ 1.457,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,41*
€ 1.435,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,22*
€ 1.388,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,32*
€ 1.356,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,54*
€ 1.316,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ProGlove
B-C007-EU-SVC
ab € 743,57*
Zubehör
ProGlove
B-C007-INT-SVC
ab € 746,38*
Zubehör
ProGlove
B-C006-EU-SVC
ab € 189,67*
Zubehör
ProGlove
B-A007-EU-SVC
ab € 242,40*
Zubehör
ProGlove
B-X001-A007-EU-SVC
ab € 261,41*
Zubehör
ProGlove
B-G006-LL-10-SVC
ab € 440,23*
Zubehör
ProGlove
B-G006-ML-10-SVC
ab € 442,73*
Zubehör
ProGlove
B-G006-SL-10-SVC
ab € 441,07*
Zubehör
ProGlove
B-G006-LL-3-SVC
ab € 151,80*
Zubehör
ProGlove
B-G006-ML-3-SVC
ab € 140,58*
Zubehör
ProGlove
B-G006-SL-3-SVC
ab € 150,89*
Zubehör
ProGlove
B-Z003-000-SVC
ab € 20,34*
Zubehör
ProGlove
B-G006-LR-10-SVC
ab € 441,41*
Zubehör
ProGlove
B-G006-MR-10-SVC
ab € 442,48*
Zubehör
ProGlove
B-G006-SR-10-SVC
ab € 443,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.