Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WR30 - Tragbarer Ringscanner, 2D-Imager (SE5500), Bluetooth 5.3, erweiterte Reichweite, KIT mit Halteband, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WR30 - Tragbarer Ringscanner, 2D-Imager (SE5500), Bluetooth 5.3, erweiterte Reichweite, KIT mit Halteband, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
WR30 - Tragbarer Ringscanner, 2D-Imager (SE5500), Bluetooth 5.3, erweiterte Reichweite, KIT mit Halteband, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1355-WR3.05
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-AR30SALE00001-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
WR30 - Tragbarer Ringscanner, 2D-Imager (SE5500), Bluetooth 5.3, erweiterte Reichweite, KIT mit Halteband, schwarz
Ohne Handrücken-Befestigung, inkl. Halteband, USB-C Kabel und Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Dank der Nachfrage nach vereinfachten Arbeitsabläufen und Präzision erfreuen sich tragbare Scanner immer größerer Beliebtheit, vor allem an Arbeitsplätzen, die intensives Scannen erfordern. Der tragbare Ringscanner WR30 wurde speziell auf die Anforderungen von vielbeschäftigten Lager- und Produktionsbetrieben zugeschnitten, die ein freihändiges Scannen benötigen, um den Arbeitsablauf an der Basis zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern.
Beim WR30 handelt es sich um einen leichten, robusten, ergonomischen, tragbaren Ringscanner, mit dem Benutzer die Effizienz steigern und die täglichen Kommissionierabläufe in einer Vielzahl von vertikalen Branchen verwalten können.


Besonderheiten
- Robustes Design
- Einfaches, sofortiges Pairing
- Vielseitige Trageformen
- Beispiellose Scanleistung
- Mobil und flexibel


Anwendungsbereiche
- Lagerhaltung
- Transport und Logistik
- Herstellung
- Einzelhandel


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 62.8 x 31.8 x 17.3mm
- Gewicht: 59g (mit Akku)

Allgemein
- Scanner: 1D/2D-Imager
- Feedback bei Scannen: Summer / LED-Anzeige / Vibration
- Drahtlose Konnektivität: Bluetooth V5.3 (BLE)
- Kopplung: Tap-to-Pair (NFC)/Scannen des Pairing-Barcodes (Bluetooth)
- Schnittstelle: USB Typ C

Elektrik
- Akku-Kapazität: 600mAh
- Betriebsstunden: 8 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallfestigkeit: 1.8m/1000

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,92*
€ 1.116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,23*
€ 1.114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,36*
€ 1.086,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,42*
€ 1.058,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,01*
€ 1.005,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
B-AWR30A8BCE001-SVC
ab € 292,64*
Zubehör
CipherLab
B-KBWR306X11501-SVC
ab € 29,50*
Zubehör
CipherLab
B-XWR3000X01541-SVC
ab € 20,38*
Zubehör
CipherLab
B-X000000X01533-SVC
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.