Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-1664 - Bluetooth-2D-Imager, Bluetooth-Transponder-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CC-1664 - Bluetooth-2D-Imager, Bluetooth-Transponder-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CC-1664 - Bluetooth-2D-Imager, Bluetooth-Transponder-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1355-166.21
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-A16642BKTUN01-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CC-1664 - Bluetooth-2D-Imager, Bluetooth-Transponder-KIT, schwarz
inkl. Akku, Bluetooth-Transponder-Kit und Micro-USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Scanner der 1600er Serie, kleiner und leichter als ein Mobiltelefon, passen leicht in Jacken- oder Hosentaschen und können somit für die erforderlichen Arbeiten überall mit hingenommen werden. Auf Branchen mit einer hohen Mobilitätsforderung, wie z. B. Gesundheitswesen, Außendienstvertrieb und Kundendienstleistung ist die 1600 Serie direkt zugeschnitten. Optionale Bluetooth Konnektivität ermöglicht die unmittelbare Datenerfassung zu Bluetooth kompatiblen PDAs, Laptops, PCs oder jedem anderen Gerät, dass mit Bluetooth ausgerüstet ist. Die Auswahl zwischen 1D- und 2D-Imagern ermöglicht die Umsetzung einer breiten Palette von Businessanwendungen.
Die 1600 Serie befreit und mobilisiert Pflegepersonal und Kundendienstmitarbeiter durch seinen sehr kompakten Formfaktor und sein sehr leichtes Gewicht in Kombination mit optionaler Bluetooth Konnektivität. Das kompakte Gerät ist leicht zu tragen und trägt so dazu bei, dass sich die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen frei bewegen können. Darüber hinaus kombinieren Vertriebsmitarbeiter oder Servicetechniker Scanner der 1600 Serie mit PDAs oder Smartphones, um die erhobenen Daten direkt über WWAN zu übertragen, damit die Datenaktualität im Backend-System gewährleistet ist.
Mit den optional erhältlichen 1D- und 2D-Imagern garantiert die 1600 Serie Krankenhäusern, Apotheken, Kliniken und Laboren die Betriebsbereitschaft für die Einführung von 2D Barcodes auf den Produktverpackungen. Scanner der 1600 Serie sind aber genauso ideal zum Scannen von Patientenidentifikationsarmbändern oder Label zur Medikation. Er erlöst das Pflegepersonal von Schreibarbeiten und erlaubt es ihnen, den Patienten mehr hochqualitative Pflege zukommen zu lassen.
Die Scanner der 1600 Serie können über 10.000 Scanergebnisse speichern wenn sie als Datensammler eingesetzt werden und ermöglichen so den Mitarbeitern alle ihre Aufträge ohne Unterbrechung fertig stellen zu können. Daneben verfügen die Scanner natürlich auch über einen Puferspeicher, der garantiert, dass keine Daten verloren werden, wenn sich Mitarbeiter außerhalb der Bluetooth Reichweite befinden. Sowie sie sich wieder in der Reichweite befinden, werden die Informationen automatisch auf das Backend-System übertragen, um Datenverlust in äußerst wichtigen Situationen vor zu beugen.
Die 1600 Serie ermöglicht Mitarbeitern optimale Produktivität bei der täglichen Datenerfassung durch die außerordentliche lange Betriebszeit aufgrund der Ausstattung mit auswechselbaren AAA Batterien oder wieder aufladbaren Li-Ionen Akkus. Gerade in den Spitzenzeiten in Krankenhäusern, über die wechselnden Schichten der Pfleger hinweg, garantieren die Scanner, dass keine wertvolle Zeit für regelmäßige Akkuladevorgänge verschwendet werden müssen. Während die Effizienz der täglichen Routinearbeiten erhöht wird, wird gleichermaßen mehr Zeit für das Pflegepersonal frei, um sich um die Patienten zu kümmern.
Durch die Kopplung mit einem CipherLab 3610 Bluetooth Transponder kann ein Scanner der 1600 Serie in Echtzeit Daten zu Computern mit einem USB Port übertragen - ohne Setup. Mit einer Bluetooth Reichweite von mindestens 10 m können Pfleger z. B. Patientenarmbänder abscannen, ohne dass sie den mobilen Pflegearbeitsplatz bewegen müssen. Wenn das Armband gescannt ist, werden die Patienteninformationen auf dem Display des Tablet-PCs auf dem mobilen Pflegearbeitsplatz angezeigt und ermöglichen so die passende und zeitgerechte Gabe von Medikamenten.



Besonderheiten
- Klein und leicht
- Breite Palette von Anwendungen
- Großer Speicher



Anwendungsbereiche
- Gesundheitswesen
- Handel
- Einzelhandel
- Aussendienst



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 113 x 45 x 30mm
- Gewicht: 108g

Allgemein
- Kategorie: Bluetooth 2D Imager
- Optischer Sensor: 752 x 480 Pixel
- Lichtquelle: 2 LEDs 625 +/-5nm
- Auflösung: 0.0762mm (1D Barcode), 0.1270mm (2D Barcode)
- Scanwinkel: vertikal +/- 60°, horizontal +/-60°
- Kontrastrate: min. 30%
- Scanrate: 60 Scans/Sek.
- Speicher: 4 MB

Dekodierungsmöglichkeiten
- 1D: alle gängigen Barcodetypen
- 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode
- Postal Codes: US-PostNet, US-Planet, UK-Postal, Australian-Postal, Japan-Postal, Dutch-Postal (KIX)

RF Kommunikation
- Module: Bluetooth® Klasse 2 (2.4 GHz) Version 2.1 +EDR
- Reichweite (Sichtlinie): 20m
- Standardprofile: SPP, HID

Elektrik
- Betriebszeit: 24 Stunden bei 12 Scans/Min.
- Stromversorgung: Li-Ion Akku 3.7V ; 850 mAh
- Energieverbrauch (Standby, Scannen): 20 mA / 250 mA @ 3.7 V

Zuverlässigkeit
- Sturzfestigkeit: mehrfache Stürze aus 1.5m auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Richtlinienkonformität
- EMC-Vorschriften: BSMI, CE, C-tick, FCC, NCC, IC, TELEC, SRMC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,12*
€ 721,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,75*
€ 712,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,80*
€ 697,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,53*
€ 668,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,54*
€ 638,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
B-A1661NBABN201-SVC
ab € 76,79*
Zubehör
CipherLab
B-X166400X01510-SVC
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.