Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL-1562K - Funk-Laser-Scanner, Bluetooth, KBW-KIT, Auto-Sense Stand mit Bodengewicht, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL-1562K - Funk-Laser-Scanner, Bluetooth, KBW-KIT, Auto-Sense Stand mit Bodengewicht, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CL-1562K - Funk-Laser-Scanner, Bluetooth, KBW-KIT, Auto-Sense Stand mit Bodengewicht, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1355-156.22
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-A1562CBK0K005-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CL-1562K - Funk-Laser-Scanner, Bluetooth, KBW-KIT, Auto-Sense Stand mit Bodengewicht, schwarz
inkl. Basisstation, KBW Anschlusskabel, Akku, Netzteil,
CD mit Handbuch und Parametriersoftware


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mit den Scannern der 1500-Serie setzt CipherLab erneut Maßstäbe, wenn es um günstige und zuverlässige Scanner geht. Diese praktischen und hochwertigen Scanner erleichtern und optimieren Ihre Arbeit durch erhöhte Flexibilität, Produktivität und Rentabilität.
Erledigen Sie ihre Arbeit per Knopfdruck: schließen Sie Verkäufe ab, aktualisieren Sie ihren Lagerbestand, überprüfen Sie Patientendaten, erfassen Sie Teile bzw. Vorgänge des Produktionsbereichs. Mit den Handscannern geht Ihnen die Arbeit schnell von der Hand. Im Nu erfassen Sie fehlerfrei wichtige Daten und ihr Unternehmen ist stets auf dem Laufenden.
Die Scanner von CipherLab sind vielseitig, mobil und verfügen über ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. CipherLab ist seit langem in der Branche für seine innovativen, zuverlässigen Produkte und den hochwertigen Kundenservice bekannt. Nutzen Sie unsere Fachkenntnis. Sie Scanner der 1500er Serie lesen Barcodes unterschiedlicher Länge wahlweise mit linearer CCD oder mit Laserstrahl. Ob kabelgebunden oder kabellos, die Scanner der 1500er Serie bringen eine höhere Effizienz und optimierte Abläufe in Ihre Geschäftsprozesse.
Zur 1500er Serie gehören auch Bluetooth Funkscanner. Mehr Freiraum beim Arbeiten - ohne Datenverlust. Scannen Sie dort wo es notwendig ist: bis zu 90 Meter entfernt zur Basisstation. Beim Verlassen des Funkbereiches speichert der Scanner die Daten si lange, bis Sie wieder Verbindung zur Basisstation haben.
Eine Multifunktionshalterung kann ganz praktisch an der Wand montiert, auf den Schreibtisch gestellt oder zur Autoerfassung verwendet werden. Der Autoerfassungsmodus ermöglicht automatische Scans mit hoher Geschwindigkeit. Weiterhin kann die Übertragungsstation bis zu sieben kabellose BT-Scanner 1560/1562 verwalten. Sie dient zum Aufladen der Akkus und stellt die Verbindung zu Ihrem Datenserver her.
Durch das geringe Gewicht und die kompakte Größe ist der Scanner in allen Anwendungsbereichen einsetzbar. Seine große und leichtgängige Scantaste verhindert Ermüdung auch bei Tausenden Erfassungsvorgängen.
Der 1500 und der 1560 verwenden einen sehr schnellen linearen Bildwandler, der Barcodes bis zu 200 mal pro Sekunde scannt und dekodiert. So arbeiten Sie schneller, vermeiden wiederholte Scans und optimieren ihre Prozesse.
Die kabellosen 1560/1562 BT-Scanner haben eine Reichweite von 90 Metern zur Verbindungsstation. Bei Verlassen der BT Abdeckung, speichert der Puffer des Scanners bis zu 256 Scans, die automatisch übertragen werden, sobald Sie sich wieder in Empfangsreichweite befinden. Im Batchmodus können sogar bis zu 32.000 Scans gespeichert werden. Flexibilität ohne Grenzen.
Das innovative Power Management von CipherLab ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden.



Besonderheiten
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Innovativ
- Zuverlässig



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Gewicht: 177g

Allgemein
- Kategorie: Bluetooth Laser Scanner
- optischer Sensor: Laser
- Lichtquelle: sichtbare Laserdiode
- Auflösung: 0.1016mm
- Scanwinkel: horizontal +/-50°, vertikal +/-65°
- Scanrate: 100 Scans/Sek.

RF-Kommunikation
- Modul: BT Class 2 (2.4 GHz) Version 2.0
- Reichweite: 90m Sichtverbindung
- Standardprofil: SPP, HID

Elektrik
- Standzeit: 24 Stunden bei 12 Scans/Min.
- Spannung: +5VDC +/-10% (mit Netzteil) / 3.7VDC 800mAh Li-Ion-Akku
- Stromverbrauch Standby: 20 mA
- Stromverbrauch Betrieb: 120 mA
- Stromverbrauch max.: 250 mA

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP30
- Sturzfestigkeit: wiederholte Stürze aus 1.2m auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung) nicht kondensierend
- elektrostatische Entladung: +/- 8 kV Kontaktentladung, +/- 15 kV Luftentladung

Sicherheit & Konformität
- EMV-Regulierung: BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC, NCC, SRMC, TELEC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,29*
€ 579,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,95*
€ 560,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,62*
€ 545,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.