Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS6100 - Ringscanner, 2D-Imager, Bluetooth, SE5500, Trigger, Handrücken-Halterung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS6100 - Ringscanner, 2D-Imager, Bluetooth, SE5500, Trigger, Handrücken-Halterung - inkl. 1st-Level-Support
RS6100 - Ringscanner, 2D-Imager, Bluetooth, SE5500, Trigger, Handrücken-Halterung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1327-RS6.08
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-RS61B0-KEENXWR-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
RS6100 - Ringscanner, 2D-Imager, Bluetooth, SE5500, Trigger, Handrücken-Halterung
Ohne Ladestation und Handschlaufe, inkl. erweitertem Akku (735mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Wir stellen den leistungsstärksten und vielseitigsten tragbaren Scanner von Zebra vor - den RS6100.
Dieser kleine und praktisch schwerelose, tragbare Scanner ist weniger als halb so groß und schwer wie sein Vorgänger, der RS6000.
Eine fortschrittliche Multifokus-Scanengine erfasst 1D- und 2D-Barcodes aus nächster Nähe und auf dem obersten Regal eines 12.2m entfernten Regals, unabhängig vom Zustand - zerkratzt, schmutzig, schlecht gedruckt, unter Schrumpffolie und mehr. Mit fünf austauschbaren Trageoptionen gibt es einen Stil, der den Komfort für jeden Benutzer maximiert. Verwenden Sie es überall - von Lagergängen, Gefrierschränken und Kühlschränken bis hin zum Sitz eines Gabelstaplers und draußen auf dem Dock bei Regen, Schnee, glühender Sommerhitze oder Winterkälte unter dem Gefrierpunkt.
Der RS6100 ist mit seinem austauschbaren Akku immer in Betrieb - keine Ausfallzeit zum Aufladen erforderlich, einfach einen voll aufgeladenen Akku einsetzen. Wählen Sie kabellose Freiheit mit zwei Batterieoptionen oder kabelgebundenen batterielosen Betrieb. Und da der RS6100 und der RS5100 gemeinsame Auslöserbaugruppen, Batterien und Halterungen verwenden, ist ein Upgrade vom RS5100 einfach und kostengünstig.


Besonderheiten:
- Fünf austauschbare Tragestile
- Klein und praktisch schwerelos
- Maximale Kraft und Leistung
- Maximale Upgrade-Einfachheit


Anwendungsbereiche:
- Lagerhaltung / Vetrieb
- Transport und Logistik
- Fertigung
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Kundendienst


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 66.6 x 32.7 x 21mm
- Gewicht: 70g

Allgemein
- Optische Auflösung: 2688 x 1520 Pixel
- Rollen, Neigen, Neigen: 360°, +/- 60°, +/- 60°
- Zielelement: 515-nm-Laser
- Beleuchtungselement: 1 warmweiße LED
- Sichtfeld: horizontal 37°, vertikal 21,4°
- Netzwerkverbindungen: WPAN (Bluetooth)
- Scanner: SE55 1D/2D Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus-Technologie
- Kopplung: NFC, zum Koppeln tippen

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 128, Code 93, Code Bar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 von 5, Koreanisch 3 von 5, GSI DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode)
- 2D-Barcode: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postleitzahlen
- OCR: OCR-A, OCR-B

Benutzeroberfläche
- LED: 4 RGB-LEDs auf der Geräterückseite (programmierbar)
- Beeper: bis zu 85dBA bei 10cm Abstand von der Rückseite des Device Beeper-Anschlusses
- Wiederherstellungsschlüssel: Benutzer zugänglich für Notfall-Warmstart und Bluetooth-Wiederverbindung (nach einem Trenn-Timeout)
- Scan-Triggerung: manueller beidhändiger Trigger
- Bluetooth: Klasse 1 und 2, Bluetooth v5.2 mit Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallspezifikation: mehrere Stürze aus 1.8m Höhe auf Beton über den Betriebstemperaturbereich
- Sturzspezifikation: 1000 0.5m-Stürze

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C mit Standardakku, -30°C - 50°C mit erweitertem Akku
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C mit Akku, -40°C - 70°C ohne Akku
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,49*
€ 1.095,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,82*
€ 1.093,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,88*
€ 1.066,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,43*
€ 1.038,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,26*
€ 979,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-RS61-4SCHG-01-SVC
ab € 266,16*
Zubehör
Zebra
B-SAC-RS51-40SCHG-01-SVC
ab € 1.924,73*
Zubehör
Zebra
B-SAC-RS51-8SCHG-01-SVC
ab € 459,34*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-RS51-4MA-01-SVC
ab € 56,93*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-RS51-4MA-10-SVC
ab € 545,83*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-RS51-7MA-01-SVC
ab € 77,05*
Zubehör
Zebra
B-SG-RS51-TRGDS-01-SVC
ab € 84,57*
Zubehör
Zebra
B-SG-RS51-RLYD1-01-SVC
ab € 84,48*
Zubehör
Zebra
B-CBL-TC5X-USBC2A-01-SVC
ab € 8,22*
Zubehör
Zebra
B-BRKT-SCRD-SMRK-01-SVC
ab € 124,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.