Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
RS6100 - Ringscanner, 2D-Imager, Bluetooth, SE5500 - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1327-RS6.01
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-RS61B0-KNNTZWR-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
RS6100 - Ringscanner, 2D-Imager, Bluetooth, SE5500
Ohne Akku, Ladestation und Trigger
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Wir stellen den leistungsstärksten und vielseitigsten tragbaren Scanner von Zebra vor - den RS6100.
Dieser kleine und praktisch schwerelose, tragbare Scanner ist weniger als halb so groß und schwer wie sein Vorgänger, der RS6000.
Eine fortschrittliche Multifokus-Scanengine erfasst 1D- und 2D-Barcodes aus nächster Nähe und auf dem obersten Regal eines 12.2m entfernten Regals, unabhängig vom Zustand - zerkratzt, schmutzig, schlecht gedruckt, unter Schrumpffolie und mehr. Mit fünf austauschbaren Trageoptionen gibt es einen Stil, der den Komfort für jeden Benutzer maximiert. Verwenden Sie es überall - von Lagergängen, Gefrierschränken und Kühlschränken bis hin zum Sitz eines Gabelstaplers und draußen auf dem Dock bei Regen, Schnee, glühender Sommerhitze oder Winterkälte unter dem Gefrierpunkt.
Der RS6100 ist mit seinem austauschbaren Akku immer in Betrieb - keine Ausfallzeit zum Aufladen erforderlich, einfach einen voll aufgeladenen Akku einsetzen. Wählen Sie kabellose Freiheit mit zwei Batterieoptionen oder kabelgebundenen batterielosen Betrieb. Und da der RS6100 und der RS5100 gemeinsame Auslöserbaugruppen, Batterien und Halterungen verwenden, ist ein Upgrade vom RS5100 einfach und kostengünstig.
Besonderheiten:
- Fünf austauschbare Tragestile
- Klein und praktisch schwerelos
- Maximale Kraft und Leistung
- Maximale Upgrade-Einfachheit
Anwendungsbereiche:
- Lagerhaltung / Vetrieb
- Transport und Logistik
- Fertigung
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Kundendienst
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 66.6 x 32.7 x 21mm
- Gewicht: 70g
Allgemein
- Optische Auflösung: 2688 x 1520 Pixel
- Rollen, Neigen, Neigen: 360°, +/- 60°, +/- 60°
- Zielelement: 515-nm-Laser
- Beleuchtungselement: 1 warmweiße LED
- Sichtfeld: horizontal 37°, vertikal 21,4°
- Netzwerkverbindungen: WPAN (Bluetooth)
- Scanner: SE55 1D/2D Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus-Technologie
- Kopplung: NFC, zum Koppeln tippen
Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 128, Code 93, Code Bar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 von 5, Koreanisch 3 von 5, GSI DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode)
- 2D-Barcode: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postleitzahlen
- OCR: OCR-A, OCR-B
Benutzeroberfläche
- LED: 4 RGB-LEDs auf der Geräterückseite (programmierbar)
- Beeper: bis zu 85dBA bei 10cm Abstand von der Rückseite des Device Beeper-Anschlusses
- Wiederherstellungsschlüssel: Benutzer zugänglich für Notfall-Warmstart und Bluetooth-Wiederverbindung (nach einem Trenn-Timeout)
- Scan-Triggerung: manueller beidhändiger Trigger
- Bluetooth: Klasse 1 und 2, Bluetooth v5.2 mit Bluetooth Low Energy (BLE)
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallspezifikation: mehrere Stürze aus 1.8m Höhe auf Beton über den Betriebstemperaturbereich
- Sturzspezifikation: 1000 0.5m-Stürze
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C mit Standardakku, -30°C - 50°C mit erweitertem Akku
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C mit Akku, -40°C - 70°C ohne Akku
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
Kabellose Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner bluetooth
,
barcode scanner
,
barcodeleser mobil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 758,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,14*
€ 902,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,80*
€ 891,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,39*
€ 882,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,26*
€ 860,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,44*
€ 804,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4-fach Ladestation für RS6100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CRD-RS61-4SCHG-01-SVC
€ 303,24*
Zubehör
40-fach Akkuladestation für RS5100 und RS6100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SAC-RS51-40SCHG-01-SVC
€ 2.066,81*
Zubehör
8-fach Akkuladestation für RS5100 und RS6100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SAC-RS51-8SCHG-01-SVC
€ 528,14*
Zubehör
Ersatz-Akku (480mAh) für RS5100 und RS6100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-RS51-4MA-01-SVC
€ 75,89*
Zubehör
Ersatz-Akku (480mAh, 10er Pack) für RS5100 und RS6100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-RS51-4MA-10-SVC
€ 637,27*
Zubehör
Ersatz-Akku (735mAh) für RS5100 und RS6100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-RS51-7MA-01-SVC
€ 103,00*
Zubehör
Ersatz-Trigger für RS5100 und RS6100, doppelseitig - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SG-RS51-TRGDS-01-SVC
€ 110,01*
Zubehör
Handhalterung, inkl. Handschlaufe (medium) für RS5100 und RS6100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SG-RS5X6-BHMT-01-SVC
€ 145,91*
Zubehör
Lanyard mit magnetischem Zugband für RS5100 und RS6100 mit Lanyard Trigger - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SG-RS51-RLYD1-01-SVC
€ 111,56*
Zubehör
USB C zu USB A - Kommunikations- / Ladekabel, 1m lang für EC30, TC21, TC26, ET56, ET40, MC3400, MC3450 und RS5100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CBL-TC5X-USBC2A-01-SVC
€ 12,88*
Zubehör
Wand- und Rackhalterung für TC8000, MC9300, EC30, ET51, ET56, RS5100, MC3300x, MC3400, MC3450, TC53, TC58, RS6100 und TC8300 Multislot-Cradle - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BRKT-SCRD-SMRK-01-SVC
€ 163,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.