Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS8178-HC - Kabelloser 2D-Imager für das Gesundheitswesen, Standard Reichweite, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS8178-HC - Kabelloser 2D-Imager für das Gesundheitswesen, Standard Reichweite, weiss - inkl. 1st-Level-Support
DS8178-HC - Kabelloser 2D-Imager für das Gesundheitswesen, Standard Reichweite, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1327-810.20
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-DS8178-HCMF00BVMWW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS8178-HC - Kabelloser 2D-Imager für das Gesundheitswesen, Standard Reichweite, weiss
Ohne Lade-/Übertragungsstation, Schnittstellenkabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Als Gesundheitsdienstleister müssen Sie jeden Tag kontinuierlich eine optimale Gesundheitsversorgung bieten. Das bedeutet, dass Sie Ihren Beschäftigten die Hilfsmittel zur Verfügung stellen müssen, die sie benötigen, um Behandlungserfolge für Patienten zu verbessern, die Produktivität zu steigern und tägliche Routineabläufe zu rationalisieren.
Mit dem speziellen DS8100-HC ist das möglich. Mit der Fähigkeit, selbst schwierig zu lesende Barcodes umgehend zu erfassen, dem ersten Gehäuse der Branche, das maximalen Schutz gegen die Verbreitung von Bakterien bietet, einem Nachtmodus mit Vibrationsfunktion für die Rückmeldung bei Decodiervorgängen und einer integrierten Lampe lässt sich der DS8100-HC nahtlos in vorhandene Arbeitsabläufe im Gesundheitsbereich integrieren, um die Effizienz von Prozessen zu steigern und sicherzustellen, dass Patienten nur gestört werden, wenn es auch wirklich erforderlich ist.
In Kombination mit den kostenfreien Verwaltungstools von Zebra zur Vereinfachung der Konfiguration, Implementierung, Leistungsüberwachung und fortlaufenden Verwaltung Ihrer Scanner ist der DS8100-HC die ideale Lösung zur Steigerung der Patientensicherheit, der Produktivität von Mitarbeitern und der Effizienz von Arbeitsschritten am Behandlungsort.



Besonderheiten
- Verbesserung des Patientenerlebnisses
- Anpassbar an Arbeitsabläufe in der Klinik
- Unübertroffene Handhabbarkeit
- Überragende Leistung
- Flexibel
- Einfache Verwaltung



Anwendungsbereiche
- Patientenidentifikation
- Verabreichung von Medikamenten
- Probenentnahme
- Patientenaufnahme
- Ernährungsplanung
- Beweismittelkette für Betäubungsmittel
- Bestandsverwaltung



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 168 x 66 107mm
- Gewicht: 235g

Allgemein
- Lichtquelle: Zielmuster: echtes Grün (528nm), kreisförmig
- Beleuchtung: zwei LEDs in warmweiss
- Imager-Sichtfeld: 48° x 37° (H x V) Nennwert
- Bildsensor: 1280 x 960 Pixel
- Druckkontrast: min. 16% Reflexionsabweichung
- Schnittstellen: USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485

Funktechnische Merkmale
- Bluetooth: Standard-Bluetooth-Version 4.0 mit BLE
- Klasse 1: Ausgangsleistung reduzierbar auf 4 dBm in 8 Schritten
- Klasse 2: Ausgangsleistung reduzierbar auf 2 dBm in 8 Schritten

Elektrik
- Akku: 2500-mAh-Lithium-Ionen-Akku
- Eingangsspannungsbereich: 4.5 - 5.5 V (DS8108)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Fallsicherheit: übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1.8m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: 0 - 96.840 Lux

Richtlinienkonformität
- Elektrische Sicherheit: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
- Umwelt: RoHS EN 50581
- LED-Sicherheit: IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,70*
€ 692,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,08*
€ 690,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,20*
€ 674,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,04*
€ 660,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,31*
€ 616,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-PWR-WUA5V4W0EU-SVC
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.