Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS3678-ER - Kabelloser 2D-Barcodescanner, erweiterte Reichweite, Bluetooth, USB-KIT mit Gabelstapler-KIT - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS3678-ER - Kabelloser 2D-Barcodescanner, erweiterte Reichweite, Bluetooth, USB-KIT mit Gabelstapler-KIT - inkl. 1st-Level-Support
DS3678-ER - Kabelloser 2D-Barcodescanner, erweiterte Reichweite, Bluetooth, USB-KIT mit Gabelstapler-KIT - inkl. 1st-Level-Support
DS3678-ER - Kabelloser 2D-Barcodescanner, erweiterte Reichweite, Bluetooth, USB-KIT mit Gabelstapler-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1327-367.09
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-DS3678-ER3U4602FVW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS3678-ER - Kabelloser 2D-Barcodescanner, erweiterte Reichweite, Bluetooth, USB-KIT mit Gabelstapler-KIT
Inkl. USB-Kabel, Cradle und Befestigungsklammern


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Tag für Tag scannen Mitarbeiter in der Fertigungsanlage Tausende von Barcodes auf Bauteilen, um die Produktqualität zu gewährleisten. Ihre Produktivität hängt von der Qualität des Scanners ab, den Sie ihnen zur Verfügung stellen. Wenn Ihre Mitarbeiter die kleinen und dichten 1D- und 2D-Barcodes, wie man sie häufig von der Herstellung von Elektro- und Medizinprodukten her kennt, erfassen müssen, geben Sie ihnen mit den HD-Imagern DS3608-HD (mit Kabel) und DS3678HD (ohne Kabel) das Beste - eine unvergleichliche robuste Konstruktion, herausragende Scan-Leistung und beispiellose Handhabbarkeit. Fortschrittliche Scan-Technologie ermöglicht eine blitzschnelle Erfassung von allen 1D- bzw. 2D-Barcodes auf Produktkomponenten oder Etiketten in praktisch allen Umgebungen - oder von einem Bildschirm. Die extrem robuste Konstruktion ist nahezu unzerstörbar - ideal für extrem raue Bedingungen. Die Scanner sind äußerst einfach und zeitsparend zu implementieren und zu verwalten. Hinsichtlich Drahtlostechnologie ist der mit speziellen Zebra-Merkmalen vollgepackte DS3678-HD eine Klasse für sich. Der DS3608-HD/DS3678-HD - die unvergleichliche Leistung, die Sie für die Maximierung der Mitarbeiterproduktivität und des Durchsatzes, die Verbesserung der Produktqualität, die Reduzierung von Produktionszykluszeiten und die Verhinderung von unvorhergesehenen Ausfällen der Produktionsstraße brauchen.



Besonderheiten
- Strapazierfähiges Design
- Schnelle Verarbeitung
- Überragende Scan-Performance
- Einfache Handhabung



Anwendungsbereiche
- Industrie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 185 x 76 x 132mm (mit Kabel)
- Gewicht: 309g (mit Kabel)

Allgemein
- Scans pro Volladung: 70.000+
- Beleuchtung: zwei LEDs in warmweiss
- Imager-Sichtfeld: horizontal 31°, vertikal 23°
- Bildsensor: 1280 x 960 Pixel
- Druckkontrast: min. 15% Reflexionsabweichung
- Benutzeranzeigen: direkte Decodierungsanzeige, LEDs, Signalton, Vibration
- Akku: Li-Ion-Akku mit 3100 mAh
- Schnittstellen: USB, RS232, Tastaturweiche

Decodiermöglichkeiten
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
- 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes

Kabellose Anbindung
- Bluetooth: Bluetooth Klasse 1, Version 4.0 (LE), serielle Schnittstelle und HID-Profile
- Datenrate: 3 Mbit/s (2.1 Mbit/s) für klassisches Bluetooth 1 Mbit/s (0.27 Mbit/s) für Low Energy
- Funkreichweite: Direkte Sichtverbindung im Freien: Klasse 1: bis zu 100m, Klasse 2: bis zu 10m

Elektrik
- Eingangsspannung: Stromversorgung über Host: 4.5 VDC min., 5.5 VDC max., externe Stromversorgung: 11.4 VDC min., 12.6 VDC max
- Betriebsstrom: 450 mA (DS3608-HD mit Kabel)
- Ruhestrom: 100 mA (DS3608-HD mit Kabel)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65 und IP67
- Fallhöhe: übersteht mehrfache Stürze aus 2.4m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -30°C - 50°C (mit Kabel)
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 108.000 Lux

Richtlinienkonformität
- Umwelt: RoHS EN 50581: 2012
- Elektrische Sicherheit: Sicherheit EU: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013 Sicherheit international: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 Sicherheit USA/Kanada: UL 60950-1, zweite Ausgabe, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
- LED-Sicherheit: LED-Sicherheit international: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED)
- EMI/RFI: IT-Störaussendung: EN 55022: 2010/AC: 2011 (Class B) IT-Immunität: EN 55024: 2010 Schwerindustrie: EN 61000-6-2: 2005/AC:2005 Oberschwingungsströme: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Class B) Spannungsschwankungen und Flackern: EN 61000-3-3: 2013 Medizinische Elektrogeräte: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (modifiziert) Funkelemente: 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B Digitales Gerät: ICES-003 Issue 5, Class B


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,06*
€ 1.372,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,58*
€ 1.369,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,49*
€ 1.355,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,66*
€ 1.347,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,32*
€ 1.339,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SAC3600-4001CR-SVC
ab € 212,32*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-36IAB0E-00-SVC
ab € 55,10*
Zubehör
Zebra
B-STND-AS0036-07-SVC
ab € 60,85*
Zubehör
Zebra
B-FLB3678-C100F3WW-SVC
ab € 278,82*
Zubehör
Zebra
B-STB3678-C100F3WW-SVC
ab € 226,75*
Zubehör
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,91*
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-451A1-01-SVC
ab € 14,83*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-DS3678-3C00-SVC
ab € 117,12*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-DS3678-5C00-SVC
ab € 189,15*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-DS3678-3C03-SVC
ab € 132,90*
Zubehör
Zebra
B-PWR-BGA12V50W0WW-SVC
ab € 43,24*
Zubehör
Zebra
B-CBA-U46-S07ZAR-SVC
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.