Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI4278 - Linear Imager, USB-KIT, Bluetooth, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI4278 - Linear Imager, USB-KIT, Bluetooth, weiss - inkl. 1st-Level-Support
LI4278 - Linear Imager, USB-KIT, Bluetooth, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1313-427.21
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-LI4278-TRWU0100ZER-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
LI4278 - Linear Imager, USB-KIT, Bluetooth, weiss
(inkl. Scanner, Standard Cradle und USB-Kabel)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der LI4278 setzt beim Scannen von 1D-Barcodes neue Maßstäbe, weil er ein schnelleres Scannen aus weiterer Entfernung ermöglicht. Mitarbeiter können damit praktisch jeden 1D-Barcode erfassen - ob gedruckte Barcodes auf Papieretiketten oder elektronische Barcodes im Display von Mobiltelefonen, Tablets oder Computern, um z. B. im Einzelhandel die Verarbeitung von Kundenkarten oder mobilen Gutscheinen zu erleichtern. Auch hochauflösende (HD) Barcodes, die bei der Fertigung von elektronischen Komponenten üblich sind, lassen sich mit dem LI4278 problemlos scannen. 100 % UPC-Barcodes können aus nächster Nähe bis zu einem Abstand von 76,2 cm, 200 % UPC-Barcodes sogar aus einer Entfernung von 139,7 cm erfasst werden. Da Barcodes auch aus extremen Winkeln gelesen werden können, ist das Scannen einfacher als je zuvor. Mitarbeiter verbringen so weniger Zeit mit der Scanner-Ausrichtung - und mehr Zeit mit ihren eigentlichen Aufgaben. Eine optionale Ladestation bietet einen Präsentationsmodus, damit Mitarbeiter den Scanner flexibel im Hand- oder Freihandbetrieb einsetzen können.
Dank Bluetooth® genießen Mitarbeiter eine große Bewegungsfreiheit ohne störende Kabel. Kassierer können z. B. einfach Artikel auch außerhalb des Kassenplatzes von allen Seiten scannen. Darüber hinaus bietet Bluetooth v2.1 mit EDR eine bessere Verschlüsselung für mehr Sicherheit und eine höhere Funkleistung. Weitere Vorteile sind ein besseres Energiemanagement, damit die Akkuleistung für eine ganze Schicht reicht, sowie die einfache Herstellung einer Bluetooth-Verbindung zum Host-Gerät.
Die zum Patent angemeldete Einplatinenbauweise verbessert die Zuverlässigkeit gegenüber Designs, bei denen mehrere Platinen verbunden werden müssen. Das intelligente Akku-Energie-Management ermöglicht eine hohe Anzahl an Scanvorgängen pro Akkuladung. Selbst scanintensive Anwendungen sind somit kein Problem. Sie können das Gerät auch in staubigen und feuchten Umgebungen einsetzen. Ob im Freien bei hellem Sonnenlicht oder in Innenräumen bei schlechten Lichtverhältnissen - die Scanzeile ist immer gut zu erkennen. Das Gerät übersteht auch Stürze auf Beton. Zudem sind beide Ladestationen für über 250.000 Einsteckvorgänge ausgelegt.
Der LI4278 bietet eine schnelle Amortisierung, weil die gleichen Ladestationen und das gleiche Zubehör wie für den LS4278 und DS6878 verwendet werden können. Für Sie bedeutet das: Bisherige Investitionen werden geschützt und die Migration auf neueste Scanning-Technologien ist entsprechend unkompliziert.
Mit Fernwartungs-Tools und marktführenden, günstigen allinclusive Serviceverträgen wie Service from the Start Advance Exchange Support - mit Lieferung von Austauschgeräten für reparaturbedürftige Geräte am folgenden Arbeitstag - können Sie sich darauf verlassen, dass die Geräte praktisch jederzeit an jedem Arbeitstag einsatzbereit sind. Comprehensive Coverage ist inklusive, damit Ihre Scanner vor dem Unerwarteten geschützt sind. Unvorhersehbare Reparaturkosten werden so vermieden und Sie erhalten mit dem Kauf der Geräte einen Service, der Sicherheit gibt.



Besonderheiten
- Herausragende 1D Scanleistung
- Großer Arbeitsbereich
- Überlegene Bewegungs- und Winkeltoleranz
- Einplatinenbauweise
- Helle, gut erkennbare Ziellinie



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x L): 98 x 70 x 186mm
- Gewicht: 224g

Allgemein
- Scanmuster: einzeilige helle Ziellinie
- Scanwinkel: horizontal 35°
- Scangeschwindigkeit: 547 Scans/Sek.
- Bewegungstoleranz: 63.5 cm/Sek.
- Lichtquelle: 617-nm-LED Klasse 1 (gelb)
- Druckkontrast: min. 15% MRD
- Dekodiermöglichkeiten: UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN-Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128 einschließlich GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 einschließlich Trioptic Code 39, Convert Code 39 bis Code 32 (italienischer Pharmacode), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 aus 5 Interleaved 2 aus 5 (ITF) Discrete 2 aus 5 (DTF) Codabar (NW - 7) MSI Chinese 2 aus 5 IATA Inverse 1D (außer alle GS1 DataBars) GS1 DataBar einschließlich GS1 DataBar-14,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded

Kabellose Kommunikation
- Funkmodul: Bluetooth v2.1 Klasse 2
- Datenübertragungssrate: 3.0 MBit/Sek.
- Entfernungsbereich: 100 m (Sichtverbindung)
- Scanvorgänge pro Ladung: bis zu 57.000
- Betriebsstunden: bei voller Ladung 72 Stunden

Elektrik
- Akku: aufladbarer Akku, austauschbar

Zuverlässigkeit
- Sturzfestigkeit: über 100 Stürze aus 1.5m bei Raumtemperatur, übersteht Stürze aus 1.5m Höhe auf Beon

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 85%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: max. 108.000 Lux

Sicherheit & Zertifizierung
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: RoHS-kompatibel
- EMC: FCC Part 15 Klasse B, ICES 003 Klasse B, IEC 60601-1-2 Umweltstandard RoHS Richtlinie 2002/95/EEC Elektrische Sicherheit C22.2 Nr. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 LED Klasse 1


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,86*
€ 444,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,69*
€ 428,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-PWR-WUA5V4W0EU-SVC
ab € 23,31*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-LI4278-3C00-SVC
ab € 49,71*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-LI4278-3C03-SVC
ab € 57,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.