Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDA DBT6400 Retail - 2D-Imager, Bluetooth, schwarz, USB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDA DBT6400 Retail - 2D-Imager, Bluetooth, schwarz, USB - inkl. 1st-Level-Support
RIDA DBT6400 Retail - 2D-Imager, Bluetooth, schwarz, USB - inkl. 1st-Level-Support
RIDA DBT6400 Retail - 2D-Imager, Bluetooth, schwarz, USB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-RID.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-DBT6400-BK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
RIDA DBT6400 Retail - 2D-Imager, Bluetooth, schwarz, USB
Inkl. USB-Kabel und Batterie


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der kabellose RIDA™ DBT6400 Area Imager im Hosentaschenformat von Datalogic ist der ideale Kollege zur Anbindung an mobile Geräte, insbesondere Tablets, mittels Bluetooth® Wireless Technologie. Mit seiner Kompaktheit und Ergonomie, liegt der RIDA DBT6400 Area Imager perfekt in der Hand des Anwenders und passt dank seines modernen und eleganten Designs auch optisch bestens zu den gängigen Tablet-Modellen. Der RIDA DBT6400 verbindet sich problemlos mit mobilen Geräten mit Android®, Apple® iOS und Windows® Betriebssystemen sowie mit allen Laptops, die mit Bluetooth Wireless Technologie ausgerüstet sind.
Der kompakte RIDA DBT6400 Area Imager kann problemlos sämtliche 1D- und 2D-Barcodes erfassen und liest auch kontrastarme, beschädigte, oder schlecht ausgedruckte Codes - ebenso wie Codes von schwach beleuchteten MobiltelefonDisplays. Er zeichnet sich außerdem durch seine Bilderfassungsfähigkeit, sein auf ruhigem, weißem Licht basierendes Beleuchtungssystem sowie durch das effizienteste Zielsystem, das im Markt verfügbar ist, aus.


Besonderheiten:
- Erhältlich als Healthcare-Version
- Effizientes Zielsystem
- Kompakt
- Herausragende Leseleistung



Anwendungsbereiche
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Inventur
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 112.5 x 42.3 x 27.5mm
- Gewicht: 85g (mit Batterien)

Allgemein
- Bluetooth-Funktechnologie: Protokoll: Bluetooth 4.0 Certified Class 2 Funkfrequenz: 2.4 GHz, Funkreichweite (Open Air): 25m
- Barcodes: 1D-, 2D-Codes, Postcodes, Stapelcodes
- Schnittstellen: USB COM, USB-OEM, USB Keyboard (nur mit Basisstation BC6020)

Leseleistung
- Graphikformate: BMP, JPEG, TIFF
- Graustufen: 256, 16.2, JPEG, TIFF
- Bildsensor: WVGA: 752x480 Pixel
- Lichtquelle: Zieleinrichtung 650mm VLD, Beleuchtung Weißlicht
- Bewegungsspielraum: 25 IPS
- Druckkontrast: 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 65º, Roll (Tilt): up to 360º, Skew (Yaw): +/- 60º
- Leseanzeigen: Vibration; Beeper, Lautsprecher; Datalogics ‘Green Spot’ für visuelles Lese-Feedback; Lesebestätigung auch durch LEDs im Gehäuse
- Auflösung: 4 mil

Zuverlässigkeit
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.5m Höhe
- Schutzklasse: IP50

Umgebungsbedingungen
- ESD-Schutz: 16kV
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 100.000 lux

Zertifizierung
- Zulassungen: Dieses Produkt entspricht gemäß seinem Verwendungszweck den notwendigen Sicherheits- und Regulierungsansprüchen
- Umweltregularien: EU RoHS-konform, China RoHS
- Laser Klassifizierung: Achtung: Laserlicht tritt aus, nicht in den Strahl blicken, IEC 64871 Exempt Class


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-RBP-DBT6X-SVC
ab € 21,96*
Zubehör
Datalogic
B-BC6020-BK-SVC
ab € 121,45*
Zubehör
Datalogic
B-CHR-DBT60-BK-SVC
ab € 47,80*
Zubehör
Datalogic
B-DLL-DBT6400-BK-SVC
ab € 21,36*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2DBT6X31-SVC
ab € 47,84*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2DBT6X51-SVC
ab € 114,26*
Zubehör
Datalogic
B-94A051968-SVC
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.