Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandScanner - 1D/2D Handschuhscanner, USB + Bluetooth, Standard Reichweite - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HandScanner - 1D/2D Handschuhscanner, USB + Bluetooth, Standard Reichweite - inkl. 1st-Level-Support
HandScanner - 1D/2D Handschuhscanner, USB + Bluetooth, Standard Reichweite - inkl. 1st-Level-Support
HandScanner - 1D/2D Handschuhscanner, USB + Bluetooth, Standard Reichweite - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-HS7.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-HS7500SR-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das ergonomische Design des Handscanners bietet eine höhere Scangenauigkeit für 1D- und 2D-Barcodes, kürzere Scanzeiten und eine drastische Verringerung der Fehler. Das Einsparen von 4 Sekunden pro Scan und das Eliminieren von 33% Fehlern machen unter dem Strich einen Unterschied.
Im Gegensatz zu einem Ringscanner, der an den Fingern des Arbeiters gehalten wird, ist der Handscanner widerstandsfähiger und nicht bei jeder Bewegung Stößen ausgesetzt.


Besonderheiten
- Leicht, klein und dünn
- Beste Leistung und Reichweite
- Flexible und vielseitige Lösung


Anwendungsbereiche
- Transport & Logistik
- Herstellung
- Verkauf


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 50 x 45 x 16mm
- Gewicht: 40 g

Allgemein
- Optische Auflösung: 1280 x 960 Pixel
- Sichtfeld: Standardbereich: Horizontal: 48°, Vertikal: 36.7°, Mittelbereich: Horizontal: 31°, Vertikal 23°
- Lesewinkel: Neigung: +/- 60°, Rolle (Neigung): 360°, Neigung (Gieren): +/- 60°
- Schnittstellen: Bluetooth: HID-Profile, Android: HID, App / SDK, IOS: HID, iOS SDK, USB: Datalogic Gateway, USB HID (Tastatureingabe auf dem Host), USB CDC (Virtual Com Port)

Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth: Unterstützt Bluetooth Low Energy 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, Übertragungsreichweite: Freifeld: 40m, Innen: 10-20m, Gateway: Freifeld: 70m, Innen: 30-40m

Lesereichweite
- Scanbereich: Mindestabstand, bestimmt durch Symbollänge, Scanwinkel und Umgebungsbedingungen. Das kleinste Symbol im Barcode (die Millimeterzahl (mm) gibt die Größe der kleinsten Funktion im Barcode an), Möglicher Abstand zwischen Benutzer und Barcode
- Standardbereich: Code 39: 3 mil: 7.1 bis 15.8cm, Code 128: 5 mil: 5.8 bis 22.1cm, PDF417: 5 mil: 7.6 bis 20.6cm, DataMatrix: 10 mil: 6.1 bis 26.9cm, 100% UPCA: 4.1 bis 58.4cm, Code 39: 20 mil: 4.1 bis 92.2cm
- Mittlerer Bereich: Code 128: 0.127mm/5 mil: 18.8 bis 40.6cm, PDF417: 0.127mm/5 mil: 20.6 bis 33.3cm, DataMatrix: 0.254mm/10 mil: 17.8 bis 43.2cm, 100% UPCA: 5.8 bis 96.5cm, Code 39: 0.508mm/20 mil: 5.3 bis 137.2cm, Code 39: 2.54mm/100 mil: 27.9 bis 4369cm

Elektrik
- Batterie: 670 mAh, Lithium-Polymer (wiederaufladbar)
- Ladezeit: 2 Stunden mit Datalogic Charging Station
- Betriebszeit/Scans: Bis zu 10.000 Scans je nach Anwendung und Umgebungsbedingungen
- Stromversorgung/Ladestation: 5 VDC (1.2 A) über die Stromversorgung

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: beständig gegen Staub und Wasser
- Fallwiderstand: Mehrere Fälle aus 2m Höhe auf Beton
- Stürze: 2000 auf 0.5m
- Schlagfestigkeit: IEC60068-2-75, IK06 (1J)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Ladetemperatur: 5°C - 40°C

Sicherheit & Zertifizierung
- Zulassungen der Agentur: Entspricht den geltenden EU- und NA-Standards
- Einhaltung der Umweltvorschriften: Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften der EU


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,95*
€ 1.050,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,44*
€ 1.019,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,12*
€ 996,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,01*
€ 947,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-MC-HS7500-SVC
ab € 147,26*
Zubehör
Datalogic
B-TR10-HS7500KLL-SVC
ab € 379,91*
Zubehör
Datalogic
B-TR10-HS7500KSL-SVC
ab € 380,27*
Zubehör
Datalogic
B-TR10-HS7500KLR-SVC
ab € 393,37*
Zubehör
Datalogic
B-TR10-HS7500KSR-SVC
ab € 384,02*
Zubehör
Datalogic
B-GW-HS7500-SVC
ab € 246,29*
Zubehör
Datalogic
B-PS-MCHS7500-SVC
ab € 22,31*
Zubehör
Datalogic
B-ZSH031-B-SVC
ab € 291,69*
Zubehör
Datalogic
B-ZSH037-B-SVC
ab € 361,94*
Zubehör
Datalogic
B-ZSH034-B-SVC
ab € 586,84*
Zubehör
Datalogic
B-ZSH040-B-SVC
ab € 651,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.