Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PBT9600 - 2D-Imager, Bluetooth 5.0, Auto Range, RS232-KIT - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PBT9600 - 2D-Imager, Bluetooth 5.0, Auto Range, RS232-KIT - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PBT9600 - 2D-Imager, Bluetooth 5.0, Auto Range, RS232-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-B96.11
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PBT9600-ARRBK10US-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PBT9600 - 2D-Imager, Bluetooth 5.0, Auto Range, RS232-KIT
Inkl. Lade-/Übertragungsstation, RS232-Kabel, Netzteil, Netzkabel und Akku (3350mAh)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Barcodelesegeräte der PowerScan-Familie sind die ultimativen industriellen Handscanner, die so konzipiert und konstruiert sind, dass sie den härtesten Umgebungsbedingungen standhalten. Die PowerScan 9600-Imager verfügen über ein äußerst robustes Design, eine ergonomische Form mit ausgewogenem Gewicht, um die Belastung des Bedieners bei täglichen Aktivitäten zu reduzieren.
Das kabellose Modell PowerScan PM9600 steigert die Effizienz und Sicherheit des Bedieners mit dem STAR Cordless System von Datalogic weiter. Durch die bidirektionale Funkkommunikation und -anzeige erhalten Benutzer sofortiges Feedback und vermeiden so das Risiko von Fehlern. Das kabellose Modell PowerScan PBT9600 ist mit Bluetooth 5.0 ausgestattet, das mit jedem Gerät, das Bluetooth-Verbindungen unterstützt, oder mit der Bluetooth-Basisstation gekoppelt werden kann. Das Basis-/Ladegerät BC9600 ist modular aufgebaut und mit mehreren Schnittstellen-Plug-Ins für Standard- und Industriekommunikation erhältlich, z. B. RS-232-, USB-, Standard-Ethernet- und Industrial-Ethernet-Protokolle.
Der PowerScan 9600-Scanner verfügt über das kabellose Ladesystem von Datalogic. Das auf der induktiven Ladetechnologie basierende kabellose Ladesystem von Datalogic eliminiert Batteriekontakte und -stifte, die im Laufe der Zeit häufig verschmutzen, verbiegen oder brechen - und beseitigt so eine wichtige Fehlerquelle für Geräte, die in Industrie- und Einzelhandelsfunktionen eingesetzt werden.
Die PowerScan 9600 Area Imager sind in drei verschiedenen Optiken erhältlich, um jedem Kundenwunsch gerecht zu werden. Die Standard Range-Optik ist ideal für die meisten Anwendungen, die das Lesen von Barcodes aus intuitiver Entfernung erfordern. Die Hochleistungsoptik bietet die Möglichkeit, Barcodes mit hoher Dichte zu dekodieren, zusammen mit einer erhöhten Schärfentiefe bei Standard-1D-/2D-Codes, so das Document Capture-Modell für Weitwinkel-Codelesung und Dokumentenerfassungsanwendungen.


Besonderheiten
- Extrem robust
- Kabelloses Laden
- Höchste Flexibilität


Anwendungsbereiche
- Herstellung
- Lager
- Logistik


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x B): 198 x 140 x 79mm
- Gewicht: 415g

Allgemein
- Bildsensor: 1280 x 800 Pixel
- Lichtquelle: Ausrichtung: 630-680 nm VLD, Beleuchtung: weißes LED-Leselicht
- Druckkontrastverhältnis: min. 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 52°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): +/- 52°
- Sichtfeld: SR und HP: 38° H, 24° V
- Leseanzeigen: Beeper (einstellbarer Ton und Lautstärke), Datalogics 3GL-Technologie (Three Green Lights) für Feedback zur guten Lektüre, Datalogic „Green Spot“, zwei Good Read-LEDs, Vibration
- Auflösung: max. SR/DC: 1D-Codes: 3 mil, 2D-Codes: 6 mil, HP: 1D-Codes: 2.5 mil, 2D-Codes: 4 mil
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet und Industrieprotokolle

Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth: Funkfrequenz: 2,4 GHz, Profile: SPP (Serial Port Profile) und HID (Human Interface Device), Protokoll: Bluetooth 5.0 zertifiziert. Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3, Funkreichweite (im Freien): 100,0 m. Reichweiten werden mit der Basisstation gemessen. Reichweite mit Verbindung zu anderen Bluetooth-Peripheriegeräten. Sicherheit: Datenverschlüsselung, Scannerauthentifizierung

Dekodierungsfähigkeit
- 1D-/Linearcodes: Erkennt automatisch alle standardmäßigen 1D-Codes, einschließlich GS1 DataBar-Linearcodes.
- 2D-Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot Code
- Postleitzahlen: Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Gestapelte Codes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites
- Digitales Wasserzeichen: Digimarc-Barcodes (HP- und DC-Modelle)

Elektrik
- Strom: Kabelgebundene Modelle: Betrieb (typisch): SR: 200 mA bei 5 V; 120 mA bei 12 V. HP/DC: 280 mA bei 5 V / 140 mA bei 12 V. Standby/Leerlauf (typisch): 187 mA bei 5 V / 92 mA bei 12 V. Schnurlose Modelle: Betrieb 480 mA bei 3.7 V. Laden (typisch) < 15 W. Nur Ladestation BC96xx: 150 mA bei 5 V (betriebsbereit)
- Eingangsspannung: Kabelgebundene Modelle: 5-30 VDC +/- 5 %, kabellose Modelle: Host-betrieben: 5 VDC +/- 5 % oder 10-30 VDC, externe Stromversorgung: 10-30 VDC +/- 5 %
- Akku: Akkutyp: Lithium-Ionen: 3350 mAh, Ladezeit bei 12 VDC: 2.5 Stunden zum Aufladen bis zu 95%, 3.2 Stunden zum Aufladen zu 100%, externe Stromversorgung. Lesevorgänge pro Ladung: 80.000

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67 und IP65; Halterung IP65 (bestimmte Modelle)
- Fallfestigkeit: Hält 50 Stürzen aus 2.5m Höhe stand, hält 50 Stürzen aus 2.0m Höhe stand
- Trigger: Hält 10 Millionen Treffern stand

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Laden: 0°C - 40°C
- Lichtstärke: 0 - 100.000 Lux
- ESD Schutz: 20 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Behördliche Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für den vorgesehenen Verwendungszweck. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen finden Sie im Regulatory Addendum für dieses Produkt.
- Umweltkonformität: Entspricht China RoHS; Entspricht EU RoHS, entspricht R.E.A.C.H.
- Laserklassifizierung: Vorsicht Laserstrahlung - Nicht in den Strahl blicken CDRH Klasse II, IEC 60825 Klasse 2
- LED-Klassifizierung: IEC 62471. LED-Klasse: Ausgenommen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,97*
€ 1.278,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,35*
€ 1.273,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,80*
€ 1.211,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,44*
€ 1.181,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,18*
€ 1.156,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-MC-P096-M2-SVC
ab € 101,77*
Zubehör
Datalogic
B-MC-P096-M4-SVC
ab € 183,37*
Zubehör
Datalogic
B-RBP-PM96-SVC
ab € 47,59*
Zubehör
Datalogic
B-VMK-P096-SVC
ab € 92,37*
Zubehör
Datalogic
B-STD-P096-SVC
ab € 27,84*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-P096-SVC
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.