Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PBT9100 USB-KIT - inkl. Linear Imager, Basis-/Ladegerät, USB-Kabel, Netzteil und Netzteil-Adapter - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PBT9100 USB-KIT - inkl. Linear Imager, Basis-/Ladegerät, USB-Kabel, Netzteil und Netzteil-Adapter - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PBT9100 USB-KIT - inkl. Linear Imager, Basis-/Ladegerät, USB-Kabel, Netzteil und Netzteil-Adapter - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PBT9100 USB-KIT - inkl. Linear Imager, Basis-/Ladegerät, USB-Kabel, Netzteil und Netzteil-Adapter - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-B91.02
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PBT9100-RBK10EU-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die neue 9100 PowerScan™ Serie basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie die für das Auge des Anwenders angenehmer ist als der rote Laserstrahl. Damit setzt die neue PowerScan Serie auf die Vorteile von Linear Imagern, die beste Leseergebnisse bei der Erfassung von 1D-Codes liefern. Entwickelt für mobile Anwendungen in rauer Industrieumgebung sind die Modelle der PowerScan PBT9100 Reihe mit standardmäßiger Bluetooth®-Wireless Technologie ausgestattet.
Basierend auf Bluetooth 3.0 Standard-Wireless-Technologie kann der PowerScan PBT9100 je nach gewünschtem Mobilitätsbereich, kompatibel für Klasse 1 oder 2 konfiguriert werden. Mit Klasse 1 können Distanzen von 90m im Freien überschritten werden. Über seine Basisstation steht eine breite Auswahl an Schnittstellen, seriell, USB, Keyboard-Wedge zur Verfügung. Alternativ kann der Scanner direkt mit jedem kommerziellem oder eingebettetem, Bluetooth-kompatiblen Gerät verbunden werden.
Die Basis-/Ladestation BC9180-BT ermöglicht außerdem eine Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk. Dabei werden Standard-Ethernet- und Industrial-Ethernet-Protokolle (Ethernet IP und Modbus) verwendet.
Montiert auf einem Gabelstapler und angebunden an ein Fahrzeugterminal unterstützt der PBT9100 Applikationen in Lagerumgebung. Dank seines schnell durchgeführten Akkuwechsels und in Kombination mit seinem Einfach- oder Mehrfach-Ladegerät ermöglicht er außerdem lange Arbeitsschichten ohne Unterbrechungen.



Besonderheiten
- Neue lineare Imaging-Technologie
- Bluetooth 3.0
- 3GL-Technologie



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Lager
- Vertriebszentren
- Fertigung



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 212 x 110 x 74
- Gewicht: 405g

Allgemein
- Lichtquelle: grüne LED
- Druckkontrast: min. 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 75, Roll (Tilt): +/- 45°, Skew (Yaw): +/- 70°
- Auflösung: 2.5 mils
- Schnittstellen: Tastatureinschleifung RS-232, USB: OEM USB, USB COM, USB HID Keyboard, Optionales Ethernet (Standard, Industrie)
- Dekodiermöglichkeiten: GS1 DataBar™ Linearcodes, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F

Kabellose Kommunikation
- Bluetooth-Funktechnologie: bis zu 7 Geräte pro Basisstation
- Profile: HID, SPP
- Protokoll: Bluetooth 3.0 Certified Klasse 1
- Funkfrequenz: 2.40 bis 2.48 GHz
- Funkreichweite: Klasse 1 bis zu 100m

Elektrik
- Akku: Lithium-Ion, 2150 mAh
- Ladezeit: externe Stromversorgung 4 Stunden, Spannung vom Host 10 Stunden
- Lesungen pro Ladung: mehr als 50.000
- Stromaufnahme: Fremdstrom max. 10 W (Aufladen), POT: max. 500 mA (Aufladen)
- Spannungsversorgung: 10 - 30 VDC, POT: 5 VDC +/- 10%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallschutz: übersteht 50 Stürze aus 2m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- ESD Schutz: 20 kV

Sicherheit & Konformität
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Detailiertere Informationen im Regulatory Addendum
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED Klassifizierung: Produkt entspricht IEC 62471 Richtlinien


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,88*
€ 1.025,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,02*
€ 1.022,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,53*
€ 972,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,86*
€ 948,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,69*
€ 927,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-7-0404-SVC
ab € 46,32*
Zubehör
Datalogic
B-RBP-PM91-SVC
ab € 56,72*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-P080-SVC
ab € 12,09*
Zubehör
Datalogic
B-MC-P090-SVC
ab € 171,97*
Zubehör
Datalogic
B-CHR-P090-SVC
ab € 154,16*
Zubehör
Datalogic
B-RBP-PM91-BK-SVC
ab € 44,01*
Zubehör
Datalogic
B-PC-P090-SVC
ab € 20,75*
Zubehör
Datalogic
B-STD-P090-SVC
ab € 23,23*
Zubehör
Datalogic
B-HLS-P080-SVC
ab € 44,24*
Zubehör
Datalogic
B-VMK-P090-SVC
ab € 84,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.