Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gryphon GM4500 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, 433 MHz, USB-KIT mit Lade-/Übertragungsstation, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gryphon GM4500 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, 433 MHz, USB-KIT mit Lade-/Übertragungsstation, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Gryphon GM4500 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, 433 MHz, USB-KIT mit Lade-/Übertragungsstation, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-450.13
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-GM4500-BK-433K1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gryphon GM4500 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, 433 MHz, USB-KIT mit Lade-/Übertragungsstation, schwarz
Inkl. USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

2D-Imager mit Bluetooth für 100 m Funkstrecke, der Scanner wird kontaktlos (induktiv) geladen. Er verfügt über einen innovativen 1 MP-Sensor mit weißer Beleuchtung für starke Leseleistung. Spezielle Varianten sind für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen (digimarc) und DPM-Codes optimiert. Eine gut sichtbare 4-Punkt-Zieleinrichtung und eine Optik für höhere Bewegungs-Toleranz sorgen für schnelles und intuitives Scannen von 1D- und 2D-Codes sowie von Bildern und Dokumenten.



Besonderheiten
- Drahtloses Batterieladesystem
- 1 MP-Optik für überlegenes Scannen und DOF
- Green Spot-Technologie
- Motion-Sensing-Technologie



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
- Zugangskontrolle
- Transport
- Unterhaltung
- Post, Banken, Verwaltungen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 166 x 68 x 109mm
- Gewicht: 235g

Allgemein
- Bilderfassung: BMP, JPEG, TIFF (Grafikformate), 256, 16, 2 (Graustufen)
- Bildsensor: 1 Megapixel, 1280 x 800 Pixel
- Bewegungstoleranz: 35 IPS
- Druckkontrast: min. 15%
- Schnittstellen: RS232, USB, PS2

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Lineare Codes: automatische Erkennung aller Standard 1D-Codes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- 2D Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
- Post Codes: Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Kabellose Kommunikation
- Star Cordless System: Effektive Strahlungsleistung: 433.92 MHz: <6.3 mW, Mehrpunktkonfiguration: max. Leser pro Radioempfänger: 16, Punkt-zu-Punkt-Konfiguration, Radiofrequenz: 433.92 MHz, 910 MHz, Zweiwegekommunikation, Funkreichweite (Open Air): 50m
- Bluetooth: Pikonetz: max. Leser pro Funkempfänger: 7, Profile: SPP (Serial Port Profile), Protokoll: Bluetooth 4.0 mit BLE-zertifizierter Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3, Radiofrequenz: 2.4 GHz, Funkreichweite (Open Air): 100m, Sicherheit: Datenverschlüsselung, Scanner Authentifizierung

Elektrik
- Batterie: Lithium-Ion 3250mAh
- Ladezeit: externe Stromversorgung 4 Stunden bei 12 VDC
- Lesungen pro Ladung: 80.000
- Stromverbrauch bei Aufladung: <6 W
- Eingangsspannung: 4.5 - 14 VDC +/- 5%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Sturzfestigkeit: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.8m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: 0 - 100.000 Lux
- ESD Schutz: 16 kV

Sicherheit & Richtlinienkonformität
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bzgl. Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- Laser Klassifizierung: Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken, IEC 60825 Class 2


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,32*
€ 669,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,68*
€ 663,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,38*
€ 646,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,47*
€ 630,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-8-0935-SVC
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.