Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gryphon GM4200 - Imager-Funkscanner, USB + RS232 + PS2 + IBM, 433 MHz, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gryphon GM4200 - Imager-Funkscanner, USB + RS232 + PS2 + IBM, 433 MHz, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Gryphon GM4200 - Imager-Funkscanner, USB + RS232 + PS2 + IBM, 433 MHz, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-420.04
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-GM4200-WH-433-WLC-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gryphon GM4200 - Imager-Funkscanner, USB + RS232 + PS2 + IBM, 433 MHz, weiss
Ohne Schnittstellenkabel, Lade-/Übertragungsstation, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Gryphon 4200-Serie repräsentiert die Premium-Palette von Handscannern von Datalogic für allgemeine Anwendungen.
Der kabellose Gryphon 4200 wurde speziell für Menschen entwickelt und zeichnet sich durch ein elegantes und trendiges Design, unangefochtene Ergonomie und hervorragende Leseleistung aus. Die Fähigkeit der Gryphon I GD4200-Leser, Barcodes von nah bis fern zu erfassen, sowohl Codes mit hoher als auch mit niedriger Auflösung zu lesen, schwer lesbare, schlechte oder beschädigte Codes zu decodieren und Barcodes von Mobilgeräten leicht zu lesen, macht diese Leser zu Lesern Die perfekte Wahl für Anwendungen von heute und morgen.
Mit drahtloser Bluetooth®-Technologie (GBT-Modelle) oder Schmalband-Funkkommunikation mit dem STAR Cordless System ™ (GM-Modelle) von Datalogic bieten die drahtlosen Lesegeräte Gryphon 4200 maximale Flexibilität, um jede Endbenutzeranwendung mit der besten technischen Lösung zu lösen.
Eine der wichtigsten technischen Innovationen, die die drahtlosen Scanner Gryphon 4200 erzielen, ist das Aufladen des Akkus über ein induktives Ladesystem, das die Zuverlässigkeit der gesamten Lösung erhöht und die Gesamtbetriebskosten senkt, da die Reinigung und Wartung der Kontakte nicht mehr erforderlich ist. Die maximale Zuverlässigkeit, die die drahtlose Ladetechnologie bietet, bedeutet Aktivitäten rund um die Uhr ohne Wartungs- oder Reparaturstopps und höchste Betriebsproduktivität und -leistung.
Die drahtlosen Gryphon 4200-Scanner verwenden Motionix ™ von Datalogic, um automatisch in den lesbaren Scanmodus zu wechseln und den markanten Sucher für weiche Linien zu aktivieren, mit dem der Bediener den zu lesenden Code leicht anvisieren kann.
Der exklusive patentierte „Green Spot“ von Datalogic für gut gelesenes Feedback ist ideal bei schlechten Lichtverhältnissen oder lauten Umgebungen.
In den meisten Arbeitsumgebungen müssen Scanner regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Die Gryphon 4200-Serie nutzt Desinfektionsmittel-fähige Gehäuse, die für eine regelmäßige tägliche Reinigung mit harten Desinfektionslösungen ausgelegt sind, die üblicherweise im Gesundheitswesen verwendet werden.


Besonderheiten:
-
- Verbesserte lineare Bildgebungstechnologie
- Motionix Motion-Sensing-Technologie
- Einfach zu bedienen für maximale Effizienz
- Spitzenproduktivität


Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Industrie
- Lager


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 166 x 68 x 109 mm
- Gewicht: 235g

Allgemein
- Bildsensor: CCD Solid-State
- Lichtquelle: Beleuchtung: Dual LED Array 612 - 630 nm
- Druckkontrast: 15%
- Leserate: 400 Lesevorgänge/Sek.
- Lesewinkel: Neigung: 65°, Rolle (Neigung): 45°, Neigung (Gieren): 65°
- Auflösung: 0.077mm
- Schnittstellen: WLC4190: USB Typ C/USB/RS-232/Tastaturkeil, Multi-Schnittstelle, WLC4090: USB/RS-232/Tastatur MultiInterface

Drahtlose Kommunikation
- Datalogic STAR Cordless System: Effektive Strahlungsleistung: 433,92 MHz: <6,3 mW, Mehrpunktkonfiguration: max. Leser pro Funkempfänger: 16, Punkt-zu-Punkt-Konfiguration, Funkfrequenz: 433.92 MHz, 910 MHz, Funksprechreichweite (Open Air): 50.0m
- Bluetooth Wireless-Technologie: Piconet: max. Leser pro Funkempfänger: 7 Profile: SPP (Serial Port Profile) Protokoll: Bluetooth 4.0 mit BLE-zertifizierter Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3, Funkfrequenz: 2,4 GHz Funkreichweite (Open Air): 100m, Entfernungsentfernungen werden mit gemessen die Basisstation. Der Bereich mit Verbindung zu anderen Bluetooth-Peripheriegeräten kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Sicherheit: Datenverschlüsselung, Scannerauthentifizierung

Dekodiermöglichkeiten
- 1D-/Lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar Codes

Elektrik
- Batterie: Batterietyp: Lithium-Ionen: 2550 mAh, Ladezeit: Externe Stromversorgung: 4 Stunden bei 12 VDC, Messwerte pro Ladung: 80.000
- Cradle-Anzeige-LEDs: Batterieladung (orange blinkend), Ladung abgeschlossen (konstant grün)
- Strom: Laden (mit WLC4190): <1200 mA (maximal), nur Scanner: max. 750 mA (von Batterie), nur Ladestation: (WLC4190): 80 mA bei 5 V (betriebsbereit)
- Eingangsspannung (Ladestation): 4.5 - 14 VDC +/- 5% (WLC4190 / WLC4090)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.8m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 130.000 Lux
- ESD Schutz (Luftentladung): 16 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED Klassifizierung: Gruppe gemäß IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-RBP-GM4200-SVC
ab € 19,29*
Zubehör
Datalogic
B-WLC4190-HC-433-SVC
ab € 158,86*
Zubehör
Datalogic
B-WLC4190-WH-433-SVC
ab € 133,26*
Zubehör
Datalogic
B-MA-4190-BK-SVC
ab € 16,22*
Zubehör
Datalogic
B-90A052356-SVC
ab € 35,88*
Zubehör
Datalogic
B-90A052353-SVC
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.