Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickScan Mobile QM2131 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear Imager, 433MHz, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickScan Mobile QM2131 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear Imager, 433MHz, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
QuickScan Mobile QM2131 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear Imager, 433MHz, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-213.02
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-QM2131-BK-433K2-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
QuickScan Mobile QM2131 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear Imager, 433MHz, RS232-KIT, schwarz
Inkl. RS232-Kabel, Netzteil, Netzkabel und Lade-/Übertragungsstation


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Linearcode spielt auch in einer Welt in der 2D-Codes auf dem Vormarsch sind noch immer eine dominante Rolle. So werden lange Barcodes nach wie vor in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Traditionelle Codes finden sich beispielsweise auf Abrechnungen von Versorgungsunternehmen, in der Dokumentenverarbeitung und auch im Verpackungsbereich. Diese langen Codes sind für echte Area-Imager aufgrund ihres kürzeren Sichtfeldes und der geringeren Tiefenschärfe eine wahre Herausforderung.
Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QM2131 Imager’s und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus.
Mit Datalogic’s STAR 2.0 Cordless System für Schmalbandkommunikation im 433 MHz Band, bietet der QM2131 LinearImager sichere Funkkommunikation ohne dabei bestehende Wi-Fi Infrastrukturen zu stören oder sich durch Hindernisse wie Betonwände oder Metallregale beeinträchtigen zu lassen. Der starke und innovative Li-Ionen Akku ermöglicht den gleichzeitigen Austausch von Akku und Scannerkontakten und sorgt so für eine regelmäßige Auffrischung der wichtigsten Teile eines mobilen Produktes. Damit der Scanner auch ohne Ladestation eingesetzt werden kann, hat er am unteren Gehäuse einen MicroUSB Anschluss, der sowohl die Ladung des Akkus als auch der Hostkonfiguration ermöglicht.



Besonderheiten
- Extra breiter Scanwinkel
- Hohe Tiefenschärfe
- Modernes Design
- "Green Spot"-Technologie



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Wareneingang
- Dienstleistung
- Inventur
- Banken
- Versorgungsunternehmen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 163 x 91 41mm
- Gewicht: 190g

Allgemein
- Sichtfeld: 56° +/-2°
- Lichtquelle: rote LED 610-650nm
- Druckkontrast: 25%
- Leserate: 400 Scans/Sek.
- Lesewinkel: Pitch: +/- 65°, Roll (Tilt): +/- 45°, Skew (Yaw): +/- 70°
- Auflösung: 0.102mm
- Schnittstellen: Tastatureinschleifung / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB

Dekodierung
- 1D Linear: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional UPC A/E Composites

Kabellose Kommunikation
- Effektive Funkleistung: 433.92 MHz
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Funkreichweite: 25m

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: übersteht mehrere Stürze aus 1.5m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 90%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: 0 - 120.000 Lux

Sicherheit & Zertifizierung
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-RBP-QMBT2X-BK-SVC
ab € 20,82*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2QM213131-SVC
ab € 27,44*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2QM213151-SVC
ab € 73,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.