Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8680i - Ring-Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth 4.1, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8680i - Ring-Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth 4.1, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
8680i - Ring-Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth 4.1, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
8680i - Ring-Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth 4.1, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1311-868.01
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-8680i200-2-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
8680i - Ring-Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth 4.1, schwarz
Ohne Ladestation, inkl. erweitertem Akku und Fingerhalterung mit Trigger und Befestigungsschlaufen


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der 8680 Smart Wearable ist ein kompakter, leistungsstarker kabelloser Scanner der Unternehmen dabei hilft, ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.
Die Standard-Version bietet ein leichtes, ergonomisches Bluetooth®-tragbares Scannen mit klarer Kommunikation von Funkverbindung, Batteriestatus und Scan-Ergebnissen.
Mit Wi-Fi und einem anpassbaren Display für den Benutzer im Advanced-Modell ermöglicht das 8680i Smart Wearable optimierte Workflows mit einem einzigen Gerät. Schlüsselinformationen können dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, um Aufgaben wie Kommissionieren, Packen oder Sortieren zu steuern, und die Zwei-Tasten-Schnittstelle ermöglicht tagespezifische Antworten (z. B. Bestätigung des Abschlusses einer Aktion oder Markierung einer Ausnahme).
Konfigurationsoptionen unterstützen die Anpassung des 8680i-Geräts an die Umgebung. Es ist als Zwei-Finger-Ring oder als Handschuh erhältlich und kann normale oder erweiterte Batterien verwenden, um den Arbeitszyklus, die Schichtlänge und die Größe / Gewichtsprioritäten zu erfüllen. Das 8680i Smart Wearable ist in einer Standardversion für die einfache Bluetooth-Datenerfassung oder in einer Advanced-Version für den eigenständigen Betrieb in gerichteten Arbeitsabläufen erhältlich und kann die häufigsten Aufgaben mit Effizienz und Effektivität erledigen.



Besonderheiten:
- Ergonomisch
- Effizient
- Keine lästigen Kabel



Anwendungsbereiche
- Versanddienstleistung
- Verkauf
- Logistik
- Produktion



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 81 x 56 x 31.3mm (schmale Batterie), 81 x 56 x35mm (erweiterte Batterie)
- Gewicht: 151g (Triggered Ring mit schmaler Batterie), 168g (Triggered Ring mit erweiterter Batterie)

Scanleistung
- Scan-Muster: Omnidirektional-Imager
- Bewegungstoleranz: bis zu 584cm/Sek.
- Symbol-Kontrast: min. 20%% Reflektion
- Pitch: +/- 45°
- Skew: +/- 60°

Kabellose Kommunikation
- 2.4 GHz to 2.5 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v. 4.1: Class 1, 100m line of sight, NFC communications to simplify pairing
- Erweitert: Bluetooth above plus Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Batterie: 3.6V, 1200mAh (schlank), 2160mAh (erweitert)

Anzahl der Scans
- Schlanke Batterieversion: 3000 über 8-Stunden-Schicht
- Erweiterte Batterieversion: 8000 über 10-Stunden-Schicht
- Voraussichtliche Ladezeit: 4 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Sturzfestigkeit: übersteht 30 Stürze von 1.5m auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,30*
€ 1.218,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,33*
€ 1.216,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,27*
€ 1.164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,42*
€ 1.138,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,89*
€ 1.098,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-MB4-BAT-SCN02-SVC
ab € 354,14*
Zubehör
Honeywell
B-MB4-SCN02-SVC
ab € 355,57*
Zubehör
Honeywell
B-BAT-SCN03-SVC
ab € 60,62*
Zubehör
Honeywell
B-8680i505RINGMT-SVC
ab € 472,79*
Zubehör
Honeywell
B-8680i505FNGRSTRAP-SVC
ab € 85,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.