Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS9308 - Präsentationsscanner, Standard Reichweite, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS9308 - Präsentationsscanner, Standard Reichweite, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
DS9308 - Präsentationsscanner, Standard Reichweite, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1227-930.06
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-DS9308-SR4R0110AZE-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS9308 - Präsentationsscanner, Standard Reichweite, RS232-KIT, schwarz
Inkl. RS232-Kabel und Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die DS9300-Serie – der kleine Präsentations-Scanner mit großem Funktionsumfang. Mit ihrer minimalen Standfläche und dem attraktiven Design fügt sich die DS9300-Serie überall ein – in schicke Modeboutiquen ebenso wie in Tante-Emma-Läden mit winzigem Kassentresen.
Die DS9300-Serie kombiniert einen 800-MHz-Mikroprozessor, einen hochauflösenden Megapixel-Sensor und die exklusive PRZM Intelligent Imaging-Technologie von Zebra für eine überragende Performance bei winzigen, mangelhaft gedruckten, beschädigten, ausgeblichenen und anderen schwierigen 1D-, 2D- und Digimarc®-Barcodes. Mit um 50 % höheren Lesegeschwindigkeiten als bei Konkurrenzmodellen und dem größten Sichtfeld in dieser Klasse erfasst die DS9300-Serie Barcodes verzögerungsfrei und verhindert so lange Warteschlangen. Die eingelassenen LEDs sind nahezu unsichtbar und werden im Leerlauf automatisch gedimmt – so werden Augen geschont.
Der strapazierfähigen DS9300-Serie machen verschüttete Flüssigkeiten, Stürze und Stöße nichts aus, die in Supermärkten, Drogerien, Schnellrestaurants und anderen Einzelhandelsumgebungen zum Alltag gehören. Sie profitieren von zahlreichen exklusiven Innovationen von Zebra, die für höhere Produktivität sorgen, wie etwa Multi-Code Data Formatting (MDF), Intelligent Document Capture und ScanSpeed Analytics. Zudem sorgen das flexible Montagezubehör und unsere kostenlosen branchenführenden Tools für eine einfach Bereitstellung und Verwaltung der Scanner der DS9300-Serie.
Die DS9300-Serie – der Präsentations-Scanner, der überall Platz findet, alles scannt und für den ganztägigen zuverlässigen Einsatz konzipiert ist.



Besonderheiten:
- Innovatives Design und Leistung
- Maximale Haltbarkeit, maximale Zuverlässigkeit
- Einfach zu implementieren
- Einfach zu verwalten



Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Point of Sale
- Gastgewerbe
- Schnellrestaurants
- Transport



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 145 x 86 x 83mm
- Gewicht: 318g

Allgemein
- Swipe-Geschwindigkeit (Präsentation): bis zu 305 cm pro Sekunde für 13-mil-UPC im optimierten Modus
- Lichtquelle: Zielmuster: kreisförmige bernsteinfarbene 617-nm-LED
- Beleuchtung: 660nm Hyper Red LED
- Sichtfeld des Bildgebers: 52 ° H x 33 ° V nominal
- Bildsensor: 1280 x 800 Pixel
- Mindestdruckkontrast: 15%
- Schräglauf-/Nick-/Rolltoleranz: +/-60°, +/-60°, 360°
- Grafikformat-Unterstützung: Bilder können als Bitmap, JPEG oder TIFF exportiert werden
- Bildqualität: 109 PPI auf einem Dokument im Format 4.1 Zoll x 5.8 Zoll / A6
- Unterstützte Host-Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX über RS485

Barcodes
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar / NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC / EAN, I 2 von 5, Koreanisch 3 von 5, GS1 DataBar, Basis 32 (Italian Pharma)
- 2D: PDF417, Micro PDF417, zusammengesetzte Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro-QR, Han Xin, Postleitzahlen, securPharm, DotCode, gepunktete DataMatrix
- OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, US-Währung
- Digimarc: Nur für bestimmte Modelle verfügbar

Elektrik
- Eingangsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 VDC Host-Stromversorgung, 4,5 bis 5,5 VDC externes Netzteil
- Betriebsstrom bei Nennspannung: Präsentationsmodus: 335 mA, Auslösemodus: 350 mA
- Standby-Strom bei Nennspannung: Präsentationsmodus: 135 mA, Auslösemodus: 75 mA

Zuverlässigkeit:
- Fallspezifikation: Beständig gegen mehrere Stürze aus einer Entfernung von 1.5m auf Beton
- Schutzklasse: IP52

Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Zulassungen
- Umwelt: EN 50581: 2012, RoHS 2011/65 / EU (2015/863) - EN 50581: 2012, IEC 63000, REACH 1907/2006
- Elektrische Sicherheit: IEC 62368-1, 2. Aufl., EN 62368-1: 2014 / AC: 2015, UL / IEC 60950-1, 2. Aufl., CAN / CSA C22.2, Nr. 60950-1, 2. Aufl.
- LED-Sicherheit: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0), EN 62471: 2008 (LED)
- EMI / RFI: FCC 47 CFR Teil 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI und SABS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,36*
€ 391,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-DS9308-3C00-SVC
€ 35,52*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-DS9308-5C00-SVC
€ 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.