Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBR2D - 2D-Einbauscanner, RS232/USB-HID, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBR2D - 2D-Einbauscanner, RS232/USB-HID, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
KBR2D - 2D-Einbauscanner, RS232/USB-HID, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1225-KBR.01
Hersteller:
     Custom Printers
Herst.-Nr.:
     B-9C3FH010000001-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
KBR2D ist eine Barcode-Scanner-Familie für Selbstbedienungskioske, Geldautomaten, Preisprüfer, das Gesundheitswesen und OEM-Anwendungen und auch in einer Kunststoffgehäuse-Version (KBR2D-C) erhältlich. Der KBR2D ist ein leistungsstarker omnidirektionaler Scanner für hohe Stückzahlen, der alle 1D- und 2D-Barcodes schnell und präzise liest – egal ob auf Papier gedruckt (Ausweise, Quittungen, Gesundheitsarmbänder) oder auf dem Bildschirm eines Smartphones oder Tablets angezeigt.
KBR2D-Scanner basieren auf CMOS-Technologie für optimale Bildempfindlichkeit und Dynamikumfang. Dank verschiedener Montageoptionen ist die KBR2D-Integration schnell und einfach.


Besonderheiten
- Schnell
- Präzise Lesung
- Entwickelt für Selbstbedienungskioske


Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 56 x 69 x 28mm (KBE2D-C), 38.85 x 23.5 x 5.2mm (KBR2D)

Allgemein
- Lichtquelle: Weißlicht-LED
- Sensor: 1280 (H) x 800 (V) Pixel
- Sichtfeld: Horizontal – 55°, Vertikal – 35°
- Scanrate: 60 Bilder/s (bei voller Auflösung)
- Leseabstand: 3 bis 28cm
- Druckkontrastverhältnis: PCS30% bei 5 mil/0.127mm
- Auflösung: 3 mil/0.076mm bei PCS90% Code39, 8 mil/0.2mm bei PCS90 % QR-Code
- Lesewinkel: Test Bedingungen: Code 39, 10 mil/0.25mm, PCS90%
- Neigungswinkel/Schrägheitstoleranz: 5°–60° (±5°)
- Umgebungslicht: Funktioniert bei allen Lichtverhältnissen von 0 bis 100.000 Lux
- Drehung: 360°
- Anzeige: Signalton bei erfolgreicher Lesung
- Schnittstelle: KBR2D-C: USB-HID (oder virtueller COM-Port), KBR2D: RS232/USB-HID (oder virtueller COM-Port)

Barcodes
- 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omnidirektional, GS1 Databar Limited, GS1 Verbrauchter Datenbalken
- 2D: Data Matrix, PDF 417, QR-Code, Micro-QR-Code, Dot-Code (standardmäßig deaktiviert): Aztec, Micro-PDF 417, Han Xin Code, GM Code

Elektrik
- Versorgungsspannung: DC +5 V +/-5%
- Standby (typisch): 40 mA +/-10%
- Betrieb (typisch): 380 mA +/-10%

Zuverlässigkeit
- MTBF (berechnet): 50.000 Stunden
- Hohe Temperatur: 60 °C
- Niedrige Temperatur: -20 °C
- Zykluszeit: 30 Minuten für hohe Temperatur / 30 Minuten für niedrige Temperatur
Mechanische Stoßfestigkeit: 2000 G, 0.7ms, Halbsinus, 3 Achsen
Vibration: 8 G rms, von 10 bis 500 Hz, 2 Stunden pro Achse, 3 Achsen

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
Lagertemperatur: -20°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.