Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gryphon I GFS4550 - Präsentationsscanner, 2D-Imager, RS232-KIT, rote Beleuchtung, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gryphon I GFS4550 - Präsentationsscanner, 2D-Imager, RS232-KIT, rote Beleuchtung, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Gryphon I GFS4550 - Präsentationsscanner, 2D-Imager, RS232-KIT, rote Beleuchtung, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-GFS.13
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-GFS4550-BKK2-RED-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gryphon I GFS4550 - Präsentationsscanner, 2D-Imager, RS232-KIT, rote Beleuchtung, schwarz
Inkl. RS232-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Scanmodule der Gryphon 4500 Fixed-Serie sind für eine einfache Integration und einfache Installation konzipiert und bieten gebrauchsfertige, vielseitige Lösungen für Kioske und Maschinenhersteller. Das GFS4500-Modul lässt sich durch seine geringe Normalgröße und verschiedene Befestigungspunkte problemlos und mit geringem Aufwand von mehreren Seiten in unterschiedliche Gehäuse integrieren. Die "nackte" Version GFE4500 ist ideal für maßgeschneiderte, voll integrierte Lösungen.
Die Scanmodule der Gryphon 4500 Fixed-Serie sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügen über ein robustes Design für maximale Betriebszeit. Dank der IP54-Versiegelung, dem UV-geschützten, kratzfesten Ausgangsfenster, dem weiten Betriebstemperaturbereich und der hohen Beständigkeit gegen versehentliches Herunterfallen, Stöße und Vibrationen können Sie sich sowohl bei Innen- als auch bei Außenanwendungen auf sie verlassen. RS232- und USB/RS232-Modelle verfügen über ein integriertes Kabel, während die USB-Modelle mit einer Sicherungsklammer ausgestattet sind, um zu verhindern, dass sich das USB-Kabel löst oder abtrennt. Die 5-jährige Werksgarantie beweist, dass die Gryphon 4500 Fixed-Serie auf Langlebigkeit ausgelegt ist.
Die 2D-Scanmodule der Gryphon 4500 Fixed-Serie verfügen über die fortschrittlichste Megapixel-Sensortechnologie mit markanter roter oder weißer Beleuchtungstechnologie mit einstellbarer Helligkeit für hervorragende Leseleistung. Die Weitwinkeloptik ermöglicht das schnelle Scannen aller 1D- und 2D-Barcodes und beginnt nahezu bei Kontakt mit dem Lesen. Gleichzeitig bietet sie eine verbesserte Bewegungstoleranz und eine Erstdurchgangsdekodierung von sich schnell bewegenden Codes. Das schnelle Lesen von Tickets, Bordkarten, Kundenkarten und Coupons von Mobiltelefondisplays wird durch die ultimativen Dekodierungsalgorithmen gewährleistet, auf die Sie sich verlassen können.
Die „Green Spot“-Technologie von Datalogic sorgt in Verbindung mit einer gut sichtbaren LED an der Oberseite und einem integrierten lauten Piepser mit einstellbarer Intensität für ein hervorragendes Lese-Feedback.


Besonderheiten
- Kompakte Abmessungen
- Einfache Installation
- Schnelle, simple Integration


Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: GFS4500: 28 x 48 x 55mm, GFE4500: 20 x 27 x 48mm
- Gewicht: GFS4520: 52g (Micro-USB-Anschluss), GFS4550: 152g (2m gerades Kabel mit DB9-Stecker im Lieferumfang enthalten), GFS4590: 95g (10cm Kabel mit RJ50-Stecker im Lieferumfang enthalten), GFE4590: 17g (12-poliger Stecker)

Allgemein
- Bildaufnahme-Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF, Graustufen: 256, 16, 2
- Bildsensor 1 Megapixel: 1280 x 800 Pixel
- Sichtfeld 51°H, 32°V
- Lichtquelle: Ausrichtung: Blaue LEDs 470nm, Beleuchtung: Rote LED 617nm (GFX45XX-RED-Modelle), Warmweiße LED (GFX45XX-WHT-Modelle)
- Druckkontrastverhältnis (Min.): 15%
- Bewegungstoleranz: 70 IPS (EAN/UPC)
- Bildrate: 60 Vollbilder/s
- Lesewinkelneigung: +/- 60°, Roll (Neigung): +/- 180°, Skew (Gieren): +/- 60°
- Leseanzeigen: Piepser (einstellbarer Ton und Lautstärke), Datalogic „Green Spot“-Feedback für gute Lektüre, LED für gute Lektüre oben vorne (einstellbare Helligkeit)
- Auflösung (Maximum): 1D Linear: 0.076mm, Data Matrix: 0.13mm, PDF417: 0.13mm

Dekodierfähigkeit
- 1D-/lineare Codes Unterscheidet automatisch alle standardmäßigen 1D-Codes, einschließlich GS1 DataBar-Linearcodes.
- 2D-Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot Code, Dot Matrix
- Postleitzahlen: Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Gestapelte Codes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites
- Digitales Wasserzeichen: Digimarc-Barcodes

Schnittstellen
- Schnittstellen: GFS4520: USB (Micro-USB-Anschluss), GFS4550: RS232 (2m gerades Kabel DB9-Anschluss), GFS4590: USB / RS232 (10cm Kabel RJ-50-Anschluss), GFE4590: USB / RS-232 (12-poliger Anschluss)
- Digitaler I/O: GFS4550 / GFE4590: Ein SW-programmierbarer Digitaleingang plus ein SW-programmierbarer Digitalausgang

Elektrik
- Strom: Betrieb (typisch): < 225 mA Standby/Leerlauf (typisch): Automatischer Objekterkennungsmodus: 115 mA Online- und serielle Online-Modi: 55 mA
- Eingangsspannung: GFS4520: 5 VDC +/- 5%, GFS4550/GFX4590: 5 - 14.0 VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Fallfestigkeit: Hält wiederholten Stürzen aus 1.5m Höhe auf eine Betonoberfläche stand
- Vibration: Widerstand Verträgt zufällige Vibrationen, 5G, von 22 Hz bis 300 Hz, 2 Stunden / 3 Achsen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C

Sicherheit & Konformität
- Behördliche Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für den vorgesehenen Verwendungszweck. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen finden Sie in der Kurzanleitung für dieses Produkt.
- Umweltkonformität: Entspricht China RoHS, entspricht EU RoHS
- LED-Klassifizierung: Illuminator Exempt Group, Aiming Risk Group 1 gemäß IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90A051330-SVC
ab € 20,30*
Zubehör
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,91*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0287-SVC
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.