Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magellan 9900i - Einbauscanner, Waagen-Vorbereitung, 2D Imager, Regalmontage, mittlere Platte, USB + RS232 + IBM + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magellan 9900i - Einbauscanner, Waagen-Vorbereitung, 2D Imager, Regalmontage, mittlere Platte, USB + RS232 + IBM + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 9900i - Einbauscanner, Waagen-Vorbereitung, 2D Imager, Regalmontage, mittlere Platte, USB + RS232 + IBM + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-990.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-99111001000-000100-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 9900i - Einbauscanner, Waagen-Vorbereitung, 2D Imager, Regalmontage, mittlere Platte, USB + RS232 + IBM + Ethernet
Ohne Schnittstellenkabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die meistverkauften „In-Counter“-Scanner für den assistierten und Self-Checkout sind jetzt noch besser. Frisches Design, robustes Design, branchenführende Scanleistung und neue Optionen, die künstliche Intelligenz (KI) an der Kasse ermöglichen, machen das Magellan 9900i-Portfolio zu einer Klasse für sich. Im Jahr 2013 hat Datalogic mit unserem 6,8-cm-Tower (Oberteil) einen einzigartigen Scannerstil eingeführt, und der 9900i unterstützt weiterhin diesen beliebten Formfaktor. Durch die geringere Höhe können Kunden die ADA-Konformität besser erfüllen und das Kundenerlebnis verbessern. Drei Gehäuselängen, mehrere Optionen für die Montage des Kassenständers und die Hinzufügung eines Top-Down-Lesegeräts (TDR) ermöglichen es Kunden, eine Lösung zusammenzustellen, die ihren Anforderungen an die Kassenassistenz und Selbstbedienungskassen am besten entspricht. Mit einfachen und erweiterten Konfigurationen sind die 9900i-Scanner und Scanner/Waagen die perfekte Ergänzung für Point-of-Sale-Systeme (POS) in allen Kassenumgebungen mit hohem Durchsatz.
Ausgestattet mit der neuesten Bildgebungstechnologie bieten die 9900i-Scanner das größte Scanvolumen ihrer Klasse. Dies gewährleistet schnellste Leseraten und Benutzerfreundlichkeit, unabhängig von 1D-, 2D-, GS1- oder Digimarc-Symbologien. Die neuen Magellan-Scanner verfügen über kapazitive Touch-Tasten und glatte Oberflächen, um sicherzustellen, dass die oben genannten Thekenbereiche leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind. Die kommende 9900i TDR-Option erweitert das Scanvolumen um 20% und bietet eine branchenweit einzigartige sechsseitige Ansicht von Objekten, die über die Platte laufen, für das ultimative Scanerlebnis. Der TDR ist in drei Höhen erhältlich und bietet optional einen integrierten, kundenorientierten Leser, der es Kunden ermöglicht, mobile Geräte und Coupons unabhängig von einem Kassierer in unterstützten Kassen zu scannen und so die Effizienz zu steigern. Die Magellan 9900i-Scanner verfügen über kapazitive Touch-Tasten und glatte Oberflächen, um sicherzustellen, dass die oben genannten Thekenbereiche leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind.
Magellan 9900i wird von QuadVision angetrieben, einem Multi-Core-Prozessor und Multi-Kamera-System mit integriertem Linux-Betriebssystem, um die Plattform zukunftssicher zu machen. Die ScanSentry-Farbkameraoptionen und neuronalen Prozessoren, die im Jahr 2023 auf den Markt kommen, werden zu einer Kasse führen, die vollständig für die Unterstützung von Software mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet ist, was die Kundenzufriedenheit steigern und die Verlustprävention verbessern wird.


Besonderheiten:
- Exzellentes Scannen
- Stylisches, robustes Design
- Neue Optionen
- Neueste Bildgebungstechnologie


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Point-of-Sale


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (T x L x B x H): 102mm (unter der Theke) x 352mm (kurz), 399mm (mittel), 437mm (lang) x 292mm x 68mm (über der Theke)

Dekodierfähigkeit
- Unterscheidet automatisch alle Einzelhandels-Barcodes: EAN/JAN/UPC, Code 128, EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites. Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Digimarc Barcode und alle zukünftigen GS1 Codes.
- Beleuchtung: Mehrere diffuse LEDs: Ausrichtung und Wellenlänge für Augenkomfort optimiert.
- Scan-Anzeigen: Visuell: Gute Lesebestätigung für alle Leseebenen, Audio: 85-dB-Lautsprecher - Einstellbarer Ton und Lautstärke sowie Unterstützung von WAV-Dateiformaten

Schnittstellen
- Host Multi-Interface: RS232 / IBM 46XX / USB, Multi-Interface: OEM (IBM) USB Plus Power (Scanner/Waage), RS232 (Scanner)/RS-232 (Waage), RS232 (Scanner) oder Einzelkabel RS232 (Scanner/Waage)
- POS-Betriebssysteme Windows 10, Linux, 4690, Android, OPOS und JavaPOS-Dienstprogramme stehen zum Download zur Verfügung
- Hilfsanschlüsse: USB-Host mit Stromversorgung (Typ A) (x2), RS232 mit Stromversorgung, Fernwaagenanzeige, EAS-Controller-Anschlüsse, Sensormatik, Verriegelung
- Ethernet-Anschlüsse: 1 x Ethernet ist Standard, optionaler 3- oder 7-Port-Ethernet-Switch (IEEE1588), HINWEIS: Der Switch erfordert eine externe 48-V-Stromversorgung

Optionale Waagenfunktionen
- Magellan Dual-Interval-Waage-Technologie: Mindestschrittweite: Bereich 1: 0.002 kg, Bereich 2: 0.005 kg, Waagenkapazität: Bereich 1: 0-6.0 kg, Bereich 2: 6.0-15.0 kg
- Magellan-Einzelintervallwaagen-Technologie: Mindestschrittweite: 0.005 kg, Waagenkapazität: 0-15.0 kg
- Adaptive Waage: Kompatibilität - Adaptive Waagen: Avery, Bizerba, DIGI, Herbert, Mettler Toledo, Shekel, max. Statisches Gewicht: 68.0 kg, Vibrationsfestigkeit: 4 Filtereinstellungen

Schadensverhütung
- All-Weighs-Waagenplatte: Integrierte horizontale und vertikale Waagenplattenflächen vergrößern den aktiven Wiegebereich für einfaches und genaues Wiegen großer Gegenstände.
- ScaleSentry: ScaleSentry ist ein Infrarot-Plattenerkennungssystem zur Verhinderung des Schrumpfens. Konfigurierbare akustische/visuelle Indikatoren identifizieren Gegenstände, die außerhalb der Wiegefläche platziert sind
- EAS-Funktion: Integrierte EAS-Antenne für Checkpoint und Nedap. Der in die Datalogic SmartSentry-Technologie integrierte Sensormatic-Deaktivierungscontroller bietet Statusanzeigen für gute Lesevorgänge/EAS

Elektrik
- Leistungsanforderungen: Stromverbrauch des Scanners: 12 VDC, Betrieb (nominal): 9.3W, Ruhezustand: 7.3W, optionaler Gleichstrombaustein des Scanners: Wechselstromeingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz. Optionaler Ethernet-48-VDC-Brick: AC-Eingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 10°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0 - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 86.080 Lux

Zertifizierungen
- Behördliche Zulassungen: Datalogic Aladdin bietet Kunden die Möglichkeit, die Konfiguration von Handheld- oder Festpositionsprodukten zu verwalten und ermöglicht Firmware-Updates und erweiterte Formatierung über eine intuitive Benutzeroberfläche.
- Magellan SDK(s): Datalogic wird Entwicklertools zur Unterstützung der POS-Integration und der optionalen KI-Aktivierungs-HW-Funktionalität (Farbkameras, neuronale Prozessoren und Ethernet-Erweiterung) bereitstellen.
- Fernverwaltungsfunktionen: Aktuelle Diagnoseberichte nutzen WMI (OPOS und JavaPOS) und MBeans (JavaPOS), Host-Download unterstützt IBM Director, Wavelink Avalanche und andere ERP-Verwaltungslösungen.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,86*
€ 1.743,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,94*
€ 1.725,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,91*
€ 1.669,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,77*
€ 1.631,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,64*
€ 1.582,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90A052133-SVC
ab € 22,18*
Zubehör
Datalogic
B-6003-0940-SVC
ab € 5,72*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0194-SVC
ab € 38,50*
Zubehör
Datalogic
B-90A052121-SVC
ab € 18,86*
Zubehör
Datalogic
B-90A052129-SVC
ab € 18,85*
Zubehör
Datalogic
B-90A052138-SVC
ab € 19,20*
Zubehör
Datalogic
B-90A052125-SVC
ab € 18,18*
Zubehör
Datalogic
B-90A052197-SVC
ab € 18,92*
Zubehör
Datalogic
B-90A052135-SVC
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.