Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magellan 9800i - Einbau-Barcodescanner, Mittellanger Scanner, Sapphire-Glas, TDR hoch, EAS, RS232WN-KIT -Nur Scanner- - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magellan 9800i - Einbau-Barcodescanner, Mittellanger Scanner, Sapphire-Glas, TDR hoch, EAS, RS232WN-KIT -Nur Scanner- - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 9800i - Einbau-Barcodescanner, Mittellanger Scanner, Sapphire-Glas, TDR hoch, EAS, RS232WN-KIT -Nur Scanner- - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 9800i - Einbau-Barcodescanner, Mittellanger Scanner, Sapphire-Glas, TDR hoch, EAS, RS232WN-KIT -Nur Scanner- - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-980.05
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-9810210221-04321-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 9800i - Einbau-Barcodescanner, Mittellanger Scanner, Sapphire-Glas, TDR hoch, EAS, RS232WN-KIT -Nur Scanner-
Inkl. RS232-Kabel f. Beetle (90A052129), Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Magellan™ 9800i ist eine Weltneuheit im Bereich der HochleistungsBarcodescanner. Unter den Einbauscannern ist der Magellan™ 9800i der erste Scanner der sowohl 1D als auch 2D Codes, ohne manuellen Eingriff des Kassenpersonals, liest. Das innovative Design überzeugt durch eine niedrigere Gehäuse Abdeckung. Diese sorgt für eine bessere Ergonomie und ermöglicht es POS oder Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker optimal zu positionieren, was besonders für körperlich eingeschränkte Kunden von Vorteil ist. Der zentral angebrachte Lautsprecher liefert die akustische Bestätigung; die WAV Dateien sorgen dabei für beste Klangtreue. Das große horizontal gelagerte Fenster wurde ergonomisch günstig sowohl für stehende als auch für sitzende Kassierer konzipiert.
Für E-Commerce Applikationen ist ein Imager integriert, der zum Kunden zeigt und die Erfassung von Codes auf Mobiltelefonen ermöglicht. Damit werden keine zusätzlichen Scanner, Stromkabel, Steckdosen, Schnittstellenkabel, Schnittstellen und Befestigungen an der POS benötigt. Der Kunde kann parallel zum Scanprozess des Kassierers seine Coupons über den Imager erfassen. Das bedeutet die gesamte Transaktionszeit an der Kasse wird reduziert.
Die Reduzierung von Inventurdifferenzen ist eines der wichtigsten Themen im Handelsumfeld. Aus diesem Grund sind im Magellan™ 9800i nützliche Funktionen integriert, die helfen diese Differenzen zu mindern.
Mithilfe von OPOS, JavaPOS, IBM™ Director und Wavelink™ Avalanche lassen sich Fernwartungslösungen realisieren. Wie bei jedem Magellan stehen auch hier noch weitere Funktionen zur Verfügung.



Besonderheiten
- Fortschrittliche digitale Imager Technologie
- Reduziert Wiegeverluste
- Flexibilität
- Illumix-Beleuchtungstechnologie



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: Tiefe (unterhalb des Kassentisches): 10.6 cm Höhe (oberhalb des Kassentisches): 6.8 cm Länge: Modell 9801 (kurz, nur Scanner): 35.2 cm Modell 9803 (mittel, Scanner/Waage): 39.9 cm Modell 9804 (mittel, Scanner/Waage): 39.9 cm Modell 9805 (lang, Scanner/Waage): 50.7 cm Modell 9806 (lang, Scanner/Waage): 50.7 cm Breite: 29.2 cm

Allgemein
- Bilderfassung: TDR: Graphikformate: BMP, JPEG; Grauskala: 256, 16, 2
- Beleuchtung: mehrere LEDs: Ausrichtung und Wellenlänge optimiert zur Schonung der Augen
- Lesebereich: nahtlose Erfassung von Linear- und 2D-Codes auf allen Ebenen (6 Seiten plus Kunden zugewandtes Modul)
- Schnittstellen: RS-232 / IBM 46xx / USB Multi-Interface: OEM (IBM) USB Plus Power (Scanner und Scale), RS232 (Scanner) / RS-232 (Scale), RS-232 (Scanner) or Single Cable RS-232 (Scanner und Scale)

Dekodiermöglichkeiten
- 1D/Linearcodes: automatische Erkennung aller 1D Standard Codes inklusive GS1 DataBar™ Linearcodes
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites
- 2D Codes: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR

Elektrik
- Netzversorgung: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 12 Watt
- Leistungsaufnahme Standby: 11 Watt

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 10°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD Schutz: 25 kV
- Umgebungslicht: 0 - 86.080 Lux

Sicherheit & Zertifizierung
- Bestimmungen: Das Produkt entspricht den notwendigen Sicherheitsbestimmungen und Regularien, für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Umweltrichtlinien: entspricht China RoHS, EU RoHS, R.E.A.C.H.-EC1907/2006


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,45*
€ 2.103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,51*
€ 2.078,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,97*
€ 2.015,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,98*
€ 1.971,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,65*
€ 1.922,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-6003-0940-SVC
ab € 5,72*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0196-SVC
ab € 41,67*
Zubehör
Datalogic
B-90A052121-SVC
ab € 18,86*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0079-SVC
ab € 387,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.