Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magellan 9300i - Einbau-Barcodescanner (Standard Konfiguration), Saphir-Platte, kurze Länge, Halterung, RS232, EAS - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magellan 9300i - Einbau-Barcodescanner (Standard Konfiguration), Saphir-Platte, kurze Länge, Halterung, RS232, EAS - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 9300i - Einbau-Barcodescanner (Standard Konfiguration), Saphir-Platte, kurze Länge, Halterung, RS232, EAS - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 9300i - Einbau-Barcodescanner (Standard Konfiguration), Saphir-Platte, kurze Länge, Halterung, RS232, EAS - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-930.09
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-931013110-003121-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 9300i - Einbau-Barcodescanner (Standard Konfiguration), Saphir-Platte, kurze Länge, Halterung, RS232, EAS
Inkl. Netzteil und RS232 Standard-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Magellan™ 9300i/9400i Scanner/ Waage: eine neue Klasse im Bereich der Hochleistungs-Barcodescanner. Mit digitalen Imagers auf allen Leseebenen erfasst der Magellan 9300i/9400i sowohl 1D als auch 2D Barcodes nahtlos, ohne manuellen Eingriff des Kassenpersonals. Mit einer eher traditionellen Gehäuseabdeckung und großen horizontal und vertikal gelagerten Fenstern, ermöglicht der Magellan 9300i/ 9400i eine optimale Ausrichtung für POS und Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker, während gleichzeitig der ergonomische Komfort für sitzendes oder stehendes Kassenpersonal gewährleistet wird.
Der optionale Magellan Customer Service Scanner (CSS) ermöglicht es, den Kunden einfach in E-Commerce Programme miteinzubinden, der Kunde kann seine Papiercoupons oder seine Barcodes vom Mobiltelefon parallel zum Scanprozess des Kassierers erfassen, was die gesamte Transaktionszeit an der Kasse erheblich reduziert.
Innovative Funktionen und Optionen wie die ScaleSentry™ Technologie die Wiegeverluste reduziert, die AllWeighs™-Waagenplatte und die Unterstützung aller wichtigen EASSysteme tragen dazu bei, dass der 9300i/9400i Anwender darin unterstützt Inventurdifferenzen zu reduzieren.
Mithilfe von OPOS, JavaPOS, IBM Systems Director® und Wavelink® Avalanche® lassen sich Fernwartungslösungen realisieren. Wie bei jedem Magellan stehen auch hier noch weitere Funktionen zur Verfügung.
Der optionale Magellan Customer Service Scanner (CSS) ermöglicht es, den Kunden einfach in E-Commerce Programme miteinzubinden, der Kunde kann seine Papiercoupons oder seine Barcodes vom Mobiltelefon parallel zum Scanprozess des Kassierers erfassen, was die gesamte Transaktionszeit an der Kasse erheblich reduziert.



Besonderheiten
- Enterprise Funktionalitäten
- Leistungskraft eines Imagers
- Reduzierung der Transaktionszeit



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: Tiefe (unterhalb des Kassentisches): 10.2 cm Höhe (oberhalb des Kassentisches): 13.0 cm Länge (je nach Modell): 939401 (kurz, nur Scanner): 35.6 cm 939403 (mittel, Scanner/Waage): 40.1 cm 939405 (lang, Scanner/Waage): 50.8 cm 939404 (mittel, Scanner/Waage): 40.1 cm 939406 (lang, Scanner/Waage): 50.8 cm Breite: 29.2 cm

Allgemein
- Bilderfassung: Horizontales und vertikales Fenster: Graphikformate: BMP, JPEG; Grauskala: 256, 16, 2
- Beleuchtung: Mehrere LEDs: Ausrichtung und Wellenlänge optimiert zur Schonung der Augen
- Lesebereich: nahtlose Erfassung von Linear- und 2D-Codes auf allen Ebenen (5 Seiten plus Kunden-Scanner)
- Schnittstellen: RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface: OEM (IBM) USB Plus Power (Scanner und Scale); RS232 (Scanner) / RS-232 (Scale), RS-232 (Scanner) or Single Cable RS-232 (Scanner und Scale)

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Linearcodes: automatische Erkennung aller 1D Standard Codes inklusive GS1 DataBar™ Linearcodes
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites
- 2D Codes: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code

Elektrik
- Netzversorgung: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 12 Watt
- Leistungsaufnahme Ruhezustand: 11 Watt

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 10°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 86.080 Lux
- ESD Schutz: 25 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Bestimmungen: Das Produkt entspricht den notwendigen Sicherheitsbestimmungen und Regularien, für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Umweltrichtlinien: entspricht China RoHS, EU RoHS, R.E.A.C.H.-EC1907/2006


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,71*
€ 1.164,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,77*
€ 1.163,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,99*
€ 1.125,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,56*
€ 1.099,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,42*
€ 1.048,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0173-SVC
ab € 11,71*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0169-SVC
ab € 332,54*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0170-SVC
ab € 340,96*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0175-SVC
ab € 351,68*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0174-SVC
ab € 344,72*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0172-SVC
ab € 16,28*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0171-SVC
ab € 16,29*
Zubehör
Datalogic
B-6003-0940-SVC
ab € 5,72*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0194-SVC
ab € 38,73*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2M93NS31-SVC
ab € 69,07*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2M93NS51-SVC
ab € 116,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.