Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magellan 1500i - 2D-Präsentationsscanner, RS232-KIT, Riser Stand mit Magnetfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magellan 1500i - 2D-Präsentationsscanner, RS232-KIT, Riser Stand mit Magnetfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 1500i - 2D-Präsentationsscanner, RS232-KIT, Riser Stand mit Magnetfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-150.11
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-MG1501-10231-2100-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 1500i - 2D-Präsentationsscanner, RS232-KIT, Riser Stand mit Magnetfuss, schwarz
Inkl. Netzteil und RS232-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der omnidirektionale Präsentationsscanner Magellan 1500i ist eine vielseitige und elegante Ergänzung für jede Verkaufsstelle. Mit der neuesten digitalen Imaging-Technologie von Datalogic werden sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes nahtlos entschlüsselt - von gedruckten Produktetiketten bis hin zu mobilen Coupons, Kundenkarten, Tickets und Bordkarten.
Die eingebaute, adaptive Beleuchtung optimiert die Lichtverhältnisse für überlegenen Bedienerkomfort und leistungsstarkes Scannen von Wisch- und Präsentationen.



Besonderheiten:
- Platz sparend
- Moderne Scan-Technologie
- Zuverlässig und schnell
- Ausgezeichnetes Design



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Dienstleistungen
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 60 x 75 x 150mm (Kippständer), 60 x 75 x 106mm (Ständer)
- Gewicht: 240g (Kippständer)

Leseleistung
- Zielen: LED Aimer für präzises Scannen
- Bilderfassung: 1 MP, 1280 x 800 Pixel, Grafikformate: JPEG, BMP
- Druckkontrastverhältnis (min): 25%
- Lesewinkel: Neigung: +/- 65°, Rollen (Neigen): 0 - 360°, Neigung (Gieren): +/- 75°
- Leseanzeigen: Piepser (Ton und Lautstärke einstellbar), Datalogic ‘Green Spot’ -Rückmeldung für gutes Lesen, LED für gutes Lesen
- Auflösung (max): 0.130mm
- Schnittstellen: USB-Tastatur, USB-COM, OEM (IBM) USB, RS232

Dekodierfähigkeit
- 1D / Lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard-1D-Codes, einschließlich linearer GS1 DataBar™ -Codes.
- 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code
- Post Codes: Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, IMB, Japanische Post, KIX-Post, Planetencode, Portugiesische Post, Postnetz, Königliche Postcode (RM4SCC), Schwedische Post
- Stapel Codes: GS1 DataBar-Verbundwerkstoffe, GS1 DataBar-Verbundwerkstoffe, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Micro PDF417, PDF417
- Digitale Wasserzeichen: Optionale Unterstützung für Digimarc® Barcodes / GS1 DW-Code

Elektrik
- Betrieb: <500 mA
- Standby: <300 mA
- Eingangsspannung: 5 VDC +/- 10%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallschutz: Widersteht wiederholten Stürzen von 1.2m auf eine Betonoberfläche

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -40°C bis 70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend

Sicherheit und Konformität
- Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für die vorgesehene Verwendung. In der Kurzanleitung zu diesem Produkt finden Sie eine vollständige Liste der Zertifizierungen.
- Umweltverträglichkeit: Entspricht der China RoHS; Entspricht der EU RoHS
- LED-Klassifizierung: EN62471 und IEC62471 Lampenbeleuchtung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,72*
€ 379,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0382-SVC
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.