Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF811 - Einbauscanner, 2D-Imager, DPM, RS232 + Ethernet, 2 MP, Belichtung weiss, Weitwinkel - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF811 - Einbauscanner, 2D-Imager, DPM, RS232 + Ethernet, 2 MP, Belichtung weiss, Weitwinkel - inkl. 1st-Level-Support
HF811 - Einbauscanner, 2D-Imager, DPM, RS232 + Ethernet, 2 MP, Belichtung weiss, Weitwinkel - inkl. 1st-Level-Support
HF811 - Einbauscanner, 2D-Imager, DPM, RS232 + Ethernet, 2 MP, Belichtung weiss, Weitwinkel - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1211-HF8.15
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-HF811-11WT00004K-R-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
HF811 - Einbauscanner, 2D-Imager, DPM, RS232 + Ethernet, 2 MP, Belichtung weiss, Weitwinkel
Ohne Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der HF810 und der HF811 wurden mit Blick auf Flexibilität entwickelt und sind so konzipiert, dass sie in einer Vielzahl von Umgebungen funktionieren und eine nahtlose Integration in die Paketsortierung und leichte Herstellungsprozesse ermöglichen.
Mit der verbesserten Technologie von Honeywell bei der Codierung und Decodierung bieten die fest montierten 2D-Industriescanner HF810 und HF811 eine starke Leistung, einschließlich DPM-Funktionen, in einem kompakten Formfaktor, der vernetzt werden kann, um eine vollständige Fertigungs- oder Lagerverwaltungslösung für Endbenutzer aufzubauen


Besonderheiten:
- Verbesserte Performance
- Flexible Konfiguration


Anwendungsbereiche
- Herstellung
- Lagerverwaltung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 70 x 55 x 45mm
- Gewicht: 180g

Allgemein
- Scanmuster: Flächenbild
- Linse: Flüssiglinse
- Auflösung: HF810: 0.5MP, HF811: 2MP
- Scanwinkel: horizontal 20-39°, vertikal 11-22°
- Dekodierfähigkeit: liest Standard-1D, PDF, 2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec) DPM
- Kommunikation: RS232, RS485, TCP/IP, Field Bus Protokoll (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP)

Elektrik
- Eingangsspannung: 240 V
- Ausgangsstrom: 24 VDC/5 A

Zuverlässigkeit
- IP-Schutzart: IP65

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.386,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,92*
€ 1.675,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,82*
€ 1.666,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,84*
€ 1.659,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,21*
€ 1.649,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.