Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbit 7190g - Stationärer 2D Barcodescanner, USB + RS232 + KBW + IBM, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbit 7190g - Stationärer 2D Barcodescanner, USB + RS232 + KBW + IBM, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Orbit 7190g - Stationärer 2D Barcodescanner, USB + RS232 + KBW + IBM, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Orbit 7190g - Stationärer 2D Barcodescanner, USB + RS232 + KBW + IBM, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1211-719.04
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-7190g-0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Orbit 7190g - Stationärer 2D Barcodescanner, USB + RS232 + KBW + IBM, weiss
Ohne Schnittstellenkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Orbit 7190g Hybrid Barcode Scanner vereint den klassischen, omnidirektionalen Laserscanner und den 2D Imager in einem Gerät. Dieser neuartige Barcodecanner erfasst nicht nur traditionelle Strichcodes, sondern scannt auch 2D Codes - und dies sogar von Smartphone-Displays. Durch diese eingesetzte, innovative Technologie, eignet sich der Orbit 7190g nicht für den Einsatz an Kassenplätzen, sondern auch an den POS-Bereichen.
Neben der hervorragenden Scanleistung bietet der Orbit 7190g mit seinem schwenkbaren Scankopf einen flexiblen Arbeitradius sowie eine Anpassung and unterschiedliche Barcodegrößen und -formen.
Der Orbit 7190g installiert sicht als Plug-And-Play Gerät einfach an bestehende Kassensysteme. Eine automatische Schnittstellen-Erkennung sorgt außerdem dafür, dass der Scanner automatisch die Anschlussvariante erkennt, über die er mit der Kasse verbunden ist. Eine manuelle Konfiguration über das leidige Scannen von Konfigurationsbarcode entfällt dadurch.
Beim Betrieb als USB-Gerät bezieht der Orbit 7190g seine Stromversorgung direkt über die USB Schnittstelle. Der Einsatz eines zusätzlichen Netzteils ist somit nicht mehr nötig.



Besonderheiten
- Hervorragende Scanleistung
- Flexibler Arbeitsradius
- Einfach zu integrieren



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 108 x 103 x 148mm
- Gewicht: 410g

Allgemein
- Scan-Rate: 1120 Scanlinien/Sek. omnidirektional
- Scanwinkel: 40° horizontal, 30.5° vertikal
- Druckkontrast: 35% min.
- Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM468xx (RS485)

Dekodiermöglichkeiten
- Laser: Standard 1D, GS1 DataBar
- Imager: Standard 1D, PDF und 2D

Elektrik
- Eingangsspannung: 5 VDC +/- 0.25 V
- Stromverbrauch Betrieb: 472 mA @ 5 V
- Stromverbrauch Standby: 255 mA @ 5 V

Zuverlässigkeit
- Sturzfestigkeit: widersteht mehreren Stürzen aus 1.2 m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 100.000 Lux (Imager), 4842 Lux (Laser)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,81*
€ 424,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-46-00526-6-SVC
ab € 33,36*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-020-300-S00-SVC
ab € 20,18*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-300-S00-07-SVC
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.