Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-2399 - 2D Einbau-Barcodescanner, OEM Image Scan Engine TTL Anschluss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-2399 - 2D Einbau-Barcodescanner, OEM Image Scan Engine TTL Anschluss - inkl. 1st-Level-Support
AS-2399 - 2D Einbau-Barcodescanner, OEM Image Scan Engine TTL Anschluss - inkl. 1st-Level-Support
AS-2399 - 2D Einbau-Barcodescanner, OEM Image Scan Engine TTL Anschluss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1201-239.01
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-AS2399-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der AS-2399 von ARTDEV ist ein Barcodescanner-Modul mit minimalsten Abmessungen und Unterstützung von 2D Barcodes. Seine minimalen Abmessungen ermöglichen seine integration in eine Vielzahl von Applikationen und Geräten.
Unterstützt werden alle bekannten Strichcodes und 2D Stapelcodes. Der Anschluss erfolgt über ein Flachkabel.



Besonderheiten
- 2D-Imager-Optik
- Minimale Abmessungen
- Inkl. Flachbandkabel



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Kiosk
- Zugangskontrolle



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 15.5 x 21.6 x 12mm
- Gewicht: 7.0g

Allgemein
- 2D-Auflösung: 1280 x 800 Pixel
- Eingangsspannung: 3.3V
- Schnittstellen: TTL


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.