Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS1203 - Handscanner-Laser, USB-KIT, grauschwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS1203 - Handscanner-Laser, USB-KIT, grauschwarz - inkl. 1st-Level-Support
LS1203 - Handscanner-Laser, USB-KIT, grauschwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1113-120.06
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-LS1203-7AZU0100ZR-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
LS1203 - Handscanner-Laser, USB-KIT, grauschwarz
Inkl. USB-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Handscanner LS1203 von Symbol Technologies bietet qualitativ hochwertiges Laserscannen, benutzerfreundliche Ergonomie und Langlebigkeit zu einem günstigen Preis. Der LS1203 ist auf die Anforderungen kleinerer Unternehmen zugeschnitten und bietet die benötigte Leistung und Funktionalität, umDateneingabefehler zu verringern und die Produktivität im täglichen Einsatz in Geschenkläden, Boutiquen, Sportgeschäften, Juwelierläden, Videotheken, bei Blumenhändlern und anderen Einzelhandelsgeschäften zu steigern. Dieser hochwertige und kostengünstige Scanner ist einfach und komfortabel in der Handhabung und bietet die Zuverlässigkeit und den Investitionsschutz, durch die Symbol zum Marktführer im Bereich Barcode-Handscanner geworden ist.
Für POS-Kassenanwendungen bietet der LS1203 die zur Steigerung der betrieblichen Prozesse erforderliche Leistung und ist sofort einsatzbereit. Durch das Plug-and-Play-Konzept werden Installationsprobleme praktisch eliminiert. Dank des intuitiven ergonomischen Designs ist keinerlei Einweisung nötig: Ihre Mitarbeiter sind in wenigen Minuten mit der Bedienung vertraut. Da manuelle Eingaben entfallen, verringern sich Eingabefehler an der Kasse, und Ihren Kunden werden immer die korrekten Beträge berechnet. Das Ergebnis ist eine schnellere Kassenabfertigung, höhere Kundenzufriedenheit und ein schnellerer ROI. Im Kassenbüro automatisiert der LS1203 papierbasierte Abläufe, wie z.B. die Bestandsverwaltung. Daraus ergeben sich exaktere Informationen, ein geringerer Zeitaufwand für die alltäglichen Verwaltungstätigkeiten und mehr Zeit für den Kunden.
Dank seiner Einplatinenbauweise und des robusten Scanelements besteht der LS1203 den täglichen Einsatz und die damit verbundenen unvermeidbaren Stürze problemlos. Durch seinezuverlässige Funktionim täglichen Gebrauch gewährleistet der LS1203 minimale Wartungskosten und maximale Systembereitschaft. Aufgrund mehrerer integrierter Schnittstellen ist ein hoher Investitionsschutz gegeben und sichergestellt, dass der Scanner auch mit zukünftigen POS-Systemen einsetzbar ist.
Bei der Entscheidung für den LS1203 können Sie auf den Markenhersteller Symbol vertrauen, dem weltweit führenden Anbieter von Barcode-Handscannern. Millionen von Symbol Scannern sind bei bei den größten Einzelhandelsunternehmen der Welt täglich im Einsatz. Und da selbst für das robusteste Gerät Wartungspläne und Kundendienst unerlässlich sind, hat Symbol Services ein umfangreiches Programm von Serviceangeboten entwickelt, die Ihnen helfen, Ihre Investitionen zu schützen und eine maximale Betriebsleistung zu gewährleisten



Besonderheiten:
- Robuste Bauweise
- Ergonomisches Hybrid-Design
- Intuitives Scannen
- Höhere Produktivität
- Bewährte Qualität



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Industrie
- Lager



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x B): 62 x 180 x 60mm
- Gewicht: 122g

Leistungsmerkmale
- Scannertyp: bidirektional
- Lichtquelle (Laser): 650nm-Laserdiode
- Scanrate: 100 Abtastvorgänge/Sek.
- drehen/neigen/schwenken: +/-30°, +/-65°, +/-60°

Dekodierung
- UPC/EAN, UPC/EAN mit Zusätzen, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code 2 aus 5 Interleaved, Code 2 aus 5 Discrete, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS-Varianten, Code 2 aus 5 Chinese

Allgemein
- Schnittstellen: RS232, Tastaturweiche, USB
- Druckkontrast: min. 30% Reflektionsunterschied
- Signalgeberlautstärke: 3 Stufen wählbar
- Signalgeberton: 3 Töne wählbar

Elektrik
- Spannung und Strom: 5V +/- 10% @ 100 mA (Standby: <35mA)
- Stromquelle: Stromversorgung über Hostsystem oder externes Netzteil

Zuverlässigkeit
- Sturzfestigkeit: beständig gegen mehrfache Stürze aus 1.5m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Sicherheit & Zertifizierung
- elektrische Sicherheit: UL1950, CSA C22.2 Nr. 950, EN60950/IEC950
- EMI/RFI: FCC Teil 15 Klasse B, ICES-003 Klasse B, EU-EMV-Direktive, SMA (Australien), EMC (Taiwan), VCCI/MITI/Dentori (Japan)
- Lasersicherheit: IEC Klasse 1


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.