Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-5145-BU Eclipse - USB-KIT mit CodeGate Triggerfunktion, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-5145-BU Eclipse - USB-KIT mit CodeGate Triggerfunktion, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
MS-5145-BU Eclipse - USB-KIT mit CodeGate Triggerfunktion, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1111-514.06
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-MK5145-31A38-EU-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
MS-5145-BU Eclipse - USB-KIT mit CodeGate Triggerfunktion, schwarz
Inkl. USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mit dem MS5145 Eclipse™bietet Metrologic ein Einsteigermodell in der Kategorie Handlaserscanner. Er ist mit Metrologics patentierter CodeGate®-Technologie ausgerüstet, die dem Benutzer erlaubt, den gewünschten Barcode gezielt einzuscannen. Dadurch eignet sich der Eclipse besonders im Kassenbereich sowie zum Scannen von Menükarten, zur Dokumentenerfassung und für Inventurtätigkeiten.
Der Eclipse™ ermöglicht, trotz geringer Abmaße einen größeren Leseabstand und ein breiteres ScanFeld als ein typischer CCD-Scanner. Bedingt durch die Lasertechnologie verbreitert sich das Lesefeld mit zunehmenden Abstand. Dies macht den Eclipse zu dem universellsten Barcodescanner seiner Klasse. Durch das pulsieren des Laserstrahls aktiviert sich der Scanner automatisch sobald ein Barcode erkannt wird (CodeSens™Modus). Liegt der gewünschte Barcode vor, aktiviert der Anwender über den CodeGate®- Knopf die Übertragung der Daten. Somit wird eine hohe Lesegeschwindigkeiten und -genauigkeit bewerkstelligt. Dank seiner hohen Auflösung ist der Eclipse™ ein idealer Scanner in Bereichen, in denen sehr kleine Barcodes verwendet werden, wie z. B. in Juweliergeschäften oder auf elektronischen Bauteilen.
Die Standardausführung umfasst: ein PowerLinkkabel, dass vom Benutzer selbst ausgetauscht werden kann, Bits 'n' Pieces® Software für Datenaufbereitung, benutzerfreundliche Programmierung mit MetroSelect®, Barcodes oder MetroSet®2 (Windows-basierendes Konfigurationshilfsprogramm).



Besonderheiten:
- Trigger mit CodeGate®
- Anschlusskabel anwenderspezifisch austauschbar
- OPOS kompatibles System
- Individuelle Datenmanipulation via Bits 'n' Pieces®



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale
- Einzelhandel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 169 x 63 x 35mm
- Gewicht: 97g

Allgemein
- Lichtquelle: Laser Diode (VLD) von 650nm +/- 5nm
- Laserstärke: < 1.0 mW @ (Spitze)
- Tiefe des Scanfelds: 0 - 140 mm für 0.33 mm (13 mil) Barcode
- Breite des Scanfelds: 49 mm @ Direktkontakt, 195 @ 140 mm
- Scangeschwindigkeit: 72 Scanlinien/Sek.
- Scanmuster: einzelne Scanlinien
- Mindest-Modulbreite: 0.102mm
- Druckkontrast: min. 35% Reflektionsdifferenz
- Anzahl gelesener Zeichen: bis zu 80 Datenzeichen
- Drehen/kippen/schwenken: 42°, 68°, 52°
- Summer-Funktion: 7 Töne oder kein Ton
- Schnittstellen: PC-Tastaturschnittstelle, RS232, Standalone-Tastatur, USB
- Dekodierfähigkeiten: unterscheidet automatisch zwischen allen Standardbarcodes

Zuverlässigkeit
- Verschmutzung: versiegelt gegen Einflüsse der Luftverschmutzung (Staub)
- Belüftung: nicht erforderlich
- Fallhöhe: mehrfache Stürze aus 1.5m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: bis zu 4842 Lux


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-46-46758-3-SVC
ab € 17,26*
Zubehör
Honeywell
B-46-46633-SVC
ab € 17,26*
Zubehör
Honeywell
B-46-46433-SVC
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.