Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS3780 Fusion - Omnidirektionaler Handscanner, USB-KIT, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS3780 Fusion - Omnidirektionaler Handscanner, USB-KIT, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
MS3780 Fusion - Omnidirektionaler Handscanner, USB-KIT, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1111-378.03
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-MK3780-61A38-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
MS3780 Fusion - Omnidirektionaler Handscanner, USB-KIT, dunkelgrau
Inkl. Ständer und USB-Kabel (Low Speed, gedreht)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Fusion ist ein extrem widerstandsfähiger, omnidirektionaler Handscanner mit Single-Line Modus, der aufgrund automatischer Standfußerkennung, optional integriertem EAS und seiner ausgezeichneten Scanperformance sehr effizientes Arbeiten gewährleistet.
Der MS3780 Fusion verfügt über ein omnidirektionales Scanfeld, das aus 20 Scanlinien besteht und im Vergleich zu Einlinien-Handscannern eine wesentlich bessere Scanleistung bringt. Zusätzlich kann aber per einfachem Knopfdruck auf Single-Line Modus umgestellt werden, sollte dies erforderlich sein.
Der verstellbare Standfuß hat einen Neigungswinkel von 50°, sowie drei mögliche Positionen zum Einrasten. Dies bietet maximale Flexibilität, um den Scanner so komfortabel wie möglich zu positionieren und optimale Scanergebnisse zu erreichen. Stabilität verschafft die Metallplatte des Standfußes - unabhängig ob der Scanner auf einem Tisch oder platzsparend an der Wand montiert wird.
Mit der von Metrologic patentierten CodeGate® Technologie der erfolgreichen Voyager-Serie, ist auch der Fusion ausgestattet. Der integrierte Infrarot-Sensor aktiviert den Scanner, sobald ein Barcode wahrgenommen wird. Erst bei Betätigung des Code Gate Knopfes wird der Barcode an den Host übertragen, womit Fehllesungen vermieden werden. Eine Deaktivierung der Code Gate Funktion ist allerdings programmierbar.
Des weiteren schützen Metrologic Standards wie Updates via Flash ROM, MetroSelect® und MetroSet2® Programmierung, sowie vom Benutzer austauschbare Kabel Ihre Investition, da der Fusion so stets an zukünftige Anforderungen angepasst werden kann.



Besonderheiten:
- Höherer Durchsatz
- Omnidirektionales Scanfeld
- Automatische Standfusserkennung
- Weniger Stromverbrauch



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x T x B): 189 x 73 x 65mm
- Gewicht: 195g

Leseleistung
- Scangeschwindigkeit: 1.333 Scanlinien/Sek. (omnidirektional), 67 Scanlinien/Sek. (Single-Line Modus)
- Anzahl Scanlinien: 20 (omnidirektional), 1 (Single-Line Modus)
- Mindestmodulbreite: 0.127mm
- Druckkontrast: min. 35% Reflektionsdifferenz
- drehen/kippen/schwenken: 360°, 60°, 60°

Allgemein
- Lichtquelle: LED 645 nm
- Laserstärke: 1.1 mW (Spitze)
- Dekodierfähigkeit: dekodiert alle gängigen 1D-Barcodes inkl. RSS-Expanded, RSS-14, RSS-14 limited
- Schnittstellen: RS232, Keyboard Wedge, Stand Alone Keyboard, IBM 468x/469x, USB, OCIA
- Anzahl gelesener Zeichen: bis zu 80 Datenzeichen
- Summer-Funktion: 7 Töne oder kein Ton

Elektrik
- Eingangsspannung: 5 VDC +/- 0.25 v
- Leistung: 1.375 W
- Stromaufnahme im Betrieb: 275 mA typischerweise @ 5 VDC
- Laserklasse: Klasse 1, IEC60825-1:1993/A1:1997+A2:2001, Klasse 1, EN60825-1:1994/A11:1996+A2:2001
- EMC: FCC, ICES-003 & EN55022 Klasse A

Zuverlässigkeit
- Stossfestigkeit: Fall aus 1.5m Höhe
- Verschmutzung: versiegelt gegen Einflüsse der Luftverschmutzung

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,37*
€ 387,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.