Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voyager 1250g - Einlinien-Laserscanner, RS232 + USB + KBW + IBM, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voyager 1250g - Einlinien-Laserscanner, RS232 + USB + KBW + IBM, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Voyager 1250g - Einlinien-Laserscanner, RS232 + USB + KBW + IBM, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1111-125.06
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-1250g-2-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Voyager 1250g - Einlinien-Laserscanner, RS232 + USB + KBW + IBM, schwarz
Ohne Schnittstellen-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Einlinien-Laserscanner Voyager 1250g von Honeywell, das neueste Modell der international renommierten Voyager™-Serie, ist ohne aufwändige Einstellungen sofort einsatzbereit und überzeugt vor allem durch seine beeindruckende Leseleistung: Er bewältigt lineare Barcodes aus einer Entfernung von bis zu ca. 58,4 cm.
Auch schlecht gedruckte oder beschädigte lineare Barcodes können mit dem Voyager 1250g schnell und problemlos gescannt werden. Da nur selten eine manuelle Dateneingabe erforderlich ist, können Sie deutlich produktiver arbeiten, und es kommt zudem seltener zu Fehlern. Darüber hinaus trägt die größere Reichweite zu einem höheren Arbeitskomfort bei, da sich auch weiter entfernte Gegenstände, z. B. Produkte auf dem Boden des Einkaufswagens oder ganz oben auf einem hohen Regal, hervorragend scannen lassen.
Verschiedene Schnittstellen und die automatische Schnittstellenerkennung erlauben echtes Plug & Play - einfach anschließen und loslegen. Die Konfiguration des Voyager 1250g für das jeweilige Hostsystem erfolgt automatisch, sodass die Installation im Handumdrehen abgeschlossen ist. Für freihändiges Scannen ist zudem ein leicht montierbarer Standfuß verfügbar.
Zu einer beachtlichen Senkung der Gesamtinvestitionen können die von Honeywell angebotenen Service Made Simple™-Wartungsvereinbarungen und die Remote MasterMind™ for Scanning-Software beitragen. Service Made Simple ist Honeywells preisgünstige Lösung für Kunden, die einen komfortablen, unkomplizierten Reparaturservice für ihre Scanner wünschen, und Remote MasterMind for Scanning ist eine sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich die Nutzung installierter Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lässt.
Der Voyager 1250g überzeugt durch seine hervorragende Scanleistung mit extrem hoher Tiefenschärfe und sein ergonomisches Design, die ihn zur perfekten Lösung für scanintensive Anwendungen machen.



Besonderheiten:
- Verbesserte Tiefenschärfe
- Sofort einsatzbereit
- Ergonomisches Design
- CodeGate-Technologie



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 60 x 168 x 74mm
- Gewicht: 133g

Scanleistung
- Scanmuster: eine Scanlinie
- Scanwinkel: horizontal 30°
- Lesewinkel längs/quer: 60°, 60°
- Dekodierung: liest alle Standard-1D- und GS1-DataBar-Symbole

Allgemein
- Systemschnittstellen: Multi-Interface; USB (HID-Tastatur, serieller COM-Port und IBM-OEM-Emulation), RS232 (TTL +5 V, 4 Signale), Tastaturweiche, RS-232C (± 12 V), IBM RS485 wird über Konverterkabel unterstützt
- Druckkontrast: min. 20% Druckkontrastsignal

Elektrik
- Eingangsspannung: 5V +/- 5%
- Stromaufnahme: 700 mW, 140 mA (durchschnittlich) bei 5 V
- Standby-Verbrauch: 425 mW, 85 mA (durchschnittlich) bei 5 V

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP41
- Sturzfestigkeit: übersteht 30-maliges Herabfallen auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: 0 - 75.000 Lux


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-CBL-600-300-S00-01-SVC
ab € 73,54*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-600-400-C00-SVC
ab € 72,96*
Zubehör
Honeywell
B-46-00526-SVC
ab € 28,93*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-720-300-C00-SVC
ab € 18,78*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-020-300-C00-SVC
ab € 19,16*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-503-300-C00-SVC
ab € 37,16*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-300-C00-SVC
ab € 18,80*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-503-500-C00-SVC
ab € 40,71*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-503-300-S00-SVC
ab € 33,12*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-150-S00-SVC
ab € 11,71*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-300-S00-SVC
ab € 18,82*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-500-C00-SVC
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.