Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000A - CCD-Scanner, Lesebreite 67mm, PS2, beige - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000A - CCD-Scanner, Lesebreite 67mm, PS2, beige - inkl. 1st-Level-Support
1000A - CCD-Scanner, Lesebreite 67mm, PS2, beige - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1055-100.09
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-A1000ACWK0003-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
1000A - CCD-Scanner, Lesebreite 67mm, PS2, beige
Inkl. PS2-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Schnelles, einfaches und genaues Scannen mit unglaublicher Zuverlässigkeit und geringen Kosten stellen einen echten Wert dar. Der Kontaktscanner 1000 ermöglicht eine höhere Produktivität in Kassenschlangen, in Verkaufsräumen und Dokumentationszentren, indem er die Verarbeitung beschleunigt und Scanfehler eliminiert, etwa bei schlecht gedruckten Strichcodes. Sie sind zudem laserfrei und robust genug für die anspruchsvollsten Umgebungen. Der Kontaktscanner 1000 ist ein robustes, zuverlässiges Werkzeug, das eine Produktivität von 100 % ermöglicht.



Besonderheiten:
- Robust und zuverlässig
- Unterstützt mehrere Sprachen
- Geringer Stromverbrauch



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 80 x 48mm
- Gewicht: 265g (mit Kabel)

Leistungsmerkmale
- Scanrate: 100 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.0762mm
- Kategorie: CCD-Kontaktscanner
- Optischer Sensor: 2048 Pixel
- Lichtquelle: rote LEDs (660nm)
- Tiefenschärfe: 0 bis 1cm
- Scanwinkel: Vertikal +/- 70°, Horizontal +/- 40°
- Schnittstellen: USB, RS232, PS2

Dekodierung
- Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Italian und French Pharmacodes, Plessey, Telepen, UPC / EAN / GS1-128, u.v.m.

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - +50°C
- Lagertemperatur: -20°C - +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1m Höhe


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.