Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI3608-ER - Barcodescanner, Linear Imager, Extended Range, Industriegrün - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI3608-ER - Barcodescanner, Linear Imager, Extended Range, Industriegrün - inkl. 1st-Level-Support
LI3608-ER - Barcodescanner, Linear Imager, Extended Range, Industriegrün - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1027-360.05
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-LI3608-ER20003VZWW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
LI3608-ER - Barcodescanner, Linear Imager, Extended Range, Industriegrün
Ohne Anschlusskabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Tag für Tag scannen Mitarbeiter in Ihrem Lager und Ihrer Fertigungsanlage Tausende von Barcodes, um die Produktqualität zu gewährleisten und für eine rechtzeitige Lieferung zu sorgen. Ihre Produktivität hängt von der Qualität des Scanners ab, den Sie ihnen zur Verfügung stellen. Wenn Mitarbeiter 1D-Barcodes erfassen müssen, geben Sie ihnen mit den Scannern LI3608 (mit Kabel) und LI3678 (ohne Kabel) das Beste. Beide Modelle bieten unvergleichliche Strapazierfähigkeit, eine überragende ScanLeistung und eine ausgezeichnete Handhabbarkeit. Zudem ermöglichen sie die blitzschnelle Erfassung von jedem 1D-Barcode auf einem Bildschirm oder Etikett in praktisch jeder Umgebung. Die extrem robuste Konstruktion ist nahezu unzerstörbar - ideal für extrem raue Bedingungen. Der LI3608/LI3678 ist äußerst einfach und zeitsparend zu implementieren und zu verwalten. Hinsichtlich Drahtlostechnologie ist der LI3678 eine Klasse für sich. Er bildet eine Komplettlösung mit einer versiegelten robusten Ladestation, einem intelligenten Akku und dem „Wi-Fi Friendly“-Modus von Zebra, der Störungen in Ihrem WLAN vermeidet. Holen Sie sich die unvergleichliche Leistung, die Sie für die Maximierung der Mitarbeiterproduktivität und des Durchsatzes benötigen - mit dem LI3608/LI3678 von Zebra.



Besonderheiten
- Überragende Scan-Performance
- Extrem robust
- Strapazierfähiges Design
- Einfache Handhabung



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Produktion



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 185 x 76 x 132mm
- Gewicht: 287g

Allgemein
- Imager-Sichtfeld: 35°
- Bildsensor: 1500 Pixel
- Druckkontrast: min. 15% Reflexionsabweichung
- Schwenken/Neigen/Rollen: +/- 65°, +/-65°, +/-45°
- Unterstützte Schnittstellen: USB, RS232, Tastaturweiche

Dekodiermöglichkeiten
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)

Elektrik
- Eingangsspannung: Stromversorgung über Host: 4.5 VDC min., 5.5 VDC max., Externe Stromversorgung: 11.4 VDC min., 12.6 VDC max.
- Betriebsstrom: 170 mA
- Ruhestrom: 40 mA

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: übersteht mehrfache Stürze aus 2.4m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -30°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 108000 Lux (direkte Sonneneinstrahlung)

Richtlinienkonformität
- Umwelt: RoHS EN 50581: 2012
- Elektrische Sicherheit: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013 (Sicherheit EU)
- LED-Sicherheit: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED), international


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,64*
€ 695,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,02*
€ 693,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,92*
€ 663,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-STND-AS0036-07-SVC
ab € 60,68*
Zubehör
Zebra
B-Z1RE-LI3608-1C00-SVC
ab € 37,50*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-LI3608-5C00-SVC
ab € 139,63*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-LI3608-5C03-SVC
ab € 160,11*
Zubehör
Zebra
B-21-52612-01R-SVC
ab € 98,50*
Zubehör
Zebra
B-CBA-R07-S07PAR-SVC
ab € 32,26*
Zubehör
Zebra
B-CBA-RF1-C09PAR-SVC
ab € 47,35*
Zubehör
Zebra
B-PWR-BGA12V50W0WW-SVC
ab € 43,21*
Zubehör
Zebra
B-CBA-U46-S07ZAR-SVC
ab € 25,27*
Zubehör
Zebra
B-CBA-UF6-C12ZAR-SVC
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.