Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickScan I Lite - QW2120 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickScan I Lite - QW2120 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
QuickScan I Lite - QW2120 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1012-QSW.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-QW2120-BKK1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
QuickScan I Lite - QW2120 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz
Inkl. USB-Kabel (Typ A, gedreht)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die QuickScan™ Leserserie bietet wirtschaftliche Einstiegslösungen und gehört zur Datalogic ADC Mehrzweck-Handheldscanner Reihe. Der Linearimager QuickScan Lite QW2100 erfasst die gängigen 1D Barcodes und ist die ideale Lösung für Retail, leichte Produktionsumgebung und Dokumentenerfassung im Bank- und Finanzwesen.
Der QW 2100 eignet sich wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts perfekt für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Er steht für schnelles Lesen und hat einen weiten Scanwinkel mit erweitertem Scanstrahl, der perfekt geeignet ist für die Erfassung von langen und breiten Barcodes, die häufig auf Stromrechnungen und in der Elektronikindustrie eingesetzt werden. Der dünne und sehr helle Scanstrahl ermöglicht das Scannen mit breitem Winkel, ohne dass dabei die Scandistanz vergrößert werden muss.



Besonderheiten:
- Großer Scanwinkel
- Gummimantel schützt das Gerät beim Aufprall
- Lesebestätigung über patentierte "Green Spot-Technologie"



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Dokumenten- / Rechnungsmanagement
- Bank- / Finanzwesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 17 x 6.5 x 7cm
- Gewicht: 119g

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% (nicht kondensierend)
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1.5m Höhe
- Schutzklasse: IP42
- Lichtstärke: 100.000 Lux

Scanleistung
- Scangeschwindigkeit: 400 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.102mm
- Lesewinkel: 65°, 70°
- Druckkontrast: 25%
- Lichtquelle: rote LED 610 - 650nm
- Sichtfeld: 56° +/- 2°
- Schnittstelle: USB, RS232, PS2

Dekodierung
- 1D / Lineare Codes: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- Post Codes: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional


Sicherheit und Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China ROHS, entspricht EU ROHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-STD-QWG20-BK-SVC
ab € 19,17*
Zubehör
Datalogic
B-E-QWI-5-SVC
ab € 14,17*
Zubehör
Datalogic
B-STD-QW20-BK-SVC
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.