Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heron HD3130 - CCD-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heron HD3130 - CCD-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Heron HD3130 - CCD-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Heron HD3130 - CCD-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1012-HD3.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-HD3130-BK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Heron HD3130 - CCD-Barcodescanner mit Ständer, USB + RS232 + PS2, schwarz
Ohne Anschlusskabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Heron HD3100 Linear Imager ist mehr als nur ein Scanner - er ist die Brücke zwischen Mensch und Maschine und bringt Style und Technologie zum modernen Point of Sale. Seine elegante Form gepaart mit neuester Technologie macht ihn bei Anwendern und Kunden gleichermaßen beliebt.
Ihre Marke unterstützt Sie jeden Tag darin, Ihr Unternehmen zu präsentieren und Ihren Kunden näher zu bringen. Die formschöne Silhouette des Heron’s unterstreicht Ihren Markenauftritt am abschließenden Interaktionspunkt - dem POS - und stellt die Verbindung zwischen Ihrer Warenpräsentation und Ihrer Marke her.
Für die Individualisierung des Heron HD3100 mit Ihrem Markendesign können Sie aus verschiedenen Optionen wählen. So können Sie das Gehäuse mit Ihrem Logo versehen und/oder die Gehäusefarbe auf Ihre Unternehmensfarben anpassen. Zusätzlich lassen sich Tonausgabe und visuelles Feedback auf Ihre Wünsche anpassen.
Innovative Technik sorgt nicht nur für Hochleistung und Produktivität sondern auch für problem- und sorgenfreies tägliches Arbeiten. Damit vereint Heron Ihre Anforderungen mit Eleganz, die durch Beleuchtung und Sound untermalt wird zu einer einzigartigen Scanner-Lösung für Ihren POS.



Besonderheiten:
- Neues, elegantes Design
- Obergehäuse ind Karbonfaser- oder Silberfarben
- Automatische Umschaltung zwischen Handheld- und Präsentationsmodus
- Visuelle Lesebestätigung über patentierte "Green Spot-Technologie"



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 15.2 x 15.3 x 6.8cm
- Gewicht: 150g

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 90% (nicht kondensierend)
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1.5m Höhe
- Schutzklasse: IP40
- Lichtstärke: 0 - 100.000 Lux

Scanleistung
- Scangeschwindigkeit: 270 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.100mm
- Bildsensor: CCD Solid-State (2500 Pixel)
- Druckkontrast: 15%
- Schnittstelle: USB, RS232, PS2, IBM

Dekodierung
- 1D / Lineare Codes: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- Postal Codes: China Post
- Stapelcodes: GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

Sicherheit und Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China ROHS, entspricht EU ROHS
- LED Klassifizierung: IEC 62471 Exempt Class


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC1903-SVC
ab € 19,96*
Zubehör
Datalogic
B-90G001010-SVC
ab € 13,76*
Zubehör
Datalogic
B-90G000008-SVC
ab € 13,73*
Zubehör
Datalogic
B-90G001080-SVC
ab € 13,77*
Zubehör
Datalogic
B-90A051230-SVC
ab € 15,13*
Zubehör
Datalogic
B-90A051330-SVC
ab € 20,30*
Zubehör
Datalogic
B-90A051340-SVC
ab € 19,92*
Zubehör
Datalogic
B-90A051350-SVC
ab € 19,83*
Zubehör
Datalogic
B-90A051710-SVC
ab € 13,75*
Zubehör
Datalogic
B-90A051891-SVC
ab € 19,88*
Zubehör
Datalogic
B-90A051903-SVC
ab € 40,58*
Zubehör
Datalogic
B-90A052065-SVC
ab € 14,81*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2HD313031-SVC
ab € 11,11*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2HD313051-SVC
ab € 18,20*
Zubehör
Datalogic
B-90A052258-SVC
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.