Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PD9130 - Linear Imager, USB-KIT, schwarz-gelb - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PD9130 - Linear Imager, USB-KIT, schwarz-gelb - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PD9130 - Linear Imager, USB-KIT, schwarz-gelb - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PD9130 - Linear Imager, USB-KIT, schwarz-gelb - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1012-913.02
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PD9130-K1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PD9130 - Linear Imager, USB-KIT, schwarz-gelb
Inkl. USB-Kabel (Typ A, externe Stromversorgung, gedreht, 2.4m)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der PowerScan ™ PD9130 ist der neueste kabelgebundene robuste Scanner von Datalogic. Er basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Linear Imagers nutzt und beste Leseleistung bei der Erfassung von 1D-Codes liefert.
Der PD9130-Leser ist ergonomisch geformt, hat ein ausgeglichenes Gewicht und sorgt bei Scan-intensiven Aufgaben für optimalen Anwenderkomfort, denn seine grüne Scanlinie ist für den Anwender wesentlich angenehmer als der rote Laserstrahl. Alle Modelle sind mit der Lesebestätigungstechnologie 3GL™ (3 grüne LED‘s) ausgestattet, die Datenerfassungen intuitiv und sicher gestaltet.
Entwickelt für raue und anspruchsvolle Industrieumgebung ist der PD9130 ausgesprochen robust. Um am Arbeitsplatz Raum zu schaffen ist der Scanner mit integriertem Haltehaken ausgestattet und kann somit an einer Aufhänge-Vorrichtung befestigt werden.
Alle Modelle verfügen über Multi-Schnittstellen-Funktion: RS-232, Keyboard Wedge und USB. Mithilfe der Konfigurations-Software Aladdin™ können auch unerfahrene Anwender den PD9130-einfach und schnell parametrieren und in Betrieb nehmen.



Besonderheiten
- Neue, lineare Imaging-Technologie
- Grüne, laserähnliche Scanlinie
- 3GL-Technologie zur Lesebestätigung
- Austauschbares Lesefenster



Anwendungsbereiche
- Fertigung
- Produktion
- Lager
- Transport und Logistik



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: ca. 212 x 110 x 74mm
- Gewicht: ca. 340g

Allgemein
- Lichtquelle: grüne LED
- Druckkontrast: min. 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 75°, Roll (Tilt): +/- 45°, Skew (Yaw): +/- 70°
- Auflösung: max. 2.5 mils
- Schnittstellen: Tastatureinschleifung, RS232, USB

Dekodiermöglichkeiten
- PD9130: GS1 DataBar™ Linearcodes, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F

Elektrik
- Stromaufnahme: 440mA @ 4.5V, 380mA @ 5V, 75mA @ 30V (Betrieb, typisch)
- Spannungsversorgung: 4.5 - 30 VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallschutz: übersteht 50 Stürze aus 2.0m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- ESD Schutz: 20 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED Klassifizierung: IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,63*
€ 432,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,63*
€ 431,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-7-0404-SVC
ab € 46,31*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-P080-SVC
ab € 12,16*
Zubehör
Datalogic
B-PC-P090-SVC
ab € 20,54*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2PD91SR31-SVC
ab € 46,53*
Zubehör
Datalogic
B-STD-P090-SVC
ab € 23,26*
Zubehör
Datalogic
B-HLS-P080-SVC
ab € 44,35*
Zubehör
Datalogic
B-VMK-P090-SVC
ab € 84,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.