Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gryphon I GD4290 - Kabelgebundener Handscanner, Linear Imager, USB + RS232 + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gryphon I GD4290 - Kabelgebundener Handscanner, Linear Imager, USB + RS232 + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Gryphon I GD4290 - Kabelgebundener Handscanner, Linear Imager, USB + RS232 + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1012-420.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-GD4290-BK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gryphon I GD4290 - Kabelgebundener Handscanner, Linear Imager, USB + RS232 + PS2, schwarz
Ohne Anschlusskabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Gryphon 4200-Serie repräsentiert die Premium-Palette von Handscannern von Datalogic für allgemeine Anwendungen.
Der lineare Imager Gryphon I GD4200 wurde speziell für Menschen entwickelt und zeichnet sich durch ein elegantes und trendiges Design, unangefochtene Ergonomie und hervorragende Leseleistung aus. Die Fähigkeit der Gryphon I GD4200-Lesegeräte, Barcodes von nah bis fern zu erfassen, sowohl hochdichte als auch niedrigauflösende Codes zu lesen, schwer lesbare, schlechte oder beschädigte Codes zu decodieren und Barcodes von Mobilgeräten leicht zu lesen, macht diese Lesegeräte aus. Die perfekte Wahl für Anwendungen von heute und morgen.
Der Gryphon GD4200 Linear Imager ist perfekt für das Lesen in der Hand geeignet und verwendet die Motionix-Bewegungserkennungstechnologie von Datalogic, die die natürlichen Handlungen des Bedieners erkennt und den Scanner automatisch in den lesbaren Scanmodus schaltet.
Der lineare Imager Gryphon I GD4200 bietet eine schnelle Leseleistung für alle gängigen 1D-Codes.
In den meisten Arbeitsumgebungen müssen Scanner regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Die Gryphon 4200-Serie nutzt Desinfektionsmittel-fähige Gehäuse, die für eine regelmäßige tägliche Reinigung mit harten Desinfektionslösungen ausgelegt sind, die üblicherweise im Gesundheitswesen verwendet werden.


Besonderheiten:
- Verbesserte lineare Bildgebungstechnologie
- Motionix Motion-Sensing-Technologie
- Einfach zu bedienen für maximale Effizienz
- Spitzenproduktivität


Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Industrie
- Lager


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 166 x 68 x 109 mm
- Gewicht: 163 g

Allgemein
- Bildsensor: CCD Solid-State
- Lichtquelle: Beleuchtung: Dual LED Array 612 - 630 nm
- Druckkontrast: 15%
- Leserate: 400 Lesevorgänge/Sek.
- Lesewinkel: Neigung: 65°, Rolle (Neigung): 45°, Neigung (Gieren): 65°
- Auflösung: 0.077mm
- Schnittstellen: GD4220: Nur USB Typ C/USB, GD4290: USB Typ C/USB/RS-232/Tastatur, Multi- Schnittstelle

Dekodiermöglichkeiten
- 1D-/Lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar Codes

Elektrik
- Strom (Betrieb): <350 mA bei 5 V, <150 mA bei 12 V.
- Strom (Standby): <60 mA bei 5 V, <30 mA bei 12 V.
- Eingangsspannung: GD4220: 5 VDC +/- 5%, GD4290: 4.5 - 14.0 VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.8m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 130.000 Lux
- ESD Schutz (Luftentladung): 16 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED Klassifizierung: Gruppe gemäß IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90G000008-SVC
ab € 13,76*
Zubehör
Datalogic
B-90A051330-SVC
ab € 20,16*
Zubehör
Datalogic
B-90A051710-SVC
ab € 13,76*
Zubehör
Datalogic
B-90A051891-SVC
ab € 19,81*
Zubehör
Datalogic
B-90A052065-SVC
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
B-90A052086-SVC
ab € 17,84*
Zubehör
Datalogic
B-STD-G041-BK-SVC
ab € 27,95*
Zubehör
Datalogic
B-90A052289-SVC
ab € 48,23*
Zubehör
Datalogic
B-90A052258-SVC
ab € 18,28*
Zubehör
Datalogic
B-90A052285-SVC
ab € 22,34*
Zubehör
Datalogic
B-90A052066-SVC
ab € 22,30*
Zubehör
Datalogic
B-90A052354-SVC
ab € 26,30*
Zubehör
Datalogic
B-90A052352-SVC
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.