Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyperion 1300g - CCD-Scanner, RS232 + USB + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyperion 1300g - CCD-Scanner, RS232 + USB + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Hyperion 1300g - CCD-Scanner, RS232 + USB + PS2, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1011-130.06
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-1300g-2-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Hyperion 1300g - CCD-Scanner, RS232 + USB + PS2, schwarz
Ohne Anschlusskabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Hohe Leistungsfähigkeit, eine lange Lebensdauer und herausragende ergonomische Eigenschaften - der Hyperion 1300g-Barcodescanner eignet sich ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohem Scandurchsatz und in der Leichtindustrie.
Der Hyperion 1300g besticht vor allem durch hervorragende lineare Bilderfassung und seine Vielseitigkeit. Das anwenderfreundliche Gerät kann Barcodes aus einer Entfernung von bis zu 46 cm schnell einlesen und bewältigt auch Barcodes mit hoher Datendichte problemlos, sodass Sie keinen kostspieligen Spezialscanner anschaffen müssen.
Der Hyperion 1300g kommt ohne bewegliche Verschleißteile aus und ist einer der robustesten Universalscanner, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Ein störungsfreier Betriebsablauf ist Ihnen garantiert, und im Notfall können Sie mit dem Gerät sogar mal einen Nagel in die Wand schlagen.
Der Hyperion 1300g ist die ideale Wahl für Kunden, die bei einem linearen Handscanner Wert auf eine hohe Scanleistung und Strapazierfähigkeit legen.



Besonderheiten:
- Herausragende Handscanner-Eigenschaften
- Vielfältig einsetzbar
- Längste Lebensdauer seiner Klasse
- Ergonomisches Design
- Automatische Schnittstellenerkennung



Anwendungsbereiche
- Handel
- Industrie
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 150 x 112 x 79mm
- Gewicht: 160g

Scanleistung
- Scanmuster: Einlinien-Modus
- Bewegungstoleranz: 51cm/Sek.
- Scanrate: bis zu 270 Scans/Sek.
- Druckkontrast: mindestens 20% Druckkontrastsignal
- Lesewinkel längs/quer: 65°, 65°
- Dekodierung: liest alle Standard-1D- und GS2-DataBar-Symbole

Allgemein
- Eingangsspannung: 5V +/- 5%
- Stromaufnahme: 1000 mW, 200 mA (durchschnittlich) bei 5 V
- Standby-Verbrauch: 625 mW, 125 mA (durchschnittlich) bei 5 V
- Schnittstellen: Multi-Interface, RS232 (TTL +5 V)/KBW/USB (HID-Tastatur, serieller COM-Port und IBM-OEM-Emulation), RS-232C (±12 V) und IBM RS485 werden über Konverterkabel unterstützt

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP41
- Sturzfestigkeit/Falltest: übersteht 50 Stürze auf Beton aus einer Höhe von 1.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: 0 - 70000 Lux (direktes Sonnenlicht)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-HFSTAND7E-SVC
ab € 29,98*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-600-400-C00-SVC
ab € 72,75*
Zubehör
Honeywell
B-46-00526-SVC
ab € 28,96*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-720-300-C00-SVC
ab € 18,94*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-020-300-C00-SVC
ab € 19,31*
Zubehör
Honeywell
B-STND-23R03-006-4-SVC
ab € 27,95*
Zubehör
Honeywell
B-STND-30R03-006-4-SVC
ab € 32,63*
Zubehör
Honeywell
B-HOLDER-008-U-SVC
ab € 9,71*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-503-300-C00-SVC
ab € 34,49*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-503-500-C00-SVC
ab € 40,46*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-503-300-S00-SVC
ab € 33,11*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-150-S00-SVC
ab € 11,69*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-300-S00-SVC
ab € 18,89*
Zubehör
Honeywell
B-CBL-500-500-C00-SVC
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.