Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulischer Kabelschneider S-120-G, 700/850 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-120-G Schneidkopf D=120mm
S-120-G Schneidkopf D=120mm
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-S-120-G
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     S-120-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Kabelschneidkopf bis D=120mm
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
  • Einsetzbar für:
    - CU- und AL-Erdkabel bis D=120mm
    - NKBA-Kabel

Beschreibung

  • Schneidkopf zum Anschlieáen an eine einfachwirkende 700 oder 850 bar Hydraulikpumpe
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 86 kN bei 700 bar / 105 kN bei 850 bar
  • max. Schneiddurchmesser: 120 mm
  • Abmessungen: 530 mm
  • Gewicht: 9 kg

Lieferumfang

  • Kabelschneidkopf mit Kupplungsnippel (Cejn 115)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, hydraulische kabelschere 120 mm, kabelschere, KLSDG120, KLES105, TC120, PS120, PSI120, S-120, SH121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.367,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,77*
€ 1.716,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,41*
€ 1.705,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,38*
€ 1.666,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,35*
€ 1.642,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,45*
€ 1.627,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.651,38*
Zubehör
KW Hydraulik
NP-7-SE-230V-700BAR
ab € 2.530,30*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 633,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.